商品豆知識
「呼び径」から絞り込む
1.0S(69)
1.25S(9)
1.5S(71)
2.0S(71)
2.5S(68)
3.0S(67)
4.0S(58)
8A(18)
10A(18)
15A(17)
呼び径をもっと見る
こんなお得な商品も!

ヘルールエルボ SUS304
モノタロウ
¥4,198~
税込¥4,618~
材質SUS304
形状エルボ
種類サニタリー継手
JIS G 3447 ステンレス鋼サニタリー管の配管に使用可能。
SUS304材質で錆びにくい。
国内有名メーカー製で高品質。
用途食品・飲料・製薬など
材質SUS304
形状エルボ
種類サニタリー継手
サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。
材質ステンレス(SUS304)
形状エルボ90°
サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。
材質ステンレス(SUS304)
形状エルボ90°
材質SUS304
形状エルボ45°
質量(kg)0.1
種類ヘルールx溶接45°エルボ
寸法B(mm)20.1
寸法t1(mm)1.2
寸法t2(mm)41.6
寸法OD(mm)38.1
寸法ID(mm)35.7
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
両端がヘルール接続式の90°エルボです。
配管の向きを変えたいときに使用します。
食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。
ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途サニタリー配管用の両ヘルールエルボです。
形状ヘルールエルボ
1
2
次へ
『サニタリー継手』には他にこんなカテゴリがあります
継手 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。