絞り込み
呼び径
- 2.5S
- 1.0S(57)
- 1.25S(19)
- 1.5S(59)
- 2.0S(59)
- 3.0S(56)
- 3.5S(22)
- 4.0S(47)
- 4.5S(10)
- 5.0S(5)
- 5.5S(5)
- 6.5S(4)
- 8A(16)
- 10A(16)
- 15A(18)
- 25A(5)
- 32A(5)
- 40A(3)
- 50A(5)
- 200A(5)
- 呼び径をもっと見る
材質
- その他(2)
- ゴム(23)
- シリコン(15)
- ステンレス(5)
- 樹脂(29)
種類
その他(22)
ヘルール(23)
呼び径(A)
- -(1)
呼び径(B)
- 2-1/2(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- 大阪サニタリー(19)
- フジトク(10)
- GAONA(ガオナ)(7)
- トーステ(7)
- コンサス(6)
- 協和ステンレス(5)
- カクダイ(1)
モノタロウ・大阪サニタリー・フジトク・GAONA(ガオナ)・トーステ・コンサス・協和ステンレス・カクダイ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「呼び径」から絞り込む
1.0S(57)
1.25S(19)
1.5S(59)
2.0S(59)
2.5S
3.0S(56)
3.5S(22)
4.0S(47)
10A(16)
15A(18)
呼び径をもっと見る

サニタリー ヘルールガスケット
フジトク(12件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。形状ヘルール
ヘルールガスケット PTFE
(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷耐薬品性、耐寒性、耐熱性が優れて、色んな場面で使用可能。 国内有名メーカー製の高品質商品。用途食品・飲料・製薬など材質PTFE種類十字型/B型寸法E(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応販売区分業務用
これエエやん ヘルールガスケット B型
GAONA(ガオナ)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 接液部はフッ素樹脂(PTFE)製で耐薬品性に優れパイプ内面にはみ出しにくく、内部はEPDMのため弾力性があり、シール性に優れています。 接続部のPTFEは耐熱性、耐薬品性に優れており、純水、化学薬品などを製造する工場などでよく使われています。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。用途ヘルール継手接続用のフッ素樹脂被覆パッキンです。材質フッ素樹脂(PTFE)、エチレンプロピレンゴム(EPDM)
Sani CleanヘルールガスケットB型
大阪サニタリー¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から3日以内出荷材質Sani Clean形状ヘルール種類ヘルールガスケットB型寸法D(mm)1.7寸法E(mm)5.3
ヘルールパッキン EPDM ツバ無
協和ステンレス¥359税込¥3951個当日出荷から4日以内出荷用途商品画像については代表画像となります。 画像は白色となっておりますが、実際は材質:EPDMにつき、色は黒色となります。材質EPDM形状ヘルールパッキン
これエエやん ヘルールガスケット B型
GAONA(ガオナ)¥599税込¥6591個当日出荷から7日以内出荷食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 NBRは耐油性に優れており、ドレッシング・マヨネーズ・クリーム・バターなどを製造する工場などでよく使われています。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。用途ヘルール継手接続用のニトリルゴムパッキンです。材質ニトリルゴム(NBR)
これエエやん ヘルールガスケット A型
GAONA(ガオナ)¥969税込¥1,0661個当日出荷から7日以内出荷食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 ツバ付きのため横配管時のガスケットのズレや脱落を防止します。 Siは耐弱酸性に優れており、純水、化学薬品などを製造する工場などでよく使われています。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。用途ヘルール継手接続用のツバ付きシリコンパッキンです。材質シリコン(Si)
これエエやん ヘルールガスケット A型
GAONA(ガオナ)¥759税込¥8351個7日以内出荷食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 EPDMは耐熱水性、耐蒸気性、耐酸性、耐アルカリ性に優れており、乳製品(クリーム・バターを除く)・酒類・醤油・ソースなどを製造する工場などでよく使われています。 ツバ付きのため横配管時のガスケットのズレや脱落を防止します。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。用途ヘルール継手接続用のツバ付きエチレンプロピレンゴムパッキンです。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
これエエやん ヘルールガスケット B型
GAONA(ガオナ)¥759税込¥8351個当日出荷から7日以内出荷食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 Siは耐弱酸性に優れており、純水、化学薬品などを製造する工場などでよく使われています。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。用途ヘルール継手接続用のシリコンパッキンです。材質シリコン(Si)