サニタリー継手(ガスケット) :「s3」の検索結果
関連キーワード
「呼び径」から絞り込む
1.0S(5)
1.5S(5)
2.0S(5)
2.5S(5)
3.0S(10)
4.0S(3)
サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。
形状ヘルール
汎用シリコンの8倍の引き裂き強度。
裂けない・欠けない・千切れない。
違いがわかるヘルールパッキンです。
サニタニー製品はもとよりメンテナンス時における洗浄にも最適です。
亀裂や剥離がほとんど発生しないので異物混入や交換の頻度が減少します。
'-40~200℃までの幅広い温度での使用が可能です。
高真空条件下や蒸気ラインにおいても優れたシール性を発揮します。
厚生労働省告示第85号一般規格試験に合格、HACCP導入時に最適です。
仕様【動摩擦抵抗率】0.75
材質シリコン
形状パッキン
硬さ78(JIS A Hs)
比重1.14
伸び(%)500
引張強度(MPa)9.3
引裂強度98kN/mmΦ
『サニタリー継手』には他にこんなカテゴリがあります
継手 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。