絞り込み
呼び径
ブランド
コンサス・オサメ工業・フジトク・トーステ・協和ステンレス・カクダイ・GAONA(ガオナ)・大阪サニタリー・フローバル・山口商工
商品豆知識
「呼び径」から絞り込む

サニタリー中高圧クランプ
フジトク(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷簡単に取り付け、取り外しができます。用途配管接続する間を固定する金具。材質ステンレス(SUS304)形状ヘルール
サニタリー 低圧クランプ
フジトク(2件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。材質ステンレス(SUS304)
ステンレス チェン式フリーバンド
山口商工¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から6日以内出荷強力な締め付け機能を発揮し、耐久性に優れ高圧にも耐える高性能。高品質の材質で、厳しい規格と優れた技術で製造されています。有効締め付け調整範囲が大きく、あらゆる条件を満たす経済性。用途醸造・食品工業関係・化学工業・タンクローリー車・船舶関係の高圧ホースに最適です。材質チェン・ボルト・ピン・ボルト金具・リング:SUS304、蝶ナット・角座金:黄銅鋳造(BSBF)ニッケル処理 カドミレス材ボルト長さ(mm)70ボルト寸法3/8
304 ワンタッチクランプ
コンサス¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷クランプ取付時間が大幅に短縮し、作業効率が上がります。 ネジ締めタイプに比べ、ネジ部のかじりがないため、繰り返しの使用でも耐久性があります。 ネジ部の磨耗が無いため、金属粉がほとんど出ず衛生的です。 レバータイプなので、締め付けトルクが一定になり、ガスケットを痛めません。 許容圧力範囲・・・1MPa以下にて。材質ステンレス304形状ヘルール圧力範囲(MPa)1以下
これエエやん パイプハンガー 支持固定 ヘルール継手
GAONA(ガオナ)¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から7日以内出荷食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 全ネジを介し、床や壁面などに固定することができます。 蝶ナット締めのため、工具が必要なく狭いスペースでも取付けが簡単です。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。用途サニタリー配管を固定する支持金具です。材質ステンレス形状ヘルール継手接続ねじM10
低圧型クランプ
フローバル¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から4日以内出荷ISO20°ヘルール用用途適用規格:ISO 国際標準化機構/FLOBAL規格材質SUS304寸法D(mm)16寸法C(mm)62
これエエやん 2Kクランプ ヘルール継手 サニタリー配管
GAONA(ガオナ)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から7日以内出荷食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 蝶ナット締めのため、工具が必要なく狭いスペースでも取付けが簡単です。 取外しが簡単なため、洗浄回数が多い配管部分に最適です。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。用途ヘルール継手接続用のクランプです。材質ステンレス形状ヘルール継手
これエエやん 2Dクランプ ヘルール継手 サニタリー配管
GAONA(ガオナ)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から7日以内出荷食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 ボルトとゆるみ止めナットでしっかりと固定します。 人為的に外れることがなく、振動にも強いため固定配管などに最適です。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。用途ヘルール継手接続用のクランプです。材質ステンレス形状ヘルール継手
2Kクランプ
フローバル¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から4日以内出荷ISO20°ヘルール用用途適用規格:ISO 国際標準化機構/FLOBAL規格材質AISI SS304(SUS304相当)寸法C(mm)54
ステンレス チェン式フリーバンド用締付金具
山口商工¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から4日以内出荷チェン式フリーバンドの締め付けには、専用締付工具をご使用ください。簡単に締め付けられるよう工夫してありますので、作業効率がよく大変便利です。用途チェン式フリーバンドの締め付け用