絞り込み
呼び径
- 1.0S・1.5S(3)
- 2.0S(3)
- 2.5S(3)
ブランド
- フローバル
- コンサス(8)
- オサメ工業(7)
- フジトク(6)
- トーステ(6)
- 協和ステンレス(6)
- カクダイ(5)
- GAONA(ガオナ)(5)
- 大阪サニタリー(3)
- 山口商工(2)
材質
- ステンレス(3)
「呼び径」から絞り込む
1.0S・1.5S(3)
2.0S(3)
2.5S(3)

低圧型クランプ
フローバル¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から4日以内出荷ISO20°ヘルール用用途適用規格:ISO 国際標準化機構/FLOBAL規格材質SUS304寸法D(mm)16寸法C(mm)62
2Kクランプ
フローバル¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から4日以内出荷ISO20°ヘルール用用途適用規格:ISO 国際標準化機構/FLOBAL規格材質AISI SS304(SUS304相当)寸法C(mm)54
3Kクランプ
フローバル¥3,298~税込¥3,628~1個4日以内出荷ISO20°ヘルール用用途適用規格:ISO 国際標準化機構/FLOBAL規格材質AISI SS304(SUS304相当)寸法D(mm)18.3寸法C(mm)54