絞り込み
呼び径(A)
- 6(5)
- 8(5)
- 10(5)
- 15(4)
- 20(3)
- 25(4)
- 32(1)
- 40(1)
- 50(1)
- 65(1)
- 80(1)
- 100(1)
材質
- ゴム(1)
- スチール(1)
- ステンレス(30)
- 樹脂(1)
- 青銅(6)
- 黄銅(真鍮)(6)
ブランド
- フローバル
- モノタロウ(160)
- カクダイ(3,201)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,047)
- TOTO(2,290)
- KVK(2,249)
- INAX(LIXIL)(2,090)
- エスコ(1,761)
- ミヤコ(1,258)
- GAONA(ガオナ)(899)
- セキスイ(839)
- オンダ製作所(802)
- ベン(574)
- 日栄インテック(556)
- アカギ(516)
- リケン(495)
- KITZ(キッツ)(491)
- SUGICO(スギコ)(465)
- 日本継手(旧:JFE継手)(457)
- AWJ(412)
- 前澤化成工業(382)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)

水道用フレキパイプ(日水協)
フローバル(1件のレビュー)¥419~税込¥461~1本当日出荷から4日以内出荷材質(フレキパイプ)SUS304、(袋ナット)黄銅、(パッキン)EPDM使用温度範囲(℃)80(瞬間で100まで)最高使用圧力(MPa)1使用流体冷温水、冷却水、給水、給湯
保護材付架橋ポリエチレン管 フロペックス
フローバル¥3,798~税込¥4,178~1巻(10m)ほか3日以内出荷用途戸建住宅、集合住宅内の給水・給湯追い焚き配管に。空調用襟温水配管、床暖房用温水配管に。ロードヒーティングや温泉給湯配管に厚さ(mm)【保護材】5呼び径13外径(mm)【保護材】30
ステンレスホースニップル SUS304
フローバル¥689~税込¥758~1個当日出荷から3日以内出荷ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。タケノコ外径サイズを豊富に取り扱っていますので、選定に困りません。用途適用規格:ねじ部は JIS B0203 による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準ずる。材質SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅製ホースニップル
フローバル¥109~税込¥120~1個3日以内出荷ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。用途ねじ部:JIS B0203 による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準ずる。改正RoHS指令適合。材質C3604相当RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスホースニップル SCS14A
フローバル¥619~税込¥681~1個3日以内出荷ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。用途ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。材質SCS14A相当形状ホースニップルねじの種類R(管用テーパおねじ)RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅製ホースジョイント
フローバル¥259~税込¥285~1個3日以内出荷ほとんどのホースと接続できます。ホースバンドで固定するタイプです。用途ねじ部:JIS B0203 による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。改正RoHS指令適合。材質C3604相当( 型式GHJ-1652のボディ、ナットの材質はC3771 相当)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製ホースニップル SUS304系(SCS13A)
フローバル¥1,498~税込¥1,648~1個3日以内出荷ほとんどのホースと接続できます。ホースバンドで固定するタイプです。流路の形状と、ねじ部・表面の加工仕上げを全面改良し、機能と品質がさらに向上しました。用途最高使用圧力:ブレードホース等の最高使用圧力に準拠する。ネジ部:JIS規格B0203:1999による。材質SCS13A相当RoHS指令(10物質対応)対応
水道用フレキパイプ
フローバル¥449~税込¥494~1本翌々日出荷材質(フレキパイプ)SUS304、(袋ナット)黄銅、(パッキン)EPDM使用温度範囲(℃)80(瞬間で100まで)最高使用圧力(MPa)1使用流体冷温水、冷却水、給水、給湯
ステンレス製ホース接手
フローバル¥729~税込¥802~1個3日以内出荷ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。用途最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。材質SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅製ホースニップル
フローバル¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。用途ねじ部:JIS B0203 による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。鍛造製。改正RoHS指令適合。材質C3771相当RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスホースジョイント
フローバル¥2,298~税込¥2,528~1個3日以内出荷ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。用途ネジ部:JIS規格B0202:1999、B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。材質SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応
自動水栓
フローバル¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷日本の規格に対応している自動水栓です。乾電池式なので、電源工事が不要です。ミックスバルブで給水量と給湯量の調節が可能です。用途洗面所の新築・リフォーム・リノベーションや店舗・商業施設などにおすすめです。仕様●取付け穴:Φ32~35●幅:54mm●高さ:118mm●吐水口長さ:115mm●電源:1.5V 単3形アルカリ乾電池 4本(別売)電源(V)1.5単3形アルカリ乾電池使用環境温度(℃)1~50電池寿命約2年給水圧力0.05MPa~0.75MPa給水温度(℃)1~60
保護材付架橋ポリエチレン管 フロペックス
フローバル¥4,798~税込¥5,278~1巻(10m)ほか3日以内出荷高温時でも高強度を維持します。衛生的な管材です。施工が簡単で経済的です。耐食性に優れています。耐震性に優れています用途戸建住宅、集合住宅内の給水・給湯追い焚き配管に。空調用襟温水配管、床暖房用温水配管に。ロードヒーティングや温泉給湯配管に厚さ(mm)【保護材】5
黄銅製ホース接手
フローバル¥229~税込¥252~1個3日以内出荷ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。用途最高使用圧力:ホースの最高使用圧力に準拠する。改正RoHS指令適合。材質C3604相当RoHS指令(10物質対応)対応
自動水栓
フローバル¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷日本の規格に対応している自動水栓です。乾電池式なので、電源工事が不要です。ミックスバルブで給水量と給湯量の調節が可能です。ハンドルをOFF位置にすると、センサーが反応しても水が出ません。用途洗面所の新築・リフォーム・リノベーションや店舗・商業施設などにおすすめです。仕様●取付け穴:Φ32~35●幅:46mm●高さ:170mm●吐水口長さ:106mm●電源:1.5V 単3形アルカリ乾電池 4本(別売)電源(V)1.5単3形アルカリ乾電池使用環境温度(℃)1~50電池寿命約2年給水圧力0.05MPa~0.75MPa給水温度(℃)1~60
自動水栓
フローバル¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷日本の規格に対応している自動水栓です。乾電池式なので、電源工事が不要です。ミックスバルブで給水量と給湯量の調節が可能です。吐水口にセンサーが取り付けられています。用途洗面所の新築・リフォーム・リノベーションや店舗・商業施設などにおすすめです。仕様●取付け穴:Φ32~35●幅:Φ28●高さ:180mm●吐水口長さ:120mm●電源:1.5V 単3形アルカリ乾電池 4本(別売)電源(V)1.5単3形アルカリ乾電池使用環境温度(℃)1~50電池寿命約2年給水圧力0.05MPa~0.75MPa給水温度(℃)1~60
低圧型クランプ
フローバル¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から4日以内出荷ISO20°ヘルール用用途適用規格:ISO 国際標準化機構/FLOBAL規格材質SUS304寸法D(mm)16寸法C(mm)62
プラグ(ステンレス)
フローバル¥699税込¥7691個当日出荷ステンレス配管に対応しています。建築、プラント、原子炉、自動車、航空機などに広く使用され、配管の主役とも呼べる商品です。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発された商品です。用途蒸気・空気・ガス・油用。材質ステンレス(SCS14A(SUS316))
ニップル(ステンレス)
フローバル¥399税込¥4391個当日出荷ステンレス配管に対応しています。建築、プラント、原子炉、自動車、航空機などに広く使用され、配管の主役とも呼べる商品です。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発された商品です。用途蒸気・空気・ガス・油用。材質ステンレス(SUS316TP)
自動水栓
フローバル¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷日本の規格に対応している自動水栓です。乾電池式なので、電源工事が不要です。ミックスバルブで給水量と給湯量の調節が可能です。吐水口にセンサーが取り付けられています。用途洗面所の新築・リフォーム・リノベーションや店舗・商業施設などにおすすめです。仕様●取付け穴:Φ32~35●幅:Φ28●高さ:335mm●吐水口長さ:120mm●電源:1.5V 単3形アルカリ乾電池 4本(別売)電源(V)1.5単3形アルカリ乾電池使用環境温度(℃)1~50電池寿命約2年給水圧力0.05MPa~0.75MPa給水温度(℃)1~60
ヘルールレジューサー
フローバル¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から4日以内出荷フローバルのサニタリー継手は、内面および外面にバフ研磨処理を施した高品質な鏡面仕上げが特長です。この丁寧な仕上げにより、ほこりや汚れの付着を抑制。洗浄作業も容易で、衛生的な環境の維持に大きく貢献します。内面まで美しく磨かれた滑らかな光沢は、見た目の美観にも優れており、設備全体の清潔感や信頼性を高めます。食品・飲料、医薬品製造、半導体関連など、高度な衛生管理が求められる現場において理想的な製品です。用途適用規格:ISO 国際標準化機構/FLOBAL規格材質AISI SS304(SUS304相当)寸法L(mm)110
溶接式ヘルール
フローバル¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から4日以内出荷フローバルのサニタリー継手は、内面および外面にバフ研磨処理を施した高品質な鏡面仕上げが特長です。この丁寧な仕上げにより、ほこりや汚れの付着を抑制。洗浄作業も容易で、衛生的な環境の維持に大きく貢献します。内面まで美しく磨かれた滑らかな光沢は、見た目の美観にも優れており、設備全体の清潔感や信頼性を高めます。食品・飲料、医薬品製造、半導体関連など、高度な衛生管理が求められる現場において理想的な製品です。用途適用規格:ISO 国際標準化機構/FLOBAL規格材質AISI SS304(SUS304相当)寸法L(mm)21.5
2Kクランプ
フローバル¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から4日以内出荷ISO20°ヘルール用用途適用規格:ISO 国際標準化機構/FLOBAL規格材質AISI SS304(SUS304相当)寸法C(mm)54
3Kクランプ
フローバル¥3,298~税込¥3,628~1個4日以内出荷ISO20°ヘルール用用途適用規格:ISO 国際標準化機構/FLOBAL規格材質AISI SS304(SUS304相当)寸法D(mm)18.3寸法C(mm)54
ソケット(ステンレス)
フローバル¥519税込¥5711個当日出荷ステンレス配管に対応しています。建築、プラント、原子炉、自動車、航空機などに広く使用され、配管の主役とも呼べる商品です。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発された商品です。用途蒸気・空気・ガス・油用。材質ステンレス(SUS316TP)
銅管用座付き水栓ソケット
フローバル¥489~税込¥538~1個3日以内出荷最高使用圧力:1.75MPa。使用温度範囲:-20℃~120℃用途使用流体・用途:冷温水、冷却水・給水、給湯材質青銅製サイズ13×15.88
銅管用首長水栓エルボ
フローバル¥469税込¥5161個3日以内出荷最高使用圧力:1.75MPa。使用温度範囲:-20℃~120℃用途使用流体・用途:冷温水、冷却水・給水、給湯材質青銅製サイズ13×15.88
45°ヘルールエルボ
フローバル¥8,498~税込¥9,348~1個4日以内出荷フローバルのサニタリー継手は、内面および外面にバフ研磨処理を施した高品質な鏡面仕上げが特長です。この丁寧な仕上げにより、ほこりや汚れの付着を抑制。洗浄作業も容易で、衛生的な環境の維持に大きく貢献します。内面まで美しく磨かれた滑らかな光沢は、見た目の美観にも優れており、設備全体の清潔感や信頼性を高めます。食品・飲料、医薬品製造、半導体関連など、高度な衛生管理が求められる現場において理想的な製品です。用途適用規格:ISO 国際標準化機構/FLOBAL規格材質AISI SS304(SUS304相当)
ヘルールエルボ
フローバル¥7,398~税込¥8,138~1個4日以内出荷フローバルのサニタリー継手は、内面および外面にバフ研磨処理を施した高品質な鏡面仕上げが特長です。この丁寧な仕上げにより、ほこりや汚れの付着を抑制。洗浄作業も容易で、衛生的な環境の維持に大きく貢献します。内面まで美しく磨かれた滑らかな光沢は、見た目の美観にも優れており、設備全体の清潔感や信頼性を高めます。食品・飲料、医薬品製造、半導体関連など、高度な衛生管理が求められる現場において理想的な製品です。用途適用規格:ISO 国際標準化機構/FLOBAL規格材質AISI SS304(SUS304相当)
ヘルールチーズ
フローバル¥10,980~税込¥12,078~1個4日以内出荷フローバルのサニタリー継手は、内面および外面にバフ研磨処理を施した高品質な鏡面仕上げが特長です。この丁寧な仕上げにより、ほこりや汚れの付着を抑制。洗浄作業も容易で、衛生的な環境の維持に大きく貢献します。内面まで美しく磨かれた滑らかな光沢は、見た目の美観にも優れており、設備全体の清潔感や信頼性を高めます。食品・飲料、医薬品製造、半導体関連など、高度な衛生管理が求められる現場において理想的な製品です。用途適用規格:ISO 国際標準化機構/FLOBAL規格材質AISI SS304(SUS304相当)
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース