絞り込み
呼び径
- 1.0S(4)
- 1.5S(4)
- 2.0S(4)
- 2.5S(4)
- 3.0S(4)
種類
ヘルール(5)
材質
- ステンレス(5)
ねじの種類
- その他(1)
ブランド
- GAONA(ガオナ)
- モノタロウ(2)
- コンサス(8)
- オサメ工業(7)
- フジトク(6)
- トーステ(6)
- 協和ステンレス(6)
- カクダイ(5)
- 大阪サニタリー(3)
- フローバル(3)
- 山口商工(2)
- 未来工業(1)
- アイ・オー・テクノロジーズ(1)
- テクノファレック(1)
「呼び径」から絞り込む
1.0S(4)
1.5S(4)
2.0S(4)
2.5S(4)
3.0S(4)

これエエやん パイプハンガー 支持固定 ヘルール継手
GAONA(ガオナ)¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から7日以内出荷食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 全ネジを介し、床や壁面などに固定することができます。 蝶ナット締めのため、工具が必要なく狭いスペースでも取付けが簡単です。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。用途サニタリー配管を固定する支持金具です。材質ステンレス形状ヘルール継手接続ねじM10
これエエやん 2Dクランプ ヘルール継手 サニタリー配管
GAONA(ガオナ)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から7日以内出荷食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 ボルトとゆるみ止めナットでしっかりと固定します。 人為的に外れることがなく、振動にも強いため固定配管などに最適です。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。用途ヘルール継手接続用のクランプです。材質ステンレス形状ヘルール継手
これエエやん 2Kクランプ ヘルール継手 サニタリー配管
GAONA(ガオナ)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から7日以内出荷食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 蝶ナット締めのため、工具が必要なく狭いスペースでも取付けが簡単です。 取外しが簡単なため、洗浄回数が多い配管部分に最適です。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。用途ヘルール継手接続用のクランプです。材質ステンレス形状ヘルール継手
これエエやん 3Kクランプ ヘルール継手 サニタリー配管
GAONA(ガオナ)¥8,898~税込¥9,788~1個7日以内出荷食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 3つの支点で面圧を均一にさせるため、通常のクランプより強度が強いです。 硬いPTFEのガスケットを使用するときなどに最適です。 蝶ナット締めのため、工具が必要なく狭いスペースでも取付けが簡単です。 取外しが簡単なため、洗浄回数が多い配管部分にも最適です。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。用途ヘルール継手接続用のクランプです。材質ステンレス形状ヘルール継手
これエエやん 3Kクランプ ヘルール継手 サニタリー配管
GAONA(ガオナ)¥7,398税込¥8,1381個7日以内出荷食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 3つの支点で面圧を均一にさせるため、通常のクランプより強度が強いです。 硬いPTFEのガスケットを使用するときなどに最適です。 蝶ナット締めのため、工具が必要なく狭いスペースでも取付けが簡単です。 取外しが簡単なため、洗浄回数が多い配管部分にも最適です。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。用途ヘルール継手接続用のクランプです。材質ステンレス形状ヘルール継手寸法A(mm)92寸法B(mm)88寸法C(mm)65