絞り込み
種類
  • 種類その他(3)
  • 種類エルボ(1)
  • 種類チーズ(1)
  • 種類ニップル(2)
  • 種類ブッシング(1)
  • 種類ヘルール(19)
  • 種類ユニオン(2)
  • 種類レジューサー(2)
  • 種類伸縮継手(1)
材質
  • ゴム(7)
  • シリコン(5)
  • ステンレス(29)
  • 塩化ビニール(PVC)(3)
  • 樹脂(18)
  • 青銅(1)
  • 黄銅(真鍮)(20)
呼び径(A)
  • 6(1)
  • 10(1)
  • 13(4)
  • 20(3)
  • 25(3)
  • 30(2)
  • 40(1)
  • 50(2)
  • 130(1)
呼び径(B)
  • 1/4(1)
  • 3/8(1)
  • 1/2(4)
  • 3/4(3)
  • 1(3)
  • 1-1/4(2)
  • 1-1/2(1)
  • 2(1)
ねじの種類
  • PF(管用平行)(9)
  • その他(1)
ブランド
  • GAONA(ガオナ)
  • モノタロウ(118)
  • エスコ(1,073)
  • セキスイ(769)
  • RS PRO(744)
  • オンダ製作所(512)
  • リケン(495)
  • 日本継手(旧:JFE継手)(462)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(460)
  • カクダイ(458)
  • 前澤化成工業(383)
  • 大阪サニタリー(345)
  • 未来工業(325)
  • ミヤコ(324)
  • 東栄管機(318)
  • フジトク(283)
  • Aron(アロン化成)(258)
  • TBC(タブチ)(226)
  • 鈴木ブロンズ継手(217)
  • シーケー金属(200)
  • ベンカン(193)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
82件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガオナ 保温チューブ 1m GAONA(ガオナ)

    ガオナ 保温チューブ 1m

    GAONA(ガオナ)
    529税込582
    1個
    9日以内出荷
    断熱材によって凍結防止に役立ちます。 配管にかぶせるだけなので、簡単に取付けできます。 粘着テープつきで、取付後は外れにくいです。 塩ビ管(VP13)、鋼管(10A) に取付けできます。
    用途配管にかぶせて使用する保温チューブ材質軟質塩化ビニル樹脂、高発泡ポリエチレンアズワン品番64-5157-63
  • ガオナ 保温テープ 2巻セット (凍結防止ヒーター用 50mm×4m) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 保温テープ 2巻セット (凍結防止ヒーター用 50mm×4m)

    GAONA(ガオナ)(3件のレビュー)
    639税込703
    1セット(2個)
    当日出荷
    凍結防止ヒーター用の保温テープです。 発泡面を内側にして、テープ幅の1/2が重なるように巻いてください。
    幅(mm)50長さ(m)4アズワン品番64-5153-53
  • ガオナ 保温テープ (凍結防止ヒーター用 50mm×4m) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 保温テープ (凍結防止ヒーター用 50mm×4m)

    GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    凍結防止ヒーター用の保温テープです。 発泡面を内側にして、テープ幅の1/2が重なるように巻いてください。
    幅(mm)50長さ(m)4アズワン品番64-5153-52
  • これエエやん 平行ブッシング 水道配管継手 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 平行ブッシング 水道配管継手

    GAONA(ガオナ)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    呼13の外ネジを呼20の外ネジに変換できる継手です。 水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。 パッキン付き。
    用途給湯器配管などに便利な異径ニップルです。材質黄銅形状ブッシング呼び径(B)(内ネジ)1/2×(外ネジ)3/4呼び径(A)13×20内ネジG1/2外ネジG3/4パッキンアリ接続ねじ種類G(平行ネジ)
  • これエエやん 継足しニップル 延長用 水道配管継手 原状回復 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 継足しニップル 延長用 水道配管継手 原状回復

    GAONA(ガオナ)
    709税込780
    1個
    当日出荷
    ワンホール混合栓などを取付ける際、給水・給湯ホースが届かないときに止水栓との間に使用します。 長さを延長できます。 止水栓と混合栓の給水・給湯ホースの接続用です。 パッキン付き。
    用途配管時の長さが足りない場合に使用する、継足し用の継手です。材質黄銅形状ニップル呼び径(B)1/2(内ネジ・外ネジ)呼び径(A)13内ネジG1/2外ネジG1/2パッキンアリ接続ねじ種類G(平行ネジ)
  • ガオナ ホースカラン先 タケノコ GAONA(ガオナ)

    ガオナ ホースカラン先 タケノコ

    GAONA(ガオナ)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    カップリング水栓や散水栓などの吐水口にネジが切ってある呼13の蛇口に取付けできます。 内径15ミリの散水ホースを差込むことができます。
    用途散水ホースを差込むことができる蛇口先端部材の交換用です。材質黄銅付属品パッキンねじ径G1/2
  • これエエやん ヘルールガスケット B型 GAONA(ガオナ)

    これエエやん ヘルールガスケット B型

    GAONA(ガオナ)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 接液部はフッ素樹脂(PTFE)製で耐薬品性に優れパイプ内面にはみ出しにくく、内部はEPDMのため弾力性があり、シール性に優れています。 接続部のPTFEは耐熱性、耐薬品性に優れており、純水、化学薬品などを製造する工場などでよく使われています。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
    用途ヘルール継手接続用のフッ素樹脂被覆パッキンです。材質フッ素樹脂(PTFE)、エチレンプロピレンゴム(EPDM)
  • ガオナ 保温チューブ 1m 10個 GAONA(ガオナ)

    ガオナ 保温チューブ 1m 10個

    GAONA(ガオナ)
    3,798税込4,178
    1セット(10個)
    9日以内出荷
    断熱材によって凍結防止に役立ちます。 配管にかぶせるだけなので、簡単に取付けできます。 粘着テープつきで、取付後は外れにくいです。 塩ビ管(VP13)、鋼管(10A) に取付けできます。
    用途配管にかぶせて使用する保温チューブ材質軟質塩化ビニル樹脂、高発泡ポリエチレンアズワン品番64-5157-64
  • これエエやん 三方継手 エアホース用 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 三方継手 エアホース用

    GAONA(ガオナ)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    工場の清掃作業などに使用する、エア機器用部材です。 工場内の離れた2か所でエアブローガンを使用したい場合や、2台同時に使用したい場合などに最適です。 エアホースの固定には、別途バンド(GA-QC009)をお求めください。
    用途エアホースを2方向に分岐するための継手です。材質黄銅適合ホース内径(Φmm)6.5形状三方継手
  • これエエやん ヘルールストレーナー ヘルール継手 GAONA(ガオナ)

    これエエやん ヘルールストレーナー ヘルール継手

    GAONA(ガオナ)
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 ヘルール継手の間に取付け、ゴミを除去し異物混入を防ぎます。 食品や医療品工場などでのコンタミネーション対策に最適です。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
    用途サニタリー配管用のストレーナーです。形状ヘルール継手
  • これエエやん ヘルールガスケット B型 GAONA(ガオナ)

    これエエやん ヘルールガスケット B型

    GAONA(ガオナ)
    339税込373
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 NBRは耐油性に優れており、ドレッシング・マヨネーズ・クリーム・バターなどを製造する工場などでよく使われています。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
    用途ヘルール継手接続用のニトリルゴムパッキンです。材質ニトリルゴム(NBR)
  • これカモ ドレントラップ 防臭・防虫効果 縦引・横引兼用 GAONA(ガオナ)

    これカモ ドレントラップ 防臭・防虫効果 縦引・横引兼用

    GAONA(ガオナ)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    業務用エアコンや業務用冷蔵機器・冷凍機器の排水配管に設置できます。 自己閉鎖膜により害虫の侵入を防ぎ、完全臭気止めをします。 本体を設置したまま点検口ユニットの取外しができるため、内部の点検・清掃・メンテナンスが簡単です。 自封式構造で封水が不要なため、破封による臭気漏れを防ぎます。 VP管呼20・25兼用です。 呼30のDV継手を使用して、VP管呼30に接続できます。 呼13のフレキに接続できる付属のアダプター付きです。(取付ネジサイズ:R1/2) 縦引・横引兼用です。 中間・管末接続兼用です。
    用途業務用エアコンの排水の防虫、防臭対策に最適なドレントラップです。呼び径VP20/25兼用材質ABS樹脂、シリコーンゴム付属品R1/2アダプター
  • これエエやん 自封式トラップ 防臭・防虫効果 床排水用 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 自封式トラップ 防臭・防虫効果 床排水用

    GAONA(ガオナ)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    自己閉鎖膜により害虫の侵入を防ぎ、完全臭気止めをします。 自封式構造で封水が不要なため、封水が蒸発してなくなっても臭気もれや害虫の侵入を防ぎます。 オフィスビルの給湯室、コンビニの湿式タイプトイレ、集合住宅の機械室、ポンプ室など頻繁に水を流さない場所に最適です。 パッキンの付替えで鋳物製排水トラップ(取付穴径50~55ミリ)と白ガス管(取付穴径約53ミリ)に取付けできます。 適合排水金具:JCW204床排水金物C・Dの呼50、JCW201床排水トラップT3A・B、T5A・Bの呼50
    用途長期間水を流さない排水口の防虫、防臭対策に最適な自封式トラップです。材質SUS304、シリコン、エチレンプロピレンゴム呼び径(A)50
  • これエエやん パイプハンガー 支持固定 ヘルール継手 GAONA(ガオナ)

    これエエやん パイプハンガー 支持固定 ヘルール継手

    GAONA(ガオナ)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 全ネジを介し、床や壁面などに固定することができます。 蝶ナット締めのため、工具が必要なく狭いスペースでも取付けが簡単です。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
    用途サニタリー配管を固定する支持金具です。材質ステンレス形状ヘルール継手接続ねじM10
  • これエエやん ヘルールガスケット B型 GAONA(ガオナ)

    これエエやん ヘルールガスケット B型

    GAONA(ガオナ)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 EPDMは耐熱水性、耐蒸気性、耐酸性、耐アルカリ性に優れており、乳製品(クリーム・バターを除く)・酒類・醤油・ソースなどを製造する工場などでよく使われています。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
    用途ヘルール継手接続用のエチレンプロピレンゴムパッキンです。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
  • これエエやん ヘルールガスケット A型 GAONA(ガオナ)

    これエエやん ヘルールガスケット A型

    GAONA(ガオナ)
    479税込527
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 ツバ付きのため横配管時のガスケットのズレや脱落を防止します。 Siは耐弱酸性に優れており、純水、化学薬品などを製造する工場などでよく使われています。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
    用途ヘルール継手接続用のツバ付きシリコンパッキンです。材質シリコン(Si)
  • これカモ ドレントラップ 防臭・防虫効果 横引用 GAONA(ガオナ)

    これカモ ドレントラップ 防臭・防虫効果 横引用

    GAONA(ガオナ)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    業務用エアコンや業務用冷蔵機器・冷凍機器の排水配管に設置できます。 溜まった水と逆止弁の二重構造で、臭気と害虫の侵入を防ぐことができます。 排水時のみ水の重さで逆止弁が開きます。 本体を設置したままフタの取外しができるため、内部の点検・清掃・メンテナンスが簡単です。 本体が透明なので、通水時など内部の様子を確認することができます。 塩ビ管に接続できます。
    用途業務用エアコンの排水の防虫、防臭対策に最適なドレントラップです。
  • これエエやん 給湯器用ニップル 水道配管継手 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 給湯器用ニップル 水道配管継手

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    呼20の外ネジを呼13の外ネジに変換できる継手です。 水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。 パッキン付き。 パッキン脱落防止仕様。
    用途給湯器配管などに便利な異径ニップルです。材質黄銅形状ニップル内ネジG3/4外ネジG1/2パッキンアリ接続ねじ種類G(平行ネジ)
  • これエエやん 片ナットユニオン 水道配管継手 変換アダプター 原状回復 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 片ナットユニオン 水道配管継手 変換アダプター 原状回復

    GAONA(ガオナ)
    999税込1,099
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    ナットが単体で回りスライドするので、取付け・取外しが簡単です。 平行ネジとテーパーネジとの接続用です。 ノンアスベストパッキン付き。
    用途配管状況により対応できる便利な継手です。材質黄銅形状ユニオン接続ねじ種類G(平行ネジ)
  • ガオナ ホースカラン先 タケノコ GAONA(ガオナ)

    ガオナ ホースカラン先 タケノコ

    GAONA(ガオナ)
    1,798税込1,978
    1個
    9日以内出荷
    カップリング水栓や散水栓などの吐水口にネジが切ってある呼25の蛇口に取付けできます。 内径約25ミリの散水ホースを差込むことができます。
    用途散水ホースを差込むことができる蛇口先端部材の交換用です。材質黄銅付属品パッキンねじ径G1
  • これエエやん フレキパイプ止水プラグ (G1/2 平行ネジ 先端止水 一時止水) GAONA(ガオナ)

    これエエやん フレキパイプ止水プラグ (G1/2 平行ネジ 先端止水 一時止水)

    GAONA(ガオナ)
    689税込758
    1個
    9日以内出荷
    配管時に予備として分岐したり、不要になったフレキパイプの止水に使用します。給湯器工事等の際に一時的に止水する際にも便利です。取付けには対辺12ミリの六角レンチを使用します。
    用途フレキパイプの止水に使用するプラグ材質黄銅呼び径13ねじサイズG1/2
  • これエエやん ホースアダプター ヘルール継手 GAONA(ガオナ)

    これエエやん ホースアダプター ヘルール継手

    GAONA(ガオナ)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    一方がヘルール接続、もう一方がタケノコになっているアダプターです。 ヘルール接続からホース接続などに変換する際に使用します。 食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
    用途サニタリー配管用のホースアダプターです。形状ヘルール継手
  • これエエやん 内ネジソケット ヘルール継手 サニタリー配管 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 内ネジソケット ヘルール継手 サニタリー配管

    GAONA(ガオナ)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 ヘルール接続をねじ込み接続へ直接変換できます。 ヘルール配管にニップル型のバルブや圧力計などを接続する際に便利です。 ネジが裏側に飛出さないように面間寸法を厚くしています。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
    用途ヘルール継手とねじ込み継手を接続するソケットです。材質SUS304形状ヘルール継手
  • これエエやん ヘルールストレーナー ヘルール継手 GAONA(ガオナ)

    これエエやん ヘルールストレーナー ヘルール継手

    GAONA(ガオナ)
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 ヘルール継手の間に取付け、ゴミを除去し異物混入を防ぎます。 食品や医療品工場などでのコンタミネーション対策に最適です。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
    用途サニタリー配管用のストレーナーです。形状ヘルール継手メッシュ40
  • これエエやん 2Dクランプ ヘルール継手 サニタリー配管 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 2Dクランプ ヘルール継手 サニタリー配管

    GAONA(ガオナ)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 ボルトとゆるみ止めナットでしっかりと固定します。 人為的に外れることがなく、振動にも強いため固定配管などに最適です。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
    用途ヘルール継手接続用のクランプです。材質ステンレス形状ヘルール継手
  • これエエやん ヘルールガスケット A型 GAONA(ガオナ)

    これエエやん ヘルールガスケット A型

    GAONA(ガオナ)
    379税込417
    1個
    7日以内出荷
    食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 EPDMは耐熱水性、耐蒸気性、耐酸性、耐アルカリ性に優れており、乳製品(クリーム・バターを除く)・酒類・醤油・ソースなどを製造する工場などでよく使われています。 ツバ付きのため横配管時のガスケットのズレや脱落を防止します。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
    用途ヘルール継手接続用のツバ付きエチレンプロピレンゴムパッキンです。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
  • これエエやん ヘルールガスケット B型 GAONA(ガオナ)

    これエエやん ヘルールガスケット B型

    GAONA(ガオナ)
    479税込527
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 Siは耐弱酸性に優れており、純水、化学薬品などを製造する工場などでよく使われています。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
    用途ヘルール継手接続用のシリコンパッキンです。材質シリコン(Si)
  • これエエやん 両ナットユニオン 水道配管継手 原状回復 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 両ナットユニオン 水道配管継手 原状回復

    GAONA(ガオナ)
    1,198税込1,318
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    両端のナットが中央にスライドするので、取付け・取外しが簡単です。 平行ネジ同士の接続用です。 ノンアスベストパッキン付き。
    用途配管状況により対応できる便利な継手です。材質黄銅形状ユニオン接続ねじ種類G(平行ネジ)
  • これエエやん 伸縮継手 止水栓用 水道配管継手 原状回復 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 伸縮継手 止水栓用 水道配管継手 原状回復

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ワンホール混合栓などを取付ける際、給水・給湯ホースの長さが足りないときに止水栓との間に使用します。 伸縮自在で長さ調節が可能です。 止水栓と混合栓の給水・給湯ホースの接続用です。 パッキン付き。
    用途止水栓周りの配管の長さ調整に便利な伸縮継手です。材質黄銅形状縮継手外ネジG1/2接続ねじ種類G(平行ネジ)
  • ガオナ ホースカラン先 タケノコ GAONA(ガオナ)

    ガオナ ホースカラン先 タケノコ

    GAONA(ガオナ)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    カップリング水栓や散水栓などの吐水口にネジが切ってある呼20の蛇口に取付けできます。 内径18ミリの散水ホースを差込むことができます。
    用途散水ホースを差込むことができる蛇口先端部材の交換用です。材質黄銅付属品パッキンねじ径G3/4
  • これエエやん 厚口ザルボ (給水ソケット ツギタシソケット ザルボ 持ち出し 取出し 給水管 延長) GAONA(ガオナ)

    これエエやん 厚口ザルボ (給水ソケット ツギタシソケット ザルボ 持ち出し 取出し 給水管 延長)

    GAONA(ガオナ)
    369税込406
    1個
    9日以内出荷
    水栓と配管の間に使用して、仕上げ面までの距離を調整します。切削品に比べて応力腐食割れに強い黄銅鍛造製です。ネジ部にローレットと呼ばれる加工がされており、シールテープが巻きやすくなっています。取付けには対辺12ミリの六角レンチが必要です。地域によって「ザルボ」「持出しソケット」「継足しソケット」などとも呼ばれています。一部地域では長さ15ミリを「1倍」、22.5ミリを「1.5倍」、30ミリを「2倍」と呼称します。工事業者様(法人)に便利な複数まとめ売りも展開しています。
    用途給水・給湯管の取出口を延長するソケット材質黄銅呼び径13ねじサイズRp1/2×PJ1/2
  • これエエやん ヘルール同芯レデューサー サニタリー配管 GAONA(ガオナ)

    これエエやん ヘルール同芯レデューサー サニタリー配管

    GAONA(ガオナ)
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    サイズの異なるヘルール配管を接続するときに使用します。 流体の入口と出口の中心線が同じ、同芯タイプのレデューサーです。 パイプとタンクなどを鉛直配管で接続するときによく使われています。 ヘルール接続のため、衛生的です。 飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
    用途サニタリー配管用の同芯レデューサーです。形状レデューサー寸法A(mm)109
  • これエエやん 外ネジアダプター ヘルール継手 サニタリー配管 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 外ネジアダプター ヘルール継手 サニタリー配管

    GAONA(ガオナ)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    一方がヘルール接続、もう一方が管用オスネジのアダプターです。 ヘルール接続を管用テーパーネジ接続に変換する際に使用します。 食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。 規格サイズ:1.5S(ヘルール側)×R1(ネジサイズ) 材質:SUS304
    用途サニタリー配管用の外ネジアダプターです。材質SUS304形状ヘルール継手
  • これエエやん 溶接ヘルール サニタリー配管 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 溶接ヘルール サニタリー配管

    GAONA(ガオナ)
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 タンクやサニタリーパイプに溶接して取付けします。 ねじ込み継手に比べて内部が平坦で洗浄性に優れており、衛生的です。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
    用途サニタリー配管用の溶接式ヘルール継手です。
  • これエエやん 三方継手 エアホース用 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 三方継手 エアホース用

    GAONA(ガオナ)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    工場の清掃作業などに使用する、エア機器用部材です。 工場内の離れた2か所でエアブローガンを使用したい場合や、2台同時に使用したい場合などに最適です。 エアホースの固定には、別途バンド(GA-QC010)をお求めください。
    用途エアホースを2方向に分岐するための継手です。材質黄銅適合ホース内径(Φmm)8.5形状三方継手
  • これエエやん ブラインドヘルール 止水 ヘルール継手 GAONA(ガオナ)

    これエエやん ブラインドヘルール 止水 ヘルール継手

    GAONA(ガオナ)
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 配管や部品と接続しない場合など、末端をふさぐ際に便利です。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
    用途サニタリー配管の止水用キャップです。材質SUS304形状ヘルール継手
  • これエエやん 2Kクランプ ヘルール継手 サニタリー配管 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 2Kクランプ ヘルール継手 サニタリー配管

    GAONA(ガオナ)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 蝶ナット締めのため、工具が必要なく狭いスペースでも取付けが簡単です。 取外しが簡単なため、洗浄回数が多い配管部分に最適です。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
    用途ヘルール継手接続用のクランプです。材質ステンレス形状ヘルール継手
  • これエエやん ヘルールガスケット B型 GAONA(ガオナ)

    これエエやん ヘルールガスケット B型

    GAONA(ガオナ)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 PTFEは耐熱性、耐薬品性に優れており、純水、化学薬品などを製造する工場などでよく使われています。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
    用途ヘルール継手接続用のフッ素樹脂パッキンです。材質フッ素樹脂(PTFE)
  • これエエやん ヘルールガスケット B型 GAONA(ガオナ)

    これエエやん ヘルールガスケット B型

    GAONA(ガオナ)
    749税込824
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 Siは耐弱酸性に優れており、純水、化学薬品などを製造する工場などでよく使われています。 配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G3459)で規定されている配管用です。
    用途ヘルール継手接続用のシリコンパッキンです。材質シリコン(Si)外径(Φmm)34
  • これカモ ドレントラップ 防臭・防虫効果 縦引・横引兼用 GAONA(ガオナ)

    これカモ ドレントラップ 防臭・防虫効果 縦引・横引兼用

    GAONA(ガオナ)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    業務用エアコンや業務用冷蔵機器・冷凍機器の排水配管に設置できます。 自己閉鎖膜により害虫の侵入を防ぎ、完全臭気止めをします。 本体を設置したまま点検口ユニットの取外しができるため、内部の点検・清掃・メンテナンスが簡単です。 自封式構造で封水が不要なため、破封による臭気漏れを防ぎます。 耐候性の高いASA樹脂のため、直射日光が当たる場所や風雨にさらされる屋外でも長期間使用できます。 VP・VU管呼40・50兼用です。 縦引・横引兼用です。 中間・管末接続兼用です。
    用途業務用エアコンの排水の防虫、防臭対策に最適な屋外用ドレントラップです。呼び径VP・VU40/50兼用材質ASA樹脂、シリコーンゴム

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

継手・パイプ