絞り込み
呼び径
- 1S×RC3/4(2)
- 1S×RC1(2)
- 1.25S×RC1(2)
- 1.5S×6(2)
- 1.5S×10(2)
- 1.5S×13(2)
- 1.5S×RC1-1/4(2)
- 1.5S×RC1-1/2(2)
- 2.0S×20(2)
- 2S×RC1-1/2(2)
- 2S×RC2(2)
- 2.5S×13(2)
- 2.5S×20(2)
- 2.5S×25(2)
- 3.0S×25(2)
- 3.0S×30(2)
- 20×6(2)
- 20×10(2)
- 20×13(2)
- 40×13(2)
- 呼び径をもっと見る
商品豆知識

304 ヘルールメネジソケット
コンサス(4件のレビュー)¥3,490~税込¥3,839~1個当日出荷から23日以内出荷管用平行メネジ(Rp)が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール接続に変換が可能です。 ネジが裏側に飛び出さないよう面間寸法を厚くしています。材質ステンレス304形状ヘルール
これエエやん 内ネジソケット ヘルール継手 サニタリー配管
GAONA(ガオナ)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から7日以内出荷食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 ヘルール接続をねじ込み接続へ直接変換できます。 ヘルール配管にニップル型のバルブや圧力計などを接続する際に便利です。 ネジが裏側に飛出さないように面間寸法を厚くしています。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。用途ヘルール継手とねじ込み継手を接続するソケットです。材質SUS304形状ヘルール継手