絞り込み
呼び径
- 2.5S
- 1.0S(95)
- 1S(13)
- 1.25S(17)
- 1.5S(108)
- 2.0S(97)
- 3.0S(84)
- 3S(13)
- 3.5S(25)
- 4.0S(59)
- 4.5S(16)
- 5.5S(14)
- 8A(19)
- 10A(25)
- 15A(30)
- 100A(12)
- 125A(12)
- 150A(12)
- 200A(14)
- 250A(12)
- 呼び径をもっと見る
種類
その他(4)
ソケット(9)
ヘルール(31)
ユニオン(1)
材質
- その他(1)
- ゴム(1)
- シリコン(2)
- ステンレス(75)
- 樹脂(1)
ブランド
- 大阪サニタリー(31)
- オサメ工業(18)
- コンサス(17)
- フローバル(11)
- トーステ(8)
- フジトク(7)
- GAONA(ガオナ)(7)
- カクダイ(4)
- 協和ステンレス(4)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
商品豆知識
「呼び径」から絞り込む
1.0S(95)
1.5S(108)
2.0S(97)
2.5S
3.0S(84)
3.5S(25)
4.0S(59)
8A(19)
10A(25)
15A(30)
呼び径をもっと見る

これエエやん ヘルールストレーナー ヘルール継手
GAONA(ガオナ)¥34,980税込¥38,4781個当日出荷から7日以内出荷食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 ヘルール継手の間に取付け、ゴミを除去し異物混入を防ぎます。 食品や医療品工場などでのコンタミネーション対策に最適です。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。用途サニタリー配管用のストレーナーです。形状ヘルール継手メッシュ40
これエエやん ヘルールストレーナー ヘルール継手
GAONA(ガオナ)¥34,980税込¥38,4781個当日出荷から7日以内出荷食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 ヘルール継手の間に取付け、ゴミを除去し異物混入を防ぎます。 食品や医療品工場などでのコンタミネーション対策に最適です。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。用途サニタリー配管用のストレーナーです。形状ヘルール継手
サニタリー 溶接ヘルール
フジトク¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から6日以内出荷サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。材質ステンレス(SUS304)形状ヘルール寸法E(mm)21
316L ブラインドヘルール
コンサス¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から6日以内出荷厚みが薄いタイプもあります。 1~3S:6.4t 4S:7.9t材質ステンレス316L形状ヘルール寸法L(mm)11
サニタリー ロングヘルール
フジトク¥6,298税込¥6,9281個当日出荷から5日以内出荷サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。材質ステンレス(SUS304)形状ヘルール寸法E(mm)42
ヘルールレジューサー
フローバル¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から4日以内出荷フローバルのサニタリー継手は、内面および外面にバフ研磨処理を施した高品質な鏡面仕上げが特長です。この丁寧な仕上げにより、ほこりや汚れの付着を抑制。洗浄作業も容易で、衛生的な環境の維持に大きく貢献します。内面まで美しく磨かれた滑らかな光沢は、見た目の美観にも優れており、設備全体の清潔感や信頼性を高めます。食品・飲料、医薬品製造、半導体関連など、高度な衛生管理が求められる現場において理想的な製品です。用途適用規格:ISO 国際標準化機構/FLOBAL規格材質AISI SS304(SUS304相当)寸法L(mm)110
溶接式ヘルール
フローバル¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から4日以内出荷フローバルのサニタリー継手は、内面および外面にバフ研磨処理を施した高品質な鏡面仕上げが特長です。この丁寧な仕上げにより、ほこりや汚れの付着を抑制。洗浄作業も容易で、衛生的な環境の維持に大きく貢献します。内面まで美しく磨かれた滑らかな光沢は、見た目の美観にも優れており、設備全体の清潔感や信頼性を高めます。食品・飲料、医薬品製造、半導体関連など、高度な衛生管理が求められる現場において理想的な製品です。用途適用規格:ISO 国際標準化機構/FLOBAL規格材質AISI SS304(SUS304相当)寸法L(mm)21.5
2.5S 両側フェルール付きパイプ(SUS304)
オサメ工業¥24,980~税込¥27,478~1本当日出荷から9日以内出荷内外面研磨♯320。他社メーカーとの互換性アリ用途食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。寸法d(mm)59.5寸法A(mm)77.5寸法D(mm)63.5寸法P(mm)70.5RoHS指令(10物質対応)対応
これエエやん 溶接ヘルール サニタリー配管
GAONA(ガオナ)¥5,598~税込¥6,158~1個7日以内出荷食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 タンクやサニタリーパイプに溶接して取付けします。 ねじ込み継手に比べて内部が平坦で洗浄性に優れており、衛生的です。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。用途サニタリー配管用の溶接式ヘルール継手です。
これエエやん ブラインドヘルール 止水 ヘルール継手
GAONA(ガオナ)¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 配管や部品と接続しない場合など、末端をふさぐ際に便利です。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。用途サニタリー配管の止水用キャップです。材質SUS304形状ヘルール継手
3方フェルールチーズ(SUS316L)
オサメ工業¥23,980税込¥26,3781個5日以内出荷から16日以内出荷内外面研磨用途食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。RoHS指令(10物質対応)対応
3方フェルールチーズ(SUS304)
オサメ工業¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷内外面研磨用途食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。RoHS指令(10物質対応)対応
片フェルール90°エルボ(SUS316L)
オサメ工業¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷から16日以内出荷内外面研磨用途食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。RoHS指令(10物質対応)対応
片フェルール90°エルボ(SUS304)
オサメ工業¥9,298税込¥10,2281個5日以内出荷内外面研磨用途食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。RoHS指令(10物質対応)対応
片フェルール45°エルボ(SUS316L)
オサメ工業¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷から16日以内出荷内外面研磨用途食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。RoHS指令(10物質対応)対応
片フェルール45°エルボ(SUS304)
オサメ工業¥8,398税込¥9,2381個5日以内出荷内外面研磨用途食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。RoHS指令(10物質対応)対応