絞り込み
呼び径
ブランド
エコロジープロダクト
商品豆知識
「呼び径」から絞り込む

1S 両側フェルール付きパイプ(SUS304)
オサメ工業¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷から9日以内出荷内外面研磨♯320。他社メーカーとの互換性アリ用途食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。寸法d(mm)23寸法A(mm)50.5寸法D(mm)25.4寸法P(mm)43.5RoHS指令(10物質対応)対応
2S 両側フェルール付きパイプ(SUS316L)
オサメ工業¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から9日以内出荷内外面研磨♯320。他社メーカーとの互換性アリ用途食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。寸法d(mm)47.8寸法A(mm)64寸法D(mm)50.8寸法P(mm)56.5RoHS指令(10物質対応)対応
3S 両側フェルール付きパイプ(SUS304)
オサメ工業¥28,980~税込¥31,878~1本当日出荷から11日以内出荷内外面研磨♯320。他社メーカーとの互換性アリ用途食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。寸法d(mm)72.3寸法A(mm)91寸法D(mm)76.3寸法P(mm)83.5RoHS指令(10物質対応)対応
1S 両側フェルール付きパイプ(SUS316L)
オサメ工業¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷から9日以内出荷内外面研磨♯320。他社メーカーとの互換性アリ用途食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。形状パイプ寸法d(mm)23寸法A(mm)50.5寸法D(mm)25.4寸法P(mm)43.5RoHS指令(10物質対応)対応
サニタリー 溶接ヘルール
フジトク¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から6日以内出荷サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。材質ステンレス(SUS304)形状ヘルール寸法E(mm)21
これエエやん ヘルールストレーナー ヘルール継手
GAONA(ガオナ)¥20,980~税込¥23,078~1個当日出荷から7日以内出荷食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 ヘルール継手の間に取付け、ゴミを除去し異物混入を防ぎます。 食品や医療品工場などでのコンタミネーション対策に最適です。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。用途サニタリー配管用のストレーナーです。形状ヘルール継手
これエエやん ヘルールストレーナー ヘルール継手
GAONA(ガオナ)¥20,980~税込¥23,078~1個当日出荷から7日以内出荷食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 ヘルール継手の間に取付け、ゴミを除去し異物混入を防ぎます。 食品や医療品工場などでのコンタミネーション対策に最適です。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。用途サニタリー配管用のストレーナーです。形状ヘルール継手メッシュ40
サニタリー ロングヘルール
フジトク¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から5日以内出荷サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。材質ステンレス(SUS304)形状ヘルール寸法E(mm)42
1.5S 片側フェルール付きパイプ(SUS304)
オサメ工業¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から9日以内出荷内外面研磨♯320。他社メーカーとの互換性アリ用途食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。材質SUS304寸法d(mm)35.7寸法A(mm)50.5寸法D(mm)38.1寸法P(mm)43.5RoHS指令(10物質対応)対応
4S 両側フェルール付きパイプ(SUS304)
オサメ工業¥36,980~税込¥40,678~1本当日出荷から12日以内出荷内外面研磨♯320。他社メーカーとの互換性アリ用途食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。寸法d(mm)97.6寸法A(mm)119寸法D(mm)101.6寸法P(mm)110RoHS指令(10物質対応)対応
1S 片側フェルール付きパイプ(SUS304)
オサメ工業¥9,298~税込¥10,228~1本9日以内出荷内外面研磨♯320。他社メーカーとの互換性アリ用途食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。寸法d(mm)23寸法A(mm)50.5寸法D(mm)25.4寸法P(mm)43.5RoHS指令(10物質対応)対応
304 両ヘルールパイプ 2S
コンサス¥15,980税込¥17,5781個当日出荷。国産(日本製) ヘルール×ヘルールパイプ内外#320~#400バフ研磨。種類両継手付きパイプ外径(Φmm)50.8表面仕上げ内外研磨継手種類【L】ヘルール【R】ヘルール
S-304 ブラインドヘルール(薄)
協和ステンレス¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷材質S-304形状ブラインドヘルール(薄)寸法t(mm)11寸法F(mm)2.85寸法C(mm)2.85