絞り込み
呼び径
- 1.0S(11)
- 1.5S(11)
- 2.0S(11)
- 2.5S(11)
- 3.0S(1)
- 4.0S(1)
材質
- ゴム(1)
- ステンレス(9)
- 樹脂(1)
ブランド
- フローバル
- コンサス(105)
- オサメ工業(50)
- 大阪サニタリー(38)
- GAONA(ガオナ)(11)
- トーステ(10)
- フジトク(9)
- カクダイ(6)
- 協和ステンレス(6)
- オオモリ(1)
- アイ・オー・テクノロジーズ(1)
「呼び径」から絞り込む
1.0S(11)
1.5S(11)
2.0S(11)
2.5S(11)
3.0S(1)
4.0S(1)

ヘルールレジューサー
フローバル¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から4日以内出荷フローバルのサニタリー継手は、内面および外面にバフ研磨処理を施した高品質な鏡面仕上げが特長です。この丁寧な仕上げにより、ほこりや汚れの付着を抑制。洗浄作業も容易で、衛生的な環境の維持に大きく貢献します。内面まで美しく磨かれた滑らかな光沢は、見た目の美観にも優れており、設備全体の清潔感や信頼性を高めます。食品・飲料、医薬品製造、半導体関連など、高度な衛生管理が求められる現場において理想的な製品です。用途適用規格:ISO 国際標準化機構/FLOBAL規格材質AISI SS304(SUS304相当)寸法L(mm)110
溶接式ヘルール
フローバル¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から4日以内出荷フローバルのサニタリー継手は、内面および外面にバフ研磨処理を施した高品質な鏡面仕上げが特長です。この丁寧な仕上げにより、ほこりや汚れの付着を抑制。洗浄作業も容易で、衛生的な環境の維持に大きく貢献します。内面まで美しく磨かれた滑らかな光沢は、見た目の美観にも優れており、設備全体の清潔感や信頼性を高めます。食品・飲料、医薬品製造、半導体関連など、高度な衛生管理が求められる現場において理想的な製品です。用途適用規格:ISO 国際標準化機構/FLOBAL規格材質AISI SS304(SUS304相当)寸法L(mm)21.5
45°ヘルールエルボ
フローバル¥8,498~税込¥9,348~1個4日以内出荷フローバルのサニタリー継手は、内面および外面にバフ研磨処理を施した高品質な鏡面仕上げが特長です。この丁寧な仕上げにより、ほこりや汚れの付着を抑制。洗浄作業も容易で、衛生的な環境の維持に大きく貢献します。内面まで美しく磨かれた滑らかな光沢は、見た目の美観にも優れており、設備全体の清潔感や信頼性を高めます。食品・飲料、医薬品製造、半導体関連など、高度な衛生管理が求められる現場において理想的な製品です。用途適用規格:ISO 国際標準化機構/FLOBAL規格材質AISI SS304(SUS304相当)
ヘルールエルボ
フローバル¥7,398~税込¥8,138~1個4日以内出荷フローバルのサニタリー継手は、内面および外面にバフ研磨処理を施した高品質な鏡面仕上げが特長です。この丁寧な仕上げにより、ほこりや汚れの付着を抑制。洗浄作業も容易で、衛生的な環境の維持に大きく貢献します。内面まで美しく磨かれた滑らかな光沢は、見た目の美観にも優れており、設備全体の清潔感や信頼性を高めます。食品・飲料、医薬品製造、半導体関連など、高度な衛生管理が求められる現場において理想的な製品です。用途適用規格:ISO 国際標準化機構/FLOBAL規格材質AISI SS304(SUS304相当)
ヘルールチーズ
フローバル¥10,980~税込¥12,078~1個4日以内出荷フローバルのサニタリー継手は、内面および外面にバフ研磨処理を施した高品質な鏡面仕上げが特長です。この丁寧な仕上げにより、ほこりや汚れの付着を抑制。洗浄作業も容易で、衛生的な環境の維持に大きく貢献します。内面まで美しく磨かれた滑らかな光沢は、見た目の美観にも優れており、設備全体の清潔感や信頼性を高めます。食品・飲料、医薬品製造、半導体関連など、高度な衛生管理が求められる現場において理想的な製品です。用途適用規格:ISO 国際標準化機構/FLOBAL規格材質AISI SS304(SUS304相当)
45°片ヘルール付エルボ
フローバル¥6,498~税込¥7,148~1個4日以内出荷フローバルのサニタリー継手は、内面および外面にバフ研磨処理を施した高品質な鏡面仕上げが特長です。この丁寧な仕上げにより、ほこりや汚れの付着を抑制。洗浄作業も容易で、衛生的な環境の維持に大きく貢献します。内面まで美しく磨かれた滑らかな光沢は、見た目の美観にも優れており、設備全体の清潔感や信頼性を高めます。食品・飲料、医薬品製造、半導体関連など、高度な衛生管理が求められる現場において理想的な製品です。用途適用規格:ISO 国際標準化機構/FLOBAL規格材質AISI SS304(SUS304相当)
ヘルールx溶接レジューサー
フローバル¥9,798~税込¥10,778~1個4日以内出荷フローバルのサニタリー継手は、内面および外面にバフ研磨処理を施した高品質な鏡面仕上げが特長です。この丁寧な仕上げにより、ほこりや汚れの付着を抑制。洗浄作業も容易で、衛生的な環境の維持に大きく貢献します。内面まで美しく磨かれた滑らかな光沢は、見た目の美観にも優れており、設備全体の清潔感や信頼性を高めます。食品・飲料、医薬品製造、半導体関連など、高度な衛生管理が求められる現場において理想的な製品です。用途適用規格:ISO 国際標準化機構/FLOBAL規格材質AISI SS304(SUS304相当)寸法L(mm)88.5
手動バタフライバルブ(ヘルールエンド)
フローバル¥40,980~税込¥45,078~1台当日出荷から4日以内出荷サニタリー用バタフライバルブはシンプルな設計です。コンパクトで軽量、操作が簡単です。ハンドルを回転させると流路を遮断する円盤状のディスクが回転し開閉することが出来ます。ハンドルは全開位置から全閉位置まで左右ともに90 度回転出来ます。全開から全閉まで 6 段階でロック可能で流量を調節することが出来ます。食品、飲料や薬品等、高い衛生度を保つ必要がある配管で広く使用されています。用途ハンドル色:ブルー。最高使用圧力:0.7MPa。最高使用温度:95℃。適用規格:ISO 国際標準化機構/FLOBAL規格
片ヘルール付エルボ
フローバル¥5,098~税込¥5,608~1個4日以内出荷フローバルのサニタリー継手は、内面および外面にバフ研磨処理を施した高品質な鏡面仕上げが特長です。この丁寧な仕上げにより、ほこりや汚れの付着を抑制。洗浄作業も容易で、衛生的な環境の維持に大きく貢献します。内面まで美しく磨かれた滑らかな光沢は、見た目の美観にも優れており、設備全体の清潔感や信頼性を高めます。食品・飲料、医薬品製造、半導体関連など、高度な衛生管理が求められる現場において理想的な製品です。用途適用規格:ISO 国際標準化機構/FLOBAL規格材質AISI SS304(SUS304相当)
ヘルールガスケット(ツバ無)/EPDM
フローバル¥159~税込¥175~1枚4日以内出荷EPDMエチレンプロピレンゴムのため、耐熱性に優れており、水・熱水・酸性・アルカリ性溶液に強いです。用途適用規格:ISO 国際標準化機構/FLOBAL規格材質EPDM
溶接xヘルールレジューサー
フローバル¥7,398~税込¥8,138~1個4日以内出荷フローバルのサニタリー継手は、内面および外面にバフ研磨処理を施した高品質な鏡面仕上げが特長です。この丁寧な仕上げにより、ほこりや汚れの付着を抑制。洗浄作業も容易で、衛生的な環境の維持に大きく貢献します。内面まで美しく磨かれた滑らかな光沢は、見た目の美観にも優れており、設備全体の清潔感や信頼性を高めます。食品・飲料、医薬品製造、半導体関連など、高度な衛生管理が求められる現場において理想的な製品です。用途適用規格:ISO 国際標準化機構/FLOBAL規格材質AISI SS304(SUS304相当)寸法L(mm)88.5