71件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び径」から絞り込む
1.0S(69)
1.5S(71)
2.0S(70)
2.5S
3.0S(58)
3.5S(17)
4.0S(41)
10A(16)
15A(17)
200A(14)
呼び径をもっと見る
材質SUS304 形状ストレート 種類サニタリー継手
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質SUS304 形状ストレート 種類サニタリー継手
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

配管途中に取付できるゴミ除去用のストレーナーです。
材質シリコンゴム、SUS316L 形状ヘルール
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質SUS316L 形状ストレート 種類サニタリー継手
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

材質SUS316L 形状ストレート 種類サニタリー継手
1個
特価
4,698 税込5,168
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 ヘルール継手の間に取付け、ゴミを除去し異物混入を防ぎます。 食品や医療品工場などでのコンタミネーション対策に最適です。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途サニタリー配管用のストレーナーです。 形状ヘルール継手
1個
32,980 税込36,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質SUS304 形状ストレート 種類サニタリー継手 寸法L(mm)100
1個
特価
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質SUS304 形状ストレート 種類サニタリー継手
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大阪サニタリー溶接式ライナ- SUS304
材質SUS304 形状ライナー 種類溶接式ライナー
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

より耐蝕性の強いスーパーステンレス製もあります。
材質ステンレス304 形状ヘルール 寸法L(mm)21
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質SUS304 形状ストレート 種類サニタリー継手 寸法L(mm)50
1個
4,098 税込4,508
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質SUS304 形状ヘルール 種類サニタリー継手
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 ヘルール継手の間に取付け、ゴミを除去し異物混入を防ぎます。 食品や医療品工場などでのコンタミネーション対策に最適です。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途サニタリー配管用のストレーナーです。 形状ヘルール継手 メッシュ40
1個
32,980 税込36,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質SUS316L 形状ストレート 種類サニタリー継手 寸法L(mm)50
1個
5,098 税込5,608
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。
材質ステンレス(SUS304) 形状ヘルール 寸法E(mm)21
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

内外面研磨♯320。他社メーカーとの互換性アリ
用途食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。 寸法d(mm)59.5 寸法A(mm)77.5 寸法D(mm)63.5 寸法P(mm)70.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品図面(0.02MB)
1本
21,980 税込24,178
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

材質SUS304 寸法L(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

面間50Lのタイプもあります。
材質ステンレス304 形状ヘルール
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。
材質ステンレス(SUS304) 形状ヘルール 寸法E(mm)42
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フローバル溶接式ヘルール
フローバルのサニタリー継手は、内面および外面にバフ研磨処理を施した高品質な鏡面仕上げが特長です。この丁寧な仕上げにより、ほこりや汚れの付着を抑制。洗浄作業も容易で、衛生的な環境の維持に大きく貢献します。内面まで美しく磨かれた滑らかな光沢は、見た目の美観にも優れており、設備全体の清潔感や信頼性を高めます。食品・飲料、医薬品製造、半導体関連など、高度な衛生管理が求められる現場において理想的な製品です。
用途適用規格:ISO 国際標準化機構/FLOBAL規格 材質AISI SS304(SUS304相当) 寸法L(mm)21.5 関連資料(0.33MB)
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質SUS304 形状ロングライナ 種類溶接式ロングライナー
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質SUS304 形状ヘルール 種類タンク用ヘルール
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質SUS304 形状ヘルール 寸法C(mm)20.5
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フローバルのサニタリー継手は、内面および外面にバフ研磨処理を施した高品質な鏡面仕上げが特長です。この丁寧な仕上げにより、ほこりや汚れの付着を抑制。洗浄作業も容易で、衛生的な環境の維持に大きく貢献します。内面まで美しく磨かれた滑らかな光沢は、見た目の美観にも優れており、設備全体の清潔感や信頼性を高めます。食品・飲料、医薬品製造、半導体関連など、高度な衛生管理が求められる現場において理想的な製品です。
用途適用規格:ISO 国際標準化機構/FLOBAL規格 材質AISI SS304(SUS304相当) 寸法L(mm)110 関連資料(0.57MB)
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フローバルのサニタリー継手は、内面および外面にバフ研磨処理を施した高品質な鏡面仕上げが特長です。この丁寧な仕上げにより、ほこりや汚れの付着を抑制。洗浄作業も容易で、衛生的な環境の維持に大きく貢献します。内面まで美しく磨かれた滑らかな光沢は、見た目の美観にも優れており、設備全体の清潔感や信頼性を高めます。食品・飲料、医薬品製造、半導体関連など、高度な衛生管理が求められる現場において理想的な製品です。
用途適用規格:ISO 国際標準化機構/FLOBAL規格 材質AISI SS304(SUS304相当) 関連資料(0.3MB)
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フローバルヘルールエルボ
フローバルのサニタリー継手は、内面および外面にバフ研磨処理を施した高品質な鏡面仕上げが特長です。この丁寧な仕上げにより、ほこりや汚れの付着を抑制。洗浄作業も容易で、衛生的な環境の維持に大きく貢献します。内面まで美しく磨かれた滑らかな光沢は、見た目の美観にも優れており、設備全体の清潔感や信頼性を高めます。食品・飲料、医薬品製造、半導体関連など、高度な衛生管理が求められる現場において理想的な製品です。
用途適用規格:ISO 国際標準化機構/FLOBAL規格 材質AISI SS304(SUS304相当) 関連資料(0.32MB)
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フローバルヘルールチーズ
フローバルのサニタリー継手は、内面および外面にバフ研磨処理を施した高品質な鏡面仕上げが特長です。この丁寧な仕上げにより、ほこりや汚れの付着を抑制。洗浄作業も容易で、衛生的な環境の維持に大きく貢献します。内面まで美しく磨かれた滑らかな光沢は、見た目の美観にも優れており、設備全体の清潔感や信頼性を高めます。食品・飲料、医薬品製造、半導体関連など、高度な衛生管理が求められる現場において理想的な製品です。
用途適用規格:ISO 国際標準化機構/FLOBAL規格 材質AISI SS304(SUS304相当) 関連資料(0.35MB)
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フローバルのサニタリー継手は、内面および外面にバフ研磨処理を施した高品質な鏡面仕上げが特長です。この丁寧な仕上げにより、ほこりや汚れの付着を抑制。洗浄作業も容易で、衛生的な環境の維持に大きく貢献します。内面まで美しく磨かれた滑らかな光沢は、見た目の美観にも優れており、設備全体の清潔感や信頼性を高めます。食品・飲料、医薬品製造、半導体関連など、高度な衛生管理が求められる現場において理想的な製品です。
用途適用規格:ISO 国際標準化機構/FLOBAL規格 材質AISI SS304(SUS304相当) 関連資料(0.36MB)
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フローバルのサニタリー継手は、内面および外面にバフ研磨処理を施した高品質な鏡面仕上げが特長です。この丁寧な仕上げにより、ほこりや汚れの付着を抑制。洗浄作業も容易で、衛生的な環境の維持に大きく貢献します。内面まで美しく磨かれた滑らかな光沢は、見た目の美観にも優れており、設備全体の清潔感や信頼性を高めます。食品・飲料、医薬品製造、半導体関連など、高度な衛生管理が求められる現場において理想的な製品です。
用途適用規格:ISO 国際標準化機構/FLOBAL規格 材質AISI SS304(SUS304相当) 寸法L(mm)88.5 関連資料(0.56MB)
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サニタリー用バタフライバルブはシンプルな設計です。コンパクトで軽量、操作が簡単です。ハンドルを回転させると流路を遮断する円盤状のディスクが回転し開閉することが出来ます。ハンドルは全開位置から全閉位置まで左右ともに90 度回転出来ます。全開から全閉まで 6 段階でロック可能で流量を調節することが出来ます。食品、飲料や薬品等、高い衛生度を保つ必要がある配管で広く使用されています。
用途ハンドル色:ブルー。最高使用圧力:0.7MPa。最高使用温度:95℃。適用規格:ISO 国際標準化機構/FLOBAL規格 関連資料(0.81MB)
1台
65,980 税込72,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フローバルのサニタリー継手は、内面および外面にバフ研磨処理を施した高品質な鏡面仕上げが特長です。この丁寧な仕上げにより、ほこりや汚れの付着を抑制。洗浄作業も容易で、衛生的な環境の維持に大きく貢献します。内面まで美しく磨かれた滑らかな光沢は、見た目の美観にも優れており、設備全体の清潔感や信頼性を高めます。食品・飲料、医薬品製造、半導体関連など、高度な衛生管理が求められる現場において理想的な製品です。
用途適用規格:ISO 国際標準化機構/FLOBAL規格 材質AISI SS304(SUS304相当) 関連資料(0.11MB) (0.11MB)
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EPDMエチレンプロピレンゴムのため、耐熱性に優れており、水・熱水・酸性・アルカリ性溶液に強いです。
用途適用規格:ISO 国際標準化機構/FLOBAL規格 材質EPDM 関連資料(0.31MB)
1枚
349 税込384
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フローバルのサニタリー継手は、内面および外面にバフ研磨処理を施した高品質な鏡面仕上げが特長です。この丁寧な仕上げにより、ほこりや汚れの付着を抑制。洗浄作業も容易で、衛生的な環境の維持に大きく貢献します。内面まで美しく磨かれた滑らかな光沢は、見た目の美観にも優れており、設備全体の清潔感や信頼性を高めます。食品・飲料、医薬品製造、半導体関連など、高度な衛生管理が求められる現場において理想的な製品です。
用途適用規格:ISO 国際標準化機構/FLOBAL規格 材質AISI SS304(SUS304相当) 寸法L(mm)88.5 関連資料(0.58MB)
1個
7,398 税込8,138
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

国産(日本製) ヘルール×ヘルールパイプ内外#320~#400バフ研磨。
材質SUS304 形状ヘルール サイズ【管】2.5S 種類両継手付きパイプ 外径(Φmm)63.5 表面仕上げ内外研磨 継手種類【L】ヘルール【R】ヘルール
1個
25,600 税込28,160
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

国産(日本製) ヘルール×ヘルールパイプ内外#320~#400バフ研磨。
材質SUS316L 形状ヘルール サイズ【管】2.5S 種類両継手付きパイプ 外径(Φmm)63.5 表面仕上げ内外研磨 継手種類【L】ヘルール【R】ヘルール
1個
31,400 税込34,540
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

内外面研磨♯320。他社メーカーとの互換性アリ
用途食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。 寸法d(mm)59.5 寸法A(mm)77.5 寸法D(mm)63.5 寸法P(mm)70.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品図面(0.02MB)
1本
14,980 税込16,478
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

内外面研磨♯320。他社メーカーとの互換性アリ
用途食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。 寸法d(mm)59.5 寸法A(mm)77.5 寸法D(mm)63.5 寸法P(mm)70.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品図面(0.02MB)
1本
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

内外面研磨♯320。他社メーカーとの互換性アリ
用途食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。 寸法d(mm)59.5 寸法A(mm)77.5 寸法D(mm)63.5 寸法P(mm)70.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品図面(0.02MB)
1本
23,980 税込26,378
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

協和ステンレスS-316L (W)ライナー
材質ステンレス316L
1個
3,898 税込4,288
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)