絞り込み
ブランド
- TOYOX(トヨックス)
- GAONA(ガオナ)(11)
- アイ・オー・テクノロジーズ(1)
- オオモリ(1)
- オサメ工業(50)
- カクダイ(6)
- コンサス(105)
- トーステ(10)
- フジトク(9)
- フローバル(11)
- 協和ステンレス(6)
- 大阪サニタリー(38)
![漏れ抜け防止ホース継手(フェルール) ステンレス製 TFE・TPE100C専用 [トヨコネクタ TC6-FE型] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06836607-261026-02.jpg)
漏れ抜け防止ホース継手(フェルール) ステンレス製 TFE・TPE100C専用 [トヨコネクタ TC6-FE型]
TOYOX(トヨックス)¥29,980~税込¥32,978~1個4日以内出荷◆◇特長◇◆。TFE・TPE100C専用継手になります。【アース簡単施工】 ホースの静電気防止帯と継手の導電性ゴムキャップ・金属部分が接触する構造により、簡単なアース施工が可能。【粉だまり防止】段差レス構造により粉だまりや詰まりを抑制し、生産トラブルを防止、粉残りを抑えて洗浄作業の簡略化・作業時間の短縮に貢献。【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止するホース継手。【取付作業標準化】ホースと継手の挿入部が同一サイズで簡単に挿入でき、クランプを最後まで締め付けるだけで取り付けが完了。 このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。◆◇適合ホース◇◆。・食品用静電気(帯電)防止用ホース 吸引・圧送[トヨフーズアースホース TFE]。・耐熱・耐摩耗・静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-E100℃ホース TPE100C]用途トヨトップ-E100℃ホース/トヨフーズアースホース専用 帯電防止ホース継手。食品粉粒体・医薬品粉粒体・樹脂ペレット・エンプラ系プラスチック粉粒体搬送
『サニタリー継手』には他にこんなカテゴリがあります
サニタリー継手 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら




![漏れ抜け防止ホース継手(フェルール) ステンレス製 TFE・TPE100C専用 [トヨコネクタ TC6-FE型] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06836607-261026-02.jpg)
![漏れ抜け防止ホース継手(フェルール) ステンレス製 TFE・TPE100C専用 [トヨコネクタ TC6-FE型] TOYOX(トヨックス) 漏れ抜け防止ホース継手(フェルール) ステンレス製 TFE・TPE100C専用 [トヨコネクタ TC6-FE型] TOYOX(トヨックス)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06836607-261026-02.jpg)