238件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径から絞り込む
  • ヘルールエルボ フローバル

    ヘルールエルボ

    フローバル
    7,398税込8,138
    1個
    4日以内出荷
    フローバルのサニタリー継手は、内面および外面にバフ研磨処理を施した高品質な鏡面仕上げが特長です。この丁寧な仕上げにより、ほこりや汚れの付着を抑制。洗浄作業も容易で、衛生的な環境の維持に大きく貢献します。内面まで美しく磨かれた滑らかな光沢は、見た目の美観にも優れており、設備全体の清潔感や信頼性を高めます。食品・飲料、医薬品製造、半導体関連など、高度な衛生管理が求められる現場において理想的な製品です。
    用途適用規格:ISO 国際標準化機構/FLOBAL規格材質AISI SS304(SUS304相当)
  • ヘルールチーズ フローバル

    ヘルールチーズ

    フローバル
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    フローバルのサニタリー継手は、内面および外面にバフ研磨処理を施した高品質な鏡面仕上げが特長です。この丁寧な仕上げにより、ほこりや汚れの付着を抑制。洗浄作業も容易で、衛生的な環境の維持に大きく貢献します。内面まで美しく磨かれた滑らかな光沢は、見た目の美観にも優れており、設備全体の清潔感や信頼性を高めます。食品・飲料、医薬品製造、半導体関連など、高度な衛生管理が求められる現場において理想的な製品です。
    用途適用規格:ISO 国際標準化機構/FLOBAL規格材質AISI SS304(SUS304相当)
  • 45°片ヘルール付エルボ フローバル

    45°片ヘルール付エルボ

    フローバル
    6,498税込7,148
    1個
    4日以内出荷
    フローバルのサニタリー継手は、内面および外面にバフ研磨処理を施した高品質な鏡面仕上げが特長です。この丁寧な仕上げにより、ほこりや汚れの付着を抑制。洗浄作業も容易で、衛生的な環境の維持に大きく貢献します。内面まで美しく磨かれた滑らかな光沢は、見た目の美観にも優れており、設備全体の清潔感や信頼性を高めます。食品・飲料、医薬品製造、半導体関連など、高度な衛生管理が求められる現場において理想的な製品です。
    用途適用規格:ISO 国際標準化機構/FLOBAL規格材質AISI SS304(SUS304相当)
  • ヘルールx溶接レジューサー フローバル

    ヘルールx溶接レジューサー

    フローバル
    9,798税込10,778
    1個
    4日以内出荷
    フローバルのサニタリー継手は、内面および外面にバフ研磨処理を施した高品質な鏡面仕上げが特長です。この丁寧な仕上げにより、ほこりや汚れの付着を抑制。洗浄作業も容易で、衛生的な環境の維持に大きく貢献します。内面まで美しく磨かれた滑らかな光沢は、見た目の美観にも優れており、設備全体の清潔感や信頼性を高めます。食品・飲料、医薬品製造、半導体関連など、高度な衛生管理が求められる現場において理想的な製品です。
    用途適用規格:ISO 国際標準化機構/FLOBAL規格材質AISI SS304(SUS304相当)寸法L(mm)88.5
  • 手動バタフライバルブ(ヘルールエンド) フローバル

    手動バタフライバルブ(ヘルールエンド)

    フローバル
    40,980税込45,078
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    サニタリー用バタフライバルブはシンプルな設計です。コンパクトで軽量、操作が簡単です。ハンドルを回転させると流路を遮断する円盤状のディスクが回転し開閉することが出来ます。ハンドルは全開位置から全閉位置まで左右ともに90 度回転出来ます。全開から全閉まで 6 段階でロック可能で流量を調節することが出来ます。食品、飲料や薬品等、高い衛生度を保つ必要がある配管で広く使用されています。
    用途ハンドル色:ブルー。最高使用圧力:0.7MPa。最高使用温度:95℃。適用規格:ISO 国際標準化機構/FLOBAL規格
  • 片ヘルール付エルボ フローバル

    片ヘルール付エルボ

    フローバル
    5,098税込5,608
    1個
    4日以内出荷
    フローバルのサニタリー継手は、内面および外面にバフ研磨処理を施した高品質な鏡面仕上げが特長です。この丁寧な仕上げにより、ほこりや汚れの付着を抑制。洗浄作業も容易で、衛生的な環境の維持に大きく貢献します。内面まで美しく磨かれた滑らかな光沢は、見た目の美観にも優れており、設備全体の清潔感や信頼性を高めます。食品・飲料、医薬品製造、半導体関連など、高度な衛生管理が求められる現場において理想的な製品です。
    用途適用規格:ISO 国際標準化機構/FLOBAL規格材質AISI SS304(SUS304相当)
  • ヘルールガスケット(ツバ無)/EPDM フローバル

    ヘルールガスケット(ツバ無)/EPDM

    フローバル
    159税込175
    1枚
    4日以内出荷
    EPDMエチレンプロピレンゴムのため、耐熱性に優れており、水・熱水・酸性・アルカリ性溶液に強いです。
    用途適用規格:ISO 国際標準化機構/FLOBAL規格材質EPDM
  • 溶接xヘルールレジューサー フローバル

    溶接xヘルールレジューサー

    フローバル
    7,398税込8,138
    1個
    4日以内出荷
    フローバルのサニタリー継手は、内面および外面にバフ研磨処理を施した高品質な鏡面仕上げが特長です。この丁寧な仕上げにより、ほこりや汚れの付着を抑制。洗浄作業も容易で、衛生的な環境の維持に大きく貢献します。内面まで美しく磨かれた滑らかな光沢は、見た目の美観にも優れており、設備全体の清潔感や信頼性を高めます。食品・飲料、医薬品製造、半導体関連など、高度な衛生管理が求められる現場において理想的な製品です。
    用途適用規格:ISO 国際標準化機構/FLOBAL規格材質AISI SS304(SUS304相当)寸法L(mm)88.5
  • 2.5S 片側フェルール付きパイプ(SUS316L) オサメ工業

    2.5S 片側フェルール付きパイプ(SUS316L)

    オサメ工業
    16,980税込18,678
    1本
    12日以内出荷
    内外面研磨♯320。他社メーカーとの互換性アリ
    用途食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。寸法d(mm)59.5寸法A(mm)77.5寸法D(mm)63.5寸法P(mm)70.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2.5S 片側フェルール付きパイプ(SUS304) オサメ工業

    2.5S 片側フェルール付きパイプ(SUS304)

    オサメ工業
    15,980税込17,578
    1本
    9日以内出荷
    内外面研磨♯320。他社メーカーとの互換性アリ
    用途食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。寸法d(mm)59.5寸法A(mm)77.5寸法D(mm)63.5寸法P(mm)70.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3.5S 両側フェルール付きパイプ(SUS304) オサメ工業

    3.5S 両側フェルール付きパイプ(SUS304)

    オサメ工業
    33,980税込37,378
    1本
    9日以内出荷から10日以内出荷
    内外面研磨♯320。他社メーカーとの互換性アリ
    用途食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。寸法d(mm)85.1寸法A(mm)106寸法D(mm)89.1寸法P(mm)97RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3.5S 片側フェルール付きパイプ(SUS316L) オサメ工業

    3.5S 片側フェルール付きパイプ(SUS316L)

    オサメ工業
    21,980税込24,178
    1本
    16日以内出荷
    内外面研磨♯320。他社メーカーとの互換性アリ
    用途食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。寸法d(mm)85.1寸法A(mm)106寸法D(mm)89.1寸法P(mm)97RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2.5S 両側フェルール付きパイプ(SUS316L) オサメ工業

    2.5S 両側フェルール付きパイプ(SUS316L)

    オサメ工業
    26,980税込29,678
    1本
    6日以内出荷から12日以内出荷
    内外面研磨♯320。他社メーカーとの互換性アリ
    用途食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。寸法d(mm)59.5寸法A(mm)77.5寸法D(mm)63.5寸法P(mm)70.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4S 片側フェルール付きパイプ(SUS316L) オサメ工業

    4S 片側フェルール付きパイプ(SUS316L)

    オサメ工業
    26,980税込29,678
    1本
    12日以内出荷
    内外面研磨♯320。他社メーカーとの互換性アリ
    用途食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。寸法d(mm)97.6寸法A(mm)119寸法D(mm)101.6寸法P(mm)110RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3.5S 両側フェルール付きパイプ(SUS316L) オサメ工業

    3.5S 両側フェルール付きパイプ(SUS316L)

    オサメ工業
    35,980税込39,578
    1本
    16日以内出荷
    内外面研磨♯320。他社メーカーとの互換性アリ
    用途食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。寸法d(mm)85.1寸法A(mm)106寸法D(mm)89.1寸法P(mm)97RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1.5S 片側フェルール付きパイプ(SUS316L) オサメ工業

    1.5S 片側フェルール付きパイプ(SUS316L)

    オサメ工業
    11,980税込13,178
    1本
    9日以内出荷
    内外面研磨♯320。他社メーカーとの互換性アリ
    用途食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。寸法d(mm)35.7寸法A(mm)50.5寸法D(mm)38.1寸法P(mm)43.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • S-316L (W)ライナー 協和ステンレス

    S-316L (W)ライナー

    協和ステンレス
    2,098税込2,308
    1個
    5日以内出荷
    材質ステンレス316L
  • S-304 (W)ライナー 協和ステンレス

    S-304 (W)ライナー

    協和ステンレス
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    材質ステンレス304
  • S-316L (W)ヘルール 協和ステンレス

    S-316L (W)ヘルール

    協和ステンレス
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    材質S-316L形状(W)ヘルール
  • 316L 溶接式ロングライナ 大阪サニタリー

    316L 溶接式ロングライナ

    大阪サニタリー
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    材質SUS316L形状溶接式ネジユニオン種類溶接式ロングライナ寸法L(mm)46
  • タンク用ヘルール 50L SUS316L 大阪サニタリー

    タンク用ヘルール 50L SUS316L

    大阪サニタリー
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷
    材質SUS316L形状ヘルール種類タンク用ヘルール
  • これエエやん 片ヘルールエルボ 溶接式 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 片ヘルールエルボ 溶接式

    GAONA(ガオナ)
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    一方がヘルール接続、もう一方が溶接式の90°エルボです。 配管の向きを変えたいときに使用します。 食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
    用途サニタリー配管用の片ヘルールエルボです。形状ヘルールエルボ
  • これエエやん ロングヘルール 溶接式 サニタリー配管 GAONA(ガオナ)

    これエエやん ロングヘルール 溶接式 サニタリー配管

    GAONA(ガオナ)
    8,698税込9,568
    1個
    7日以内出荷
    食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 通常のヘルール継手より寸法が長いため、タンクなどに溶接する際に施工がしやすいです。 タンクやサニタリーパイプに溶接して取付けします。 ねじ込み継手に比べて内部が平坦で洗浄性に優れており、衛生的です。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
    用途サニタリー配管用のロングヘルール継手です。材質SUS304
  • これエエやん ロングヘルール 溶接式 サニタリー配管 GAONA(ガオナ)

    これエエやん ロングヘルール 溶接式 サニタリー配管

    GAONA(ガオナ)
    7,598税込8,358
    1個
    7日以内出荷
    食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 通常のヘルール継手より寸法が長いため、タンクなどに溶接する際に施工がしやすいです。 タンクやサニタリーパイプに溶接して取付けします。 ねじ込み継手に比べて内部が平坦で洗浄性に優れており、衛生的です。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
    用途サニタリー配管用のロングヘルール継手です。材質SUS304
  • これエエやん ロングヘルール 溶接式 サニタリー配管 GAONA(ガオナ)

    これエエやん ロングヘルール 溶接式 サニタリー配管

    GAONA(ガオナ)
    7,598税込8,358
    1個
    7日以内出荷
    食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 通常のヘルール継手より寸法が長いため、タンクなどに溶接する際に施工がしやすいです。 タンクやサニタリーパイプに溶接して取付けします。 ねじ込み継手に比べて内部が平坦で洗浄性に優れており、衛生的です。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
    用途サニタリー配管用のロングヘルール継手です。材質SUS304
  • これエエやん 異径ヘルール 溶接式 サニタリー配管 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 異径ヘルール 溶接式 サニタリー配管

    GAONA(ガオナ)
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 異なるサイズのサニタリー配管に直接溶接できます。 タンクやサニタリーパイプに溶接して取付けします。 ねじ込み継手に比べて内部が平坦で洗浄性に優れており、衛生的です。
    用途サニタリー配管用の異径ヘルール継手です。材質SUS304
  • これエエやん 溶接ヘルール サニタリー配管 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 溶接ヘルール サニタリー配管

    GAONA(ガオナ)
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 タンクやサニタリーパイプに溶接して取付けします。 ねじ込み継手に比べて内部が平坦で洗浄性に優れており、衛生的です。 配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G3459)で規定されている配管用です。
    用途サニタリー配管用の溶接式ヘルール継手です。材質SUS316L
  • これエエやん 溶接ヘルール サニタリー配管 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 溶接ヘルール サニタリー配管

    GAONA(ガオナ)
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 タンクやサニタリーパイプに溶接して取付けします。 ねじ込み継手に比べて内部が平坦で洗浄性に優れており、衛生的です。 配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G3459)で規定されている配管用です。
    用途サニタリー配管用の溶接式ヘルール継手です。材質SUS316L
  • ヘルール異径ホースアダプタ 大阪サニタリー

    ヘルール異径ホースアダプタ

    大阪サニタリー
    6,498税込7,148
    1個
    4日以内出荷
  • Wロングフェルール(SUS316L) オサメ工業

    Wロングフェルール(SUS316L)

    オサメ工業
    4,198税込4,618
    1個
    5日以内出荷
    材質SUS316L寸法L(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wフェルール(SUS316L) オサメ工業

    Wフェルール(SUS316L)

    オサメ工業
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    材質SUS316LRoHS指令(10物質対応)対応
  • 低圧用Wフェルール(OB・SUS316L) オサメ工業

    低圧用Wフェルール(OB・SUS316L)

    オサメ工業
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
    材質SUS316LRoHS指令(10物質対応)対応
  • 低圧用Wフェルール(OA・SUS316L) オサメ工業

    低圧用Wフェルール(OA・SUS316L)

    オサメ工業
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
    材質SUS316LRoHS指令(10物質対応)対応
  • 低圧用Wフェルール(PK・SUS316L) オサメ工業

    低圧用Wフェルール(PK・SUS316L)

    オサメ工業
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
    材質SUS316LRoHS指令(10物質対応)対応
  • 高圧用Wフェルール(OA・SUS316L) オサメ工業

    高圧用Wフェルール(OA・SUS316L)

    オサメ工業
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    材質SUS316L形状フェルールRoHS指令(10物質対応)対応
  • 高圧用Wフェルール(PK・SUS316L) オサメ工業

    高圧用Wフェルール(PK・SUS316L)

    オサメ工業
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    材質SUS316L形状フェルールRoHS指令(10物質対応)対応
  • 316L ロングヘルール コンサス

    316L ロングヘルール

    コンサス
    2,898税込3,188
    1個
    6日以内出荷
    面間50Lのタイプもあります。
    材質ステンレス316L形状ヘルール
  • 316L 熔接ヘルール コンサス

    316L 熔接ヘルール

    コンサス
    1,498税込1,648
    1個
    6日以内出荷
    より耐蝕性の強いスーパーステンレス製もあります。
    材質ステンレス316L形状ヘルール寸法L(mm)21
  • タンク溶接用ヘルール SUS316L トーステ

    タンク溶接用ヘルール SUS316L

    トーステ
    7,598税込8,358
    1個
    3日以内出荷
    材質SUS316L形状ヘルール
  • セードル用ヘルール SUS316L トーステ

    セードル用ヘルール SUS316L

    トーステ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    材質SUS316L形状ヘルール
サニタリー継手(ヘルール)