絞り込み
呼び径
- 1.0S(12)
- 1.25S(11)
- 1.5S(14)
- 1.5S×1.0S(40)
- 2.0S(14)
- 2.0S×1.0S(37)
- 2.0S×1.5S(40)
- 2.5S(15)
- 2.5S×1.0S(29)
- 2.5S×1.5S(45)
- 2.5S×2.0S(41)
- 3.0S(14)
- 3.0S×1.5S(32)
- 3.0S×2.0S(32)
- 3.0S×2.5S(35)
- 3.5S(13)
- 4.0S(13)
- 4.0S×2.0S(27)
- 4.0S×2.5S(27)
- 4.0S×3.0S(31)
- 呼び径をもっと見る
ブランド
大阪サニタリー・トーステ・コンサス・フジトク・協和ステンレス・カクダイ・アイ・オー・テクノロジーズ・GAONA(ガオナ)・東和高圧
商品豆知識
「呼び径」から絞り込む
1.5S×1.0S(40)
2.0S×1.0S(37)
2.0S×1.5S(40)
2.5S×1.0S(29)
2.5S×1.5S(45)
2.5S×2.0S(41)
3.0S×1.5S(32)
3.0S×2.0S(32)
3.0S×2.5S(35)
4.0S×3.0S(31)
呼び径をもっと見る

3A規格 同心レジューサ
アイ・オー・テクノロジーズ¥25,980~税込¥28,578~1個ほか11日以内出荷ISO規格と3A規格の変換レジューサです。材質:SUS316L。各種サイズの変換に対応しています。※材料証明書・電解研磨証明書付属です。用途日本のISO規格と、海外の3A規格の配管を変換します。材質SUS316L表面処理【接液部】バフ研磨#400+電解研磨面間寸法(mm)34
3A規格 同心レジューサ(1.0S・1.5Sタイプ)
アイ・オー・テクノロジーズ¥33,980~税込¥37,378~1個ほか11日以内出荷ISO規格と3A規格の変換レジューサです。材質:SUS316L。各種サイズの変換に対応しています。※材料証明書・電解研磨証明書付属です。用途日本のISO規格と、海外の3A規格の配管を変換します。材質SUS316L表面処理【接液部】バフ研磨#400+電解研磨面間寸法(mm)50
これエエやん ヘルール同芯レデューサー サニタリー配管
GAONA(ガオナ)¥28,980~税込¥31,878~1個7日以内出荷サイズの異なるヘルール配管を接続するときに使用します。 流体の入口と出口の中心線が同じ、同芯タイプのレデューサーです。 パイプとタンクなどを鉛直配管で接続するときによく使われています。 ヘルール接続のため、衛生的です。 飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。用途サニタリー配管用の同芯レデューサーです。形状レデューサー寸法A(mm)109
サニタリー ヘルールレジューサー偏心
フジトク¥11,980~税込¥13,178~1個6日以内出荷から9日以内出荷サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。材質ステンレス(SUS304)形状偏心レジューサー
3A規格 偏心ヘルールレジューサ
アイ・オー・テクノロジーズ¥35,980~税込¥39,578~1個ほか61日以内出荷ISO規格と3A規格の変換レジューサです。材質:SUS316L。各種サイズの変換に対応しています。※材料証明書・電解研磨証明書付属です。用途日本のISO規格と、海外の3A規格の配管を変換します。形状ヘルール呼び径(B)3/4内径寸法(Φmm)15.75表面処理【接液部】バフ研磨#400+電解研磨面間寸法(mm)34
差し込み熔接型コンセントレジューサー SWC.R
東和高圧¥1,098~税込¥1,208~1個6日以内出荷JIS G3459のステンレス鋼管を用いた配管にご使用いただけます。用途日本工業規格(JIS B2316の4項)に規定されている水圧試圧力と同じ水圧に耐える事を保証致します。材質ステンレス鋼SUS304
差し込み熔接型コンセントレジューサー SWC.R
東和高圧¥449~税込¥494~1個6日以内出荷JIS G3454の圧力配管用、JIS G3455の高圧配管用、JIS G3456の高温配管用の炭素鋼鋼管を用いた配管にご使用いただけます。用途日本工業規格(JIS B2316の4項)に規定されている水圧試圧力と同じ水圧に耐える事を保証致します。材質炭素鋼S25C
これエエやん ヘルール偏芯レデューサー サニタリー配管
GAONA(ガオナ)¥29,980~税込¥32,978~1個7日以内出荷サイズの異なるヘルール配管を接続するときに使用します。 流体の入口と出口の中心線が平行にずれた、偏芯タイプのレデューサーです。 パイプとバルブなどを水平配管で接続するときによく使われています。 流体に合わせて平らな側を変えることで、液だまりや空気だまりを防止します。 ヘルール接続のため、衛生的です。 飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。用途サニタリー配管用の偏芯レデューサーです。形状レデューサー寸法A(mm)109