「呼び径」から絞り込む
3A規格 同心レジューサ(1.0S・1.5Sタイプ)アイ・オー・テクノロジーズ11日以内出荷
ISO規格と3A規格の変換レジューサです。材質:SUS316L。各種サイズの変換に対応しています。※材料証明書・電解研磨証明書付属です。
用途日本のISO規格と、海外の3A規格の配管を変換します。材質SUS316L表面処理【接液部】バフ研磨#400+電解研磨面間寸法(mm)50
3A規格 同心レジューサアイ・オー・テクノロジーズ11日以内出荷
ISO規格と3A規格の変換レジューサです。材質:SUS316L。各種サイズの変換に対応しています。※材料証明書・電解研磨証明書付属です。
用途日本のISO規格と、海外の3A規格の配管を変換します。材質SUS316L表面処理【接液部】バフ研磨#400+電解研磨面間寸法(mm)34
3A規格 偏心ヘルールレジューサアイ・オー・テクノロジーズ61日以内出荷
ISO規格と3A規格の変換レジューサです。材質:SUS316L。各種サイズの変換に対応しています。※材料証明書・電解研磨証明書付属です。
用途日本のISO規格と、海外の3A規格の配管を変換します。表面処理【接液部】バフ研磨#400+電解研磨面間寸法(mm)34
『サニタリー継手』には他にこんなカテゴリがあります
エルボ大阪ジャッキ製作所税込¥1,538~¥1,398~