絞り込み
ブランド
  • I-VALUE(6)
  • HSバルブ(3)
  • ヨシタケ(2)
  • 東栄管機(2)
  • セキスイ(1)
  • 関西化工(1)
種類
  • 種類エルボ(1)
  • 種類ソケット(1)
  • 種類パイプ(1)
  • 種類ユニオン(1)
呼び径(A)
  • 13(1)
  • 15(11)
  • 16(2)
材質
  • ゴム(2)
  • 塩化ビニール(PVC)(10)
  • 青銅(2)
  • 黄銅(真鍮)(1)
呼び径(B)
  • 1/2
  • 3/8(5)
  • 3/4(15)
  • 1(13)
  • 1-1/4(6)
  • 1-1/2(12)
  • 2(11)
  • 2-1/2(5)
  • 3(3)
  • 4(4)
  • -(1)
ねじの種類
  • PS(管用テーパ)(2)
  • PT(管用テーパ)(1)
PS(管用テーパ)・PT(管用テーパ)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスロン ユニオン継手 本体PVC セキスイエスロン ユニオン継手 本体PVCセキスイ(21件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷から3日以内出荷
本体、部品材質は硬質塩化ビニール(PVC)のため、耐薬品性に優れています。ユニオンナットを緩める事により、施工後に配管から取り外しが可能です。また、配管のメンテナンス後、地獄配管になった時に、ユニオン継手を使う事で、スムーズに配管の設置が可能です。(地獄配管とは・・両方から管が来ていて、ソケット等を使って配管が出来ない状態)
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ライン。材質PVC形状ユニオン材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(Oリング)EPDM
HI継手水栓ソケット(インサート付き) 東栄管機HI継手水栓ソケット(インサート付き)東栄管機(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
圧力配管で使用できる耐衝撃性継手です。
用途HIパイプ用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプHI使用流体水道用
PVCロングユニオン継手 VP210(袋ナット差込式) HSバルブPVCロングユニオン継手 VP210(袋ナット差込式)HSバルブ
329税込362
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
ユニオンナットを回すだけで、パイプラインの着脱が容易にできる軽量コンパクト高い止水性能が得られる
使用圧力(MPa)(常温)0.2使用温度(℃)常温本体U-PVC接続方式袋ナット差込式材質(シート)NR関連資料納入仕様書(0.03MB)
HI継手水栓エルボ(インサート付き) 東栄管機HI継手水栓エルボ(インサート付き)東栄管機
449税込494
1個
当日出荷から4日以内出荷
圧力配管で使用できる耐衝撃性継手です。
用途HIパイプ用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状エルボ
HI-PVC(耐衝撃)ユニオン継手 HI-VP240(TS式) HSバルブHI-PVC(耐衝撃)ユニオン継手 HI-VP240(TS式)HSバルブ
959税込1,055
1個
5日以内出荷
ユニオンナットを回すだけで、パイプラインの着脱が容易にできる軽量コンパクト高い止水性能が得られる
使用圧力(MPa)(常温)0.98使用温度(℃)常温本体HI-PVC接続方式TS材質(シート)EPDM関連資料納入仕様書(0.05MB)
U-PVCユニオン継手 VP240(TS式) HSバルブU-PVCユニオン継手 VP240(TS式)HSバルブ
619税込681
1個
当日出荷から5日以内出荷
ユニオンナットを回すだけで、パイプラインの着脱が容易にできる軽量コンパクト高い止水性能が得られる
材質(本体)U-PVC使用圧力(MPa)0.98使用温度(℃)常温接続方式TS式材質(シート)EPDM関連資料納入仕様書(0.05MB)
吸気弁 VB-10 ヨシタケ吸気弁 VB-10ヨシタケ
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
水抜栓などの補助器具として、管路の途中(水抜栓より後ろ)に設置し、 水抜き時空気を吸入し管内の水を抜くための自動吸気弁。 ストレーナ内蔵(60メッシュ)タイプで異物の噛み込みを防止。 給水と給湯配管兼用。 垂直・水平取付け兼用型(ただし、下向きは不可)。
材質(本体)青銅 or 黄銅材質シール材:合成ゴム種類吸気弁全高(mm)52最高圧力(MPa)0.01~1.0接続JIS R適合流体水道水(上水)適合温度(℃)0~95(凍結不可)
IVL-HI*WS HI TSインサート 水栓ソケット I-VALUEIVL-HI*WS HI TSインサート 水栓ソケットI-VALUE
629税込692
1個
翌々日出荷
黄銅インサート付水栓ソケットネジ部は、JISB0203 (管用テーパーネジ) のテーパーめねじに準じます。
材質(本体)HI-PVC材質(インサート)黄銅
IVL-TS*WL TSインサート 水栓エルボ I-VALUEIVL-TS*WL TSインサート 水栓エルボI-VALUE
669税込736
1個
翌々日出荷
黄銅インサート付水栓エルボネジ部は、JISB0203 (管用テーパーネジ) のテーパーめねじに準じます。
材質(本体)PVC材質(インサート)黄銅
IVL-TS*VS TSインサート バルブソケット I-VALUEIVL-TS*VS TSインサート バルブソケットI-VALUE
619税込681
1個
翌々日出荷
黄銅インサート付バルブソケット内径が大きく管端防食コアに干渉しないので、スムーズな施工が可能です。ネジ部は、JISB0203 (管用テーパーネジ) のテーパーおねじに準じます。
材質(本体)PVC材質(インサート)黄銅
IVL-HI*WL HI TSインサート 水栓エルボ I-VALUEIVL-HI*WL HI TSインサート 水栓エルボI-VALUE
669税込736
1個
翌々日出荷
黄銅インサート付水栓エルボネジ部は、JISB0203 (管用テーパーネジ) のテーパーめねじに準じます。
材質(本体)HI-PVC材質(インサート)黄銅
IVL-HI*VS HI TSインサート バルブソケット I-VALUEIVL-HI*VS HI TSインサート バルブソケットI-VALUE
769税込846
1個
翌々日出荷
黄銅インサート付バルブソケット内径が大きく管端防食コアに干渉しないので、スムーズな施工が可能です。ネジ部は、JISB0203 (管用テーパーネジ) のテーパーおねじに準じます。
材質(本体)HI-PVC材質(インサート)黄銅
吸排気弁(タケノコ型ホース継手付) TAV-2 ヨシタケ吸排気弁(タケノコ型ホース継手付) TAV-2ヨシタケ
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
水道法基準適合品。 空気排出機能と空気導入機能を併せ持った自動吸排気弁。 負圧時に速やかに空気を吸い込み逆流を防止。 吸気と排気は必要に応じ、自動的に行います。
呼び径(A)15呼び径(B)1/2材質(弁体)合成ゴム材質(本体)CAC質量(kg)0.8種類吸排気弁形式吸排気弁寸法A(mm)107最高温度(℃)80寸法B(mm)56接続JIS R適合流体水道水適合圧力範囲(MPa)0.05~1.0以下材質(フロート)合成樹脂
IVL-TS*WS TSインサート 水栓ソケット I-VALUEIVL-TS*WS TSインサート 水栓ソケットI-VALUE
629税込692
1個
翌々日出荷
黄銅インサート付水栓エルボネジ部は、JISB0203 (管用テーパーネジ) のテーパーめねじに準じます。
材質(本体)PVC材質(インサート)黄銅
バルブパイプ 関西化工バルブパイプ関西化工
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
形状パイプ接続ねじR
塩ビ継手