11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドレンパイプと機器の間に使用し、機器への排水の逆流を防止します。
付属品防虫カバー/VP13・VE14・DP-14用スリーブ×1個付 適合DP14/VE14/VP13、DA-MN/DPE-14G/DPS-14G 使用方法別売の付属品にドレン配管関節排水アダプターの奥までシッカリ接着固定します。ドレンパイプに、ドレン配管間接排水アダプターの奥までシッカリ差し込み、接着固定します。 グレー
1個
779 税込857
当日出荷

雨どい等にドレンパイプを接続し、機器等からの排水を流す場合に使用します。 角型にも施工可能(スペーサーを交換するだけ。
付属品角型用スペーサー 適合丸型(サイズ45~75)、角型(Φ32mmの穴が開けられるもの)、DPE-14G、DPS-14G 使用方法雨どいにΦ32mmの穴を開け、ドレン配管アダプターを差し込みます。本体を押さえながらロックナットを締め込んで固定します。ロックナットを締めこむと内部でパッキンが膨らみます。 グレー
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品VP13用・VE14用・DP14用付属品DA-KHS(M) グレー 適合サイズドレンホース(14)
1個
239 税込263
当日出荷

排水用タテ管等の正圧緩和に!(排水管の詰まりによる断続的な圧力上昇には対応できません。)。2個を連結することにより、より多くの正圧に対応が可能です。
適合VP管・VU管(100) ミルキーホワイト
1個
64,980 税込71,478
当日出荷

雨水枡に取付け集中豪雨時等に本管から発生する圧力を開放する為のフタとして使用します。 インナーバルブ構造なので上に物が乗っていても排水管の正圧を逃すことが可能です。また、ゴミ等が詰まりにくく、不具合が起きにくい構造です。 排水流量が多い場合は、合うとカバーが動作し大きな正圧も逃すことが可能です。 通常時は密閉して臭気も逃がしません。また、雨水も侵入しません。 複数箇所の設置も可能です。 二重トラップの通気逃がしにも使用可能です。 点検時等に蓋の紛失を防止する鎖付タイプもあります。
適合VU管(150) 材質PVC、(パッキン)PE,、(弁・クサリ取付部)ABS、(弁パッキン)EPBM
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雨水枡に取付け集中豪雨時等に本管から発生する圧力を開放する為のフタとして使用します。 インナーバルブ構造なので上に物が乗っていても排水管の正圧を逃すことが可能です。また、ゴミ等が詰まりにくく、不具合が起きにくい構造です。 排水流量が多い場合は、合うとカバーが動作し大きな正圧も逃すことが可能です。 通常時は密閉して臭気も逃がしません。また、雨水も侵入しません。 複数箇所の設置も可能です。 二重トラップの通気逃がしにも使用可能です。 点検時等に蓋の紛失を防止する鎖付タイプです。
適合VU管(150) 材質PVC、(パッキン)PE,、(弁・クサリ取付部)ABS、(弁パッキン)EPBM、(クサリ)SUS
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

正圧・負圧両方に対応でき、磁力とシリコン弁により、常時密閉できる通気管用ベントキャップです。通気管や、排水用タテ管等に取り付けて使用します。
適合VP管(50/65)、VU管(50) 使用場所屋外用
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排水横枝管等に取付けて使用する磁力によって完全密閉できる通気弁です。 磁石の反発によって弁を完全密閉するので通常位置の施工はもちろん、低位置(あふれ縁以下)の施工も可能です。 磁石によって弁を密閉するので、45°の傾きまで設置が可能です。どの方向にも振ることができます。 予め断熱材が組み込まれていますので、保温材などの凍結対策は不要です。 40・50兼用は、アダプターを接着することによりサイズを変更することが可能です。また、通気口からのゴミ、虫の侵入を防止するネット付です。
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

排水横枝管等に取り付けて使用する磁力によって完全密閉できる通気弁です。磁石の反発によって弁を完全密閉するので通常位置の施工はもちろん、低位置(あふれ縁以下)の施工も可能です。磁石によって弁を密閉するので、45°の傾きまで設置が可能です。※どの方向にも振ることができます。予め断熱材が組み込まれていますので、保温材等の凍結対策は不要です。40・50兼用は、アダプターを接着することによりサイズを変更することが可能です。通気口からのゴミ、虫の侵入を防止する防虫ネット付です。
材質(本体)PVC、(弁)ABS、(アダプター)PVC タイプ接着タイプ 適合サイズVP管・VU管(40・50)
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

コンクリート型枠養生中の下がりスラブの排水に使用する養生蓋です。
適合適合ボイド管:呼び200・Φ198兼用、適合排水管:CD管 (28) オレンジ
1個
999 税込1,099
当日出荷