塩ビ継手 :「給水弁」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
水抜栓などの補助器具として、管路の途中(水抜栓より後ろ)に設置し、
水抜き時空気を吸入し管内の水を抜くための自動吸気弁。
ストレーナ内蔵(60メッシュ)タイプで異物の噛み込みを防止。
給水と給湯配管兼用。
垂直・水平取付け兼用型(ただし、下向きは不可)。
材質(本体)青銅 or 黄銅
材質シール材:合成ゴム
種類吸気弁
全高(mm)52
最高圧力(MPa)0.01~1.0
接続JIS R
適合流体水道水(上水)
適合温度(℃)0~95(凍結不可)
水道法基準適合品。
空気排出機能と空気導入機能を併せ持った自動吸排気弁。
負圧時に速やかに空気を吸い込み逆流を防止。
吸気と排気は必要に応じ、自動的に行います。
呼び径(A)15
呼び径(B)1/2
材質(弁体)合成ゴム
材質(本体)CAC
質量(kg)0.8
種類吸排気弁
形式吸排気弁
寸法A(mm)107
最高温度(℃)80
寸法B(mm)56
接続JIS R
適合流体水道水
適合圧力範囲(MPa)0.05~1.0以下
材質(フロート)合成樹脂
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
『継手』には他にこんなカテゴリがあります
継手 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。