絞り込み
ブランド
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)
  • モノタロウ(49)
  • セキスイ(547)
  • 前澤化成工業(366)
  • 東栄管機(307)
  • Aron(アロン化成)(243)
  • エスコ(115)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(78)
  • カクダイ(49)
  • ミヤコ(44)
  • 関西化工(35)
  • 未来工業(29)
  • シーシーアイ(29)
  • アウス(17)
  • KVK(9)
  • エスロン(9)
  • GAONA(ガオナ)(8)
  • HSバルブ(8)
  • I-VALUE(8)
  • タキロンシーアイ(7)
種類
  • 種類その他(4)
  • 種類ニップル(1)
  • 種類ユニオン(1)
呼び径(A)
  • 13(1)
  • 16(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 40(3)
  • 50(6)
  • 65(4)
  • 75(5)
  • 100(5)
材質
  • アルミ(1)
  • ステンレス(2)
  • 塩化ビニール(PVC)(2)
  • 樹脂(3)
  • 黄銅(真鍮)(9)
呼び径(B)
  • 1/2(1)
  • 3/4(1)
  • 1(1)
  • 1-1/4(1)
  • 1-1/2(1)
  • 2(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
兼用ツバ広掃除口 SANEI(旧:三栄水栓製作所)兼用ツバ広掃除口SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
仕様VP、VUパイプ兼用防臭パッキン付種別接着式材質黄銅形状掃除口材質(本体)黄銅タイプVP、VUパイプ兼用(接着式)
塩ビ管ユニオン SANEI(旧:三栄水栓製作所)塩ビ管ユニオンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
塩ビ配管の伸縮継手です。締付け接続。
用途一時補修用、理設用材質塩化ビニル樹脂形状ユニオン種類塩ビ管用継手接続方式締付け接続
兼用掃除口 SANEI(旧:三栄水栓製作所)兼用掃除口SANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様VP、VUパイプ兼用防臭パッキン付種別接着式材質黄銅形状掃除口材質(本体)黄銅タイプVP、VUパイプ兼用(接着式)寸法H(mm)25
VU管用持出しニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)VU管用持出しニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から3日以内出荷
壁面または床面で切断されたVU管を継ぎ足すために使用します。
材質塩化ビニル樹脂形状ニップル種類樹脂管用継手
床下低位通気弁 SANEI(旧:三栄水栓製作所)床下低位通気弁SANEI(旧:三栄水栓製作所)
7,998税込8,798
1個
翌日出荷から翌々日出荷
床下に設置できます。 逆流防止弁付
仕様床下に設置できます。逆流防止弁付材質本体/ABS樹脂キャップ部/ポリプロピレン寸法D(mm)150使用場所床下外径(mm)150
ベンリーツバ広掃除口 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ベンリーツバ広掃除口SANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から4日以内出荷
VP、VUパイプ兼用
材質黄銅形状掃除口材質(本体)黄銅タイプVP、VUパイプ兼用材質(フタ)ステンレス
兼用掃除口 SANEI(旧:三栄水栓製作所)兼用掃除口SANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
VP、VU50パイプ兼用です。取付は接着式となります。悪臭を防ぐ防臭パッキン付の兼用掃除口です。
材質黄銅、ABS幅(cm)8.7本体質量(g)122高さ(cm)14奥行き(cm)2.5
小型通気弁 SANEI(旧:三栄水栓製作所)小型通気弁SANEI(旧:三栄水栓製作所)
5,998税込6,598
1個
翌日出荷
トイレ・洗面・浴室用 通気弁を取りはずしできるので、メンテナンス可能です。 40VP/VU・50VU・40G兼用
仕様トイレ・洗面・浴室用、通気弁を取りはずしできるので、メンテナンス可能です。40VP/VU・50VU・40G兼用材質ABS樹脂・ポリプロピレン等使用場所トイレ・洗面・浴室用
兼用掃除口 SANEI(旧:三栄水栓製作所)兼用掃除口SANEI(旧:三栄水栓製作所)
8,398税込9,238
1個
翌日出荷から翌々日出荷
VP、VUパイプ兼用接着式
付属品ネットパッキン材質黄銅、ABS樹脂寸法H(mm)32
通気弁カバー SANEI(旧:三栄水栓製作所)通気弁カバーSANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
用途V74用保護カバー材質アルミニウム
フラット型ステンレスツバ広掃除口 SANEI(旧:三栄水栓製作所)フラット型ステンレスツバ広掃除口SANEI(旧:三栄水栓製作所)
7,398税込8,138
1個
翌日出荷
VP・VUパイプ兼用(VUとの接続は付属のVUアダプターを取り付けてご使用ください。)ツバ部が薄く引っ掛かりにくいため、施設等に最適です。
用途掃除口として材質ステンレス鋼
兼用掃除口 SANEI(旧:三栄水栓製作所)兼用掃除口SANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
VP、VU40パイプ兼用です。取付は接着式となります。悪臭を防ぐ防臭パッキン付の兼用掃除口です。
材質黄銅、ABS幅(cm)8.5本体質量(g)82高さ(cm)14奥行き(cm)2.5
兼用掃除口 SANEI(旧:三栄水栓製作所)兼用掃除口SANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
悪臭を防ぐ防臭パッキン付の兼用掃除口です。VP・VUパイプ兼用です。取付は接着式となります。
材質黄銅、ABS奥行き(cm)2.5
兼用掃除口 SANEI(旧:三栄水栓製作所)兼用掃除口SANEI(旧:三栄水栓製作所)
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
VP、VU100パイプ兼用です。取付は接着式となります。悪臭を防ぐ防臭パッキン付の兼用掃除口です。
材質黄銅、ABS幅(cm)14本体質量(g)350高さ(cm)22奥行き(cm)2.5
ステンレスツバ広掃除口 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレスツバ広掃除口SANEI(旧:三栄水栓製作所)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から翌々日出荷
VP、VUパイプ兼用ふたはオーリング式
材質ステンレス形状掃除口タイプVP、VUパイプ兼用寸法H(mm)27
兼用ツバ広掃除口 SANEI(旧:三栄水栓製作所)兼用ツバ広掃除口SANEI(旧:三栄水栓製作所)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
VP、VUパイプ兼用接着式
付属品ネットパッキン材質黄銅、ABS樹脂寸法H(mm)32
コバード通気弁 SANEI(旧:三栄水栓製作所)コバード通気弁SANEI(旧:三栄水栓製作所)
6,798税込7,478
1個
翌日出荷から翌々日出荷
集合住宅の屋内で処理できる排水用通気弁です。排水用通気管から臭気をなくし、排水に必要な空気だけを吸込みます。
材質本体/ABS樹脂キャップ部/ポリプロピレン寸法D(Φmm)132使用場所屋内
塩ビ継手