絞り込み
種類
その他(4)
ニップル(1)
ユニオン(1)
ブランド
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)
- モノタロウ(49)
- セキスイ(539)
- 前澤化成工業(364)
- 東栄管機(307)
- Aron(アロン化成)(259)
- エスコ(86)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(76)
- カクダイ(52)
- ミヤコ(43)
- アサヒAV(37)
- アウス(14)
- GAONA(ガオナ)(8)
- HSバルブ(8)
- エスロン(8)
- I-VALUE(8)
- タキロンシーアイ(6)
- TBC(タブチ)(6)
- 川西水道機器(5)
- ショウエイ(5)
- ブランドをもっと見る
呼び径(A)
- 13(1)
- 16(1)
- 20(1)
- 25(1)
- 40(3)
- 50(5)
- 65(4)
- 75(5)
- 100(5)
材質
- アルミ(1)
- ステンレス(2)
- 塩化ビニール(PVC)(2)
- 樹脂(3)
- 黄銅(真鍮)(5)
呼び径(B)
- 1/2(1)
- 3/4(1)
- 1(1)
- 1-1/2(1)
- 2(1)

兼用掃除口
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から3日以内出荷仕様VP、VUパイプ兼用防臭パッキン付種別接着式材質黄銅形状掃除口材質(本体)黄銅タイプVP、VUパイプ兼用(接着式)寸法H(mm)25
ベンリーツバ広掃除口
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から4日以内出荷VP、VUパイプ兼用材質黄銅形状掃除口材質(本体)黄銅タイプVP、VUパイプ兼用材質(フタ)ステンレス
VU管用持出しニップル
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷から3日以内出荷壁面または床面で切断されたVU管を継ぎ足すために使用します。材質塩化ビニル樹脂形状ニップル種類樹脂管用継手
フラット型ステンレスツバ広掃除口
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥7,398~税込¥8,138~1個翌日出荷VP・VUパイプ兼用(VUとの接続は付属のVUアダプターを取り付けてご使用ください。)。ツバ部が薄く引っ掛かりにくいため、施設等に最適です。用途掃除口として材質ステンレス鋼
小型通気弁
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥6,598税込¥7,2581個翌日出荷トイレ・洗面・浴室用 通気弁を取りはずしできるので、メンテナンス可能です。 40VP/VU・50VU・40G兼用仕様トイレ・洗面・浴室用、通気弁を取りはずしできるので、メンテナンス可能です。40VP/VU・50VU・40G兼用材質ABS樹脂・ポリプロピレン等使用場所トイレ・洗面・浴室用
床下低位通気弁
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥8,798~税込¥9,678~1個翌日出荷から翌々日出荷床下に設置できます。 逆流防止弁付仕様床下に設置できます。逆流防止弁付材質本体/ABS樹脂キャップ部/ポリプロピレン寸法D(mm)150使用場所床下外径(mm)150
ステンレスツバ広掃除口
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から翌々日出荷VP、VUパイプ兼用。ふたはオーリング式材質ステンレス形状掃除口タイプVP、VUパイプ兼用寸法H(mm)27
兼用ツバ広掃除口
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥15,980~税込¥17,578~1個翌々日出荷から6日以内出荷VP、VUパイプ兼用。接着式付属品ネットパッキン材質黄銅、ABS樹脂寸法H(mm)32
コバード通気弁
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥7,498~税込¥8,248~1個翌日出荷から翌々日出荷集合住宅の屋内で処理できる排水用通気弁です。排水用通気管から臭気をなくし、排水に必要な空気だけを吸込みます。材質本体/ABS樹脂キャップ部/ポリプロピレン寸法D(Φmm)132使用場所屋内