塩ビ継手 :「伸縮継手 排水」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
排水管の騒音を15dB低減させます。パイプに防音材が巻き付けてあり、現場で巻き付ける作業が不要です。フィルムでカバーしてあるので初期の品質を半永久的に保持します。 防音排水管「音ナイン」は、数多くの大手ハウスメーカーに採用され、 業界からたくさんの支持を頂いており、いまや住宅の屋内騒音対策になくてはならないアイテムとなっております。 優れた防音性能は、防音加工なし(塩ビ管のみ)の状態に比べて、排水騒音が15dB低下します。これは、騒音環境「深閑とした深夜の郊外」並みで、排水音はほとんど聞こえません。 また、半永久的に初期の防音性能品質を保持される為にフィルムでコーティングしておりますので、末永く防音効果を体感していただきます。 防音材一体型なので、施工時間は塩ビ管の場合とほぼ同じ。そして非常に優れた防音効果が得られます。 フィルムでカバーしてあるので、初期の品質を半永久的に保持。 施工による性能のばらつきがなく軽く、切断が簡単、スライドも可能。保温効果・金具きしみ音防止もあり、仕上がりもキレイ!
用途防音排水管 厚さ(mm)防音材:6 関連資料音ナインカタログ(1.28MB) 寸法図(0.04MB) 取扱説明書(0.76MB)
1個
2,798 税込3,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

排水管の騒音を15dB低減させます。また、国土交通大臣認定品ですので耐火建築物にご使用いただけます。パイプに防音材が巻き付けてあり、現場で巻き付ける作業が不要です。フィルムでカバーしてあるので初期の品質を半永久的に保持します。 防音排水管「耐火音ナイン」は、防音性能を持つ「音ナイン」に難燃性を加えた耐火仕様の防音排水管です。 優れた耐火性能により、様々な耐火建築物に使用されており、 防火区画(床・壁・中空床・中空壁)、共住区画(床・壁・中空壁)の貫通部での使用も可能です。 耐火音ナインは、耐火二層管に比べ、防音性能が高く、優れた耐火性に加え、施工も大変簡単です。 静かな暮らしに「安心」をプラスした優れた耐火防音排水管です。 優れた防音性能:耐火二層管に比べ8dB騒音を低減します。 施工時間が大幅に短縮:作業は耐火二層管の約半分の時間で設置可能。また、軽く取り扱いが容易です。 施工時に粉塵が出ない:ゴミゼロに配慮した設計・素材です。簡単に切れて、粉塵がでません。
用途防音排水管 厚さ(mm)防音材:7 関連資料寸法図(0.05MB) 取扱説明書(1.26MB) (1.34MB) (0.96MB)
1個
3,098 税込3,408
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)