塩ビ継手 :「vu管 継手」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
呼50VU管から食洗機排水管呼20・25ミリへの分岐継手。
主管受口寸法はVU継手に準じています。
呼25ミリへの接続はHT継手をご使用ください。
種類塩ビ管用継手
形状ティー
パッキン入り(呼200を除く)のため防臭効果があります。
VP・VU管兼用(呼200を除き接着式)
材質黄銅
VP・VU管兼用(接着式)、フタはドライバーで外せます。
用途通気・排水
材質本体:黄銅、フタ:ステンレス
フタはネジ止め式。ネットパッキン入り(呼200を除く)
VP・VU管兼用(呼200を除き接着式)
用途VP・VU管に接着
材質黄銅
フタはネジ止め式。ネットパッキン入り。ヘアライン仕上げ
用途VP・VU管に接着
材質ステンレス
用途VP・VU管に接着。寒冷地向け防虫用
材質黄銅、ステンレス
仕様VP・VU管兼用(接着式)
適合冷地向け防虫用
網目アミは線径0.4ミリ、16メッシュ
既設VU管の内径で接合するので、床面でカットされた場合でもパイプ周りをはつることなく配管する事ができます。床下の高さスペースがなく配管に不便なときでも、パイプ内径に接合するため、接着受口1個分の省スペース施工ができます。
材質PVC
既設VU管の内径で接合するので、床面でカットされた場合でもパイプ周りをはつることなく配管する事ができます。床下の高さスペースがなく配管に不便なときでも、パイプ内径に接合するため、接着受口1個分の省スペース施工ができます。
材質PVC
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
既設配管への通気弁の取付けやリフォーム時の器具増設に便利です。
用途縦管への使用、屋内・屋外埋設使用、水平取出しなど幅広く使用できます。
仕様(主管)呼75VU管外面接続、(枝管)呼50VU接手接続
材質PVC
全長(mm)225~305
呼び(主管)75×(枝管)50
『継手』には他にこんなカテゴリがあります
継手 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。