塩ビ継手 :「低位通気弁」の検索結果
伸頂、低位兼用の1台2役の通気弁です。
サイズも40A50A兼用でアダプタ無しで取付可能です(VU40,50、VP40)。
弁体は二重偏心構造を採用することで静かな通気を実現。
保温材不要で、形状も通気管の外径に近い超コンパクト形状になっています。
点検口付きも別途販売しています。
用途排水用通気弁
寸法H(mm)71.5
寸法d(mm)48.3
寸法D1(mm)62
寸法D2(mm)55.4
寸法h1(mm)22
寸法H1(mm)22
呼び径(A)40
関連資料(0.11MB) (1.24MB)
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
『継手』には他にこんなカテゴリがあります
継手 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。