掃除口 :「排水 管 洗浄 機」の検索結果
関連キーワード
「呼び径(A)」から絞り込む
65(1)
食洗機、厨房等の高温排水の配管に適しています。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途常温から90℃までの高温排水用継手
材質PVC
色茶色
RoHS指令(10物質対応)対応
食洗機、厨房排水の配管に適しています。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
トラスコ品番857-5086
材質PVC
質量(g)66
使用温度範囲(℃)0~90
寸法H(mm)44
最高使用圧力(MPa)無圧
寸法A(mm)69
寸法B(mm)52.2
寸法C(mm)60
寸法H1(mm)27
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
『塩ビ継手』には他にこんなカテゴリがあります
継手 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。