絞り込み
ブランド
  • セキスイ
  • モノタロウ(2)
  • エスコ(7)
  • 東栄管機(5)
  • アサヒAV(2)
  • ジョージフィッシャー(2)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(2)
  • HSバルブ(2)
  • カクダイ(1)
  • ノーブランド(1)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
  • 前澤化成工業(1)
呼び径(A)
  • 13(4)
  • 16(3)
  • 20(4)
  • 25(5)
  • 30(5)
  • 32(1)
  • 40(5)
  • 50(6)
  • 65(2)
  • 75(1)
  • 100(1)
種類
  • 種類ソケット(10)
  • 種類フランジ(1)
  • 種類ユニオン(2)
材質
  • ゴム(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(10)
  • 樹脂(1)
呼び径(B)
  • 1/2(5)
  • 3/4(4)
  • 1(5)
  • 1-1/4(6)
  • 1-1/2(5)
  • 2(6)
  • 2-1/2(2)
  • 3(1)
  • 4(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
13(4)
16(3)
20(4)
25(5)
30(5)
40(5)
50(6)
65(2)
75(1)
100(1)
エスロン ユニオン継手 本体PVC セキスイエスロン ユニオン継手 本体PVCセキスイ(21件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から3日以内出荷
本体、部品材質は硬質塩化ビニール(PVC)のため、耐薬品性に優れています。ユニオンナットを緩める事により、施工後に配管から取り外しが可能です。また、配管のメンテナンス後、地獄配管になった時に、ユニオン継手を使う事で、スムーズに配管の設置が可能です。(地獄配管とは・・両方から管が来ていて、ソケット等を使って配管が出来ない状態)
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ライン。材質PVC形状ユニオン材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(Oリング)EPDM
HIユニオンソケット セキスイHIユニオンソケットセキスイ(1件のレビュー)
74税込81
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状ユニオンソケット
TSユニオンソケット セキスイTSユニオンソケットセキスイ(2件のレビュー)
61税込67
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状フランジ
エスロン HI-TS継手ユニオンソケット40 セキスイエスロン HI-TS継手ユニオンソケット40セキスイ
359税込395
1個
翌々日出荷
耐食性にすぐた硬質ポリ塩化ビニル製の継手です。 積水のHIパイプ・継手は、独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮出来るようになりました。
仕様ISO14001認証取得工場製トラスコ品番850-6342材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JISK6743形状ユニオンソケット寸法L(mm)120呼び径(B)1-1/2寸法D(mm)48呼び径(A)【塩ビ管】40最高使用温度(℃)40
エスロン HI-TS継手ユニオンソケット30 セキスイエスロン HI-TS継手ユニオンソケット30セキスイ
238税込262
1個
翌々日出荷
耐食性にすぐた硬質ポリ塩化ビニル製の継手です。 積水のHIパイプ・継手は、独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮出来るようになりました。
仕様ISO14001認証取得工場製トラスコ品番850-6341材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JISK6743形状ユニオンソケット寸法L(mm)110呼び径(B)1-1/4寸法D(mm)38使用流体呼び径(A)【塩ビ管】30最高使用温度(℃)40
エスロン HI-TS継手ユニオンソケット16 セキスイエスロン HI-TS継手ユニオンソケット16セキスイ
119税込131
1個
当日出荷
耐食性にすぐた硬質ポリ塩化ビニル製の継手です。 積水のHIパイプ・継手は、独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮出来るようになりました。
仕様ISO14001認証取得工場製トラスコ品番850-6338材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JISK6743形状ユニオンソケット寸法L(mm)85呼び径(B)1/2寸法D(mm)22使用流体呼び径(A)【塩ビ管】16最高使用温度(℃)40
PVC ユニオン コンパクトタイプ セキスイPVC ユニオン コンパクトタイプセキスイ
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質EPDM形状ユニオン
エスロン TS継手ユニオンソケット30 セキスイエスロン TS継手ユニオンソケット30セキスイ
229税込252
1個
4日以内出荷
VPパイプ専用継手。給水配管に使用できます。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用継手VPパイプ(硬質ポリ塩化ビニルパイプ)専用継手仕様ISO14001認証取得工場製トラスコ品番850-6619材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、JISK6743形状ユニオンソケットグレー寸法L(mm)110呼び径(B)1-1/4寸法D(mm)38・46接続方式接着接合寸法D1(mm)42.0使用流体呼び径(A)【塩ビ管】30最高使用温度(℃)40
エスロン HI-TS継手ユニオンソケット50 セキスイエスロン HI-TS継手ユニオンソケット50セキスイ
528税込581
1個
翌々日出荷
耐食性にすぐた硬質ポリ塩化ビニル製の継手です。 積水のHIパイプ・継手は、独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮出来るようになりました。
仕様ISO14001認証取得工場製トラスコ品番850-6343材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JISK6743形状ユニオンソケット寸法L(mm)130呼び径(B)2寸法D(mm)60使用流体呼び径(A)【塩ビ管】50最高使用温度(℃)40
エスロン HI-TS継手ユニオンソケット25 セキスイエスロン HI-TS継手ユニオンソケット25セキスイ
149税込164
1個
当日出荷
耐食性にすぐた硬質ポリ塩化ビニル製の継手です。 積水のHIパイプ・継手は、独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮出来るようになりました。
仕様ISO14001認証取得工場製トラスコ品番850-6340材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JISK6743形状ユニオンソケット寸法L(mm)100呼び径(B)1寸法D(mm)32使用流体呼び径(A)【塩ビ管】25最高使用温度(℃)40
エスロン HI-TS継手ユニオンソケット20 セキスイエスロン HI-TS継手ユニオンソケット20セキスイ
119税込131
1個
翌々日出荷
耐食性にすぐた硬質ポリ塩化ビニル製の継手です。 積水のHIパイプ・継手は、独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮出来るようになりました。
仕様ISO14001認証取得工場製トラスコ品番850-6339材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JISK6743形状ユニオンソケット寸法L(mm)90呼び径(B)3/4寸法D(mm)26使用流体呼び径(A)【塩ビ管】20最高使用温度(℃)40
エスロン TS継手ユニオンソケット50 セキスイエスロン TS継手ユニオンソケット50セキスイ
499税込549
1個
13日以内出荷
VPパイプ専用継手。給水配管に使用できます。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用継手VPパイプ(硬質ポリ塩化ビニルパイプ)専用継手仕様ISO14001認証取得工場製トラスコ品番850-6620材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、JISK6743形状ユニオンソケットグレー寸法L(mm)130呼び径(B)2寸法D(mm)60・70寸法D1(mm)71.0使用流体呼び径(A)【塩ビ管】50最高使用温度(℃)40
エスロン HI-TS継手ユニオンソケット13 セキスイエスロン HI-TS継手ユニオンソケット13セキスイ
86税込95
1個
翌々日出荷
耐食性にすぐた硬質ポリ塩化ビニル製の継手です。 積水のHIパイプ・継手は、独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮出来るようになりました。
仕様ISO14001認証取得工場製トラスコ品番850-6337材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JISK6743形状ユニオンソケット寸法L(mm)80呼び径(B)1/2寸法D(mm)18使用流体呼び径(A)【塩ビ管】13最高使用温度(℃)40
ユニオン・ジョイント