絞り込み
ブランド
  • セキスイ(8)
  • HSバルブ(7)
  • 前澤化成工業(5)
  • アサヒAV(2)
  • エスロン(2)
  • エスコ(1)
呼び径(A)
  • 20
  • 13(13)
  • 15(22)
  • 25(26)
  • 30(15)
  • 32(11)
  • 40(26)
  • 40~100(1)
  • 50(26)
  • 50~125(1)
  • 65(25)
  • 75(5)
  • 80(20)
  • 100(25)
  • 100~200(1)
  • 125(15)
  • 150(16)
  • 200(12)
  • 250(8)
  • 300(4)
呼び圧力
  • 5K(6)
  • 10K(18)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(23)
  • 樹脂(1)
呼び径(B)
  • 3/4(25)
種類
  • 種類フランジ(25)
フランジ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
15(22)
20
25(26)
40(26)
50(26)
65(25)
80(20)
100(25)
125(15)
150(16)
呼び径(A)をもっと見る
TSフランジ セキスイTSフランジセキスイ(14件のレビュー)
499税込549
1枚
当日出荷から3日以内出荷
材質PVC形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ差込式(TSフランジ)最高使用温度(℃)60呼び圧力10K
エスロン 板フランジSB型 JIS10K仕様 セキスイエスロン 板フランジSB型 JIS10K仕様セキスイ(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS10K材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ板フランジSB型最高許容圧力(MPa)0.98(at20℃)最高使用温度(℃)60呼び圧力10K
TSフランジ アサヒAVTSフランジアサヒAV(6件のレビュー)
759税込835
1枚
当日出荷
VP、VUパイプ用、接着式フランジです。
材質PVC形状フランジ種類VP、VU規格JISフランジタイプ差込式(TSフランジ)最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)20RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
HIフランジ セキスイHIフランジセキスイ(6件のレビュー)
639税込703
1枚
当日出荷から翌々日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ差込式(TSフランジ)最高使用温度(℃)60呼び圧力10K
エスロン 塩ビ製TSフランジ5K仕様 セキスイエスロン 塩ビ製TSフランジ5K仕様セキスイ(4件のレビュー)
508税込559
1枚
当日出荷から4日以内出荷
耐食性にすぐれたPVC製フランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS5K材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状フランジ最高使用温度(℃)50呼び圧力5K
HIフランジ アサヒAVHIフランジアサヒAV(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
HIパイプ用、接着式フランジです。
材質PVC形状フランジ種類塩ビ・樹脂管用継手規格JISフランジタイプ差込式(TSフランジ)最高許容圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
エスロン 板フランジSB型 JIS5K仕様 セキスイエスロン 板フランジSB型 JIS5K仕様セキスイ(2件のレビュー)
849税込934
1枚
当日出荷から3日以内出荷
耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ板フランジSB型最高使用温度(℃)60呼び圧力5K
HTフランジ セキスイHTフランジセキスイ
1,598税込1,758
1枚
当日出荷から4日以内出荷
材質HT形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ差込式(TSフランジ)呼び圧力10K
PVC 10K ふたフランジ HSバルブPVC 10K ふたフランジHSバルブ(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から10日以内出荷
耐薬品性に優れた硬質塩化ビニル製フランジ表裏面共加工のため寸法精度が出ております
材質U-PVC形状フランジ規格10K使用温度(℃)0~50フランジタイプふたフランジ呼び圧力10K関連資料納入仕様書(0.04MB)
PVC 10K 溶接フランジ HSバルブPVC 10K 溶接フランジHSバルブ
599税込659
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
耐薬品性に優れた硬質塩化ビニル製フランジ表裏面共加工のため寸法精度が出ております
材質U-PVC形状フランジ規格10K使用温度(℃)0~50フランジタイプ溶接フランジ呼び圧力10K関連資料納入仕様書(0.05MB)
TSフランジ 5K 前澤化成工業TSフランジ 5K前澤化成工業
639税込703
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
リブが付いており強度があります。5Kフランジ。
材質PVC形状フランジフランジタイプ差込式(TSフランジ)呼び圧力5K
エスロン 塩ビ製HI-TSフランジ10K仕様 エスロンエスロン 塩ビ製HI-TSフランジ10K仕様エスロン
898税込988
1個
当日出荷
耐衝撃性にすぐれたHI-PVC製フランジです。 酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど材質塩ビ形状フランジ規格JIS B 2220フランジタイプ差込式(TSフランジ)RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
PVC 10K TSフランジ HSバルブPVC 10K TSフランジHSバルブ
529税込582
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐薬品性に優れた硬質塩化ビニル製フランジ
材質U-PVC形状フランジ規格10K使用温度(℃)0~50フランジタイプ差込式(TSフランジ)接続方式TS呼び圧力10K関連資料納入仕様書(0.07MB)
エスロン 塩ビ製TSフランジ10K エスロンエスロン 塩ビ製TSフランジ10Kエスロン
669税込736
1個
当日出荷
耐食性にすぐれたPVC製フランジです。 酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS10K材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状フランジグレー規格JIS B2220フランジタイプ差込式(TSフランジ)最高許容圧力(MPa)1.0(20℃)最高使用温度(℃)50RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
TSフランジ(HT:耐熱塩ビ) セキスイTSフランジ(HT:耐熱塩ビ)セキスイ
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質耐熱性硬質塩化ビニル管(C-PVC)HT形状フランジ呼び圧力10K
TSフランジ10K 前澤化成工業TSフランジ10K前澤化成工業
689税込758
1個
当日出荷から5日以内出荷
リブが付いており強度があります。10Kフランジ。
材質PVC形状フランジフランジタイプ差込式(TSフランジ)呼び圧力10K
HI TSフランジ 5K 前澤化成工業HI TSフランジ 5K前澤化成工業
999税込1,099
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
耐衝撃性フランジ。リブが付いており強度があります。5Kフランジ
材質PVC形状フランジフランジタイプ差込式(TSフランジ)呼び圧力5K
HT-PVC(耐熱) 5K TSフランジ HSバルブHT-PVC(耐熱) 5K TSフランジHSバルブ
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
耐薬品性に優れた硬質塩化ビニル製フランジ
材質HT-PVC形状フランジ規格5K使用温度(℃)0~90フランジタイプ差込式(TSフランジ)接続方式TS呼び圧力5K関連資料納入仕様書(0.05MB)
TSフランジ エスコTSフランジエスコ
720税込792
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質硬質塩化ビニール形状フランジ使用温度(℃)0~50フランジタイプ差込式(TSフランジ)
PVC 5K TSフランジ HSバルブPVC 5K TSフランジHSバルブ
499税込549
1個
5日以内出荷
耐薬品性に優れた硬質塩化ビニル製フランジ
材質U-PVC形状フランジ規格5K使用温度(℃)0~50フランジタイプ差込式(TSフランジ)接続方式TS呼び圧力5K関連資料納入仕様書(0.05MB)
HT TSフランジ10K 前澤化成工業HT TSフランジ10K前澤化成工業
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
耐熱性フランジ。リブが付いており強度があります。10Kフランジ
材質HI-PVC形状フランジフランジタイプ差込式(TSフランジ)呼び圧力10K
HI TSフランジ10K 前澤化成工業HI TSフランジ10K前澤化成工業
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
耐衝撃性フランジ。リブが付いており強度があります。10Kフランジ
材質HI-PVC形状フランジフランジタイプ差込式(TSフランジ)呼び圧力10K
HI 10K TSフランジ セキスイHI 10K TSフランジセキスイ
829税込912
1個
翌々日出荷
用途直管をフランジ接続する場合に用います。形状フランジフランジタイプ差込式(TSフランジ)呼び圧力10K
HI-PVC(耐衝撃) 10K TSフランジ HSバルブHI-PVC(耐衝撃) 10K TSフランジHSバルブ
799税込879
1個
5日以内出荷
耐薬品性に優れた硬質塩化ビニル製フランジ
材質HI-PVC形状フランジ規格10K使用温度(℃)0~50フランジタイプ差込式(TSフランジ)接続方式TS呼び圧力10K関連資料納入仕様書(0.07MB)
HT-PVC(耐熱) 10K TSフランジ HSバルブHT-PVC(耐熱) 10K TSフランジHSバルブ
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
耐薬品性に優れた硬質塩化ビニル製フランジ
材質HT-PVC形状フランジ規格10K使用温度(℃)0~90フランジタイプ差込式(TSフランジ)接続方式TS呼び圧力10K関連資料納入仕様書(0.07MB)

フランジ』には他にこんなカテゴリがあります

塩ビフランジ