ステンレス鋼管用メカニカル継手 :「RC2」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
材質本体(SUS304)、ユニオンねじ・ユニオンナット(FCMB27-05※加工部を除き溶融亜鉛めっき)、プラスチックリング(ガラス繊維6ナイロン)、パッキン(合成ゴム)
1押継手と小径の炭素鋼管との接合にご使用ください。(白品、コート品、コア品、BC品の)
仕様呼び径(Su×B ):13Su×1/2B
種別13Su×1/2B
材質本体(SUS304)、ユニオンねじ・ユニオンナット(FCMB27-05※加工部を除き溶融亜鉛めっき)、プラスチックリング(ガラス繊維6ナイロン)、パッキン(合成ゴム)
寸法a(mm)138
寸法D(mm)Rc1/2
寸法F1(mm)43
寸法F2(mm)27
1個
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
材質本体(SUS304)、ユニオンねじ・ユニオンナット(FCMB27-05※加工部を除きエポキシ樹脂コート)、プラスチックリング(ガラス繊維6ナイロン)、パッキン(合成ゴム)、管端コア(ポリエチレン樹脂)
専門工具が不要で、誰でも簡単にワンタッチで施工できます。差し込み長さも2種類なので、マーキング間違いによる施工不良が発生しにくい継手です。リムーバー(専用治具)を使用することでパイプの取り外しが可能です。銅管(15A~25A)が直接接合可能で、火を使わずにワンタッチで施工が可能となります。
材質本体SUS304、SCS13、ゴムリング耐熱・耐塩素EPDM、スプリングガイドポリプロピレン系樹脂、スプリングSUS304、ジョーSUS420J2(電気亜鉛めっき)、ジョーホルダーポリアミド系樹脂、バックアップリングポリプロピレン系樹脂
形状メスアダプターソケット
規格日本水道協会品質センター認証登録品
最高使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)0~80
適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)【SUS304】、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)【SUS304】、銅及び銅合金の網目無管(JIS H 3300)【質別:H、肉厚:Mタイプ及びLタイプ】
『継手』には他にこんなカテゴリがあります
ステンレス鋼管用メカニカル継手 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。