ステンレス鋼管用メカニカル継手 :「座付水栓エルボ」の検索結果
商品豆知識
専門工具が不要で、誰でも簡単にワンタッチで施工出来ます。差し込み長さも2種類だけなので、マーキングによる施工不良も発生しにくい継手です。水圧試験前であればリムーバーを使用し、取り外し再施工が可能です。
形状座付水栓エルボ
材質SUS304、SCS13
寸法L1(mm)50
規格SAS322、JWWA G 116
ねじの種類Rp
一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体
材質SUS304
形状座付水栓エルボショート
一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体
材質SUS304
形状座付水栓エルボショート2
呼び径(B)1/2
用途※この商品のご使用に際しては、事前にメーカーの講習を受講済の方に限らせていただきます。未受講のままご使用された結果、不具合が発生いたしましても、製品の保証はいたしかねますので、ご了承ください。
形状エルボ
RoHS指令(10物質対応)対応
用途※この商品のご使用に際しては、事前にメーカーの講習を受講済の方に限らせていただきます。未受講のままご使用された結果、不具合が発生いたしましても、製品の保証はいたしかねますので、ご了承ください。
形状エルボ
RoHS指令(10物質対応)対応
『継手』には他にこんなカテゴリがあります
ステンレス鋼管用メカニカル継手 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。