絞り込み
種類
エルボ(4)
ブランド
- ベンカン(2)
- リケン(3)
呼び径(A)
- 50(3)
呼び径(B)
- 2
- 1/2(13)
- 3/4(13)
- 1(8)
- 1-1/4(3)
- 1-1/2(3)
- 2-1/2(2)
- 3(2)
- 4(2)
- 5(2)
- 6(2)
材質
- スチール(1)
- ステンレス(4)
「種類」から絞り込む

エルボ(4)

ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント メスアダプタ付90°エルボ
ベンカン¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状メスアダプタ付90°エルボ
ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント オスアダプタ付90°エルボ2型
ベンカン¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状オスアダプタ付90°エルボ2型
コートフランジ SUSプレス共通品
リケン¥6,798税込¥7,4781個8日以内出荷1押継手と亜鉛めっき鋼管やライニング鋼管と接合する際にご使用いただけます。(接合の際は、1押継手技術資料を確認し、施工してください。)材質本体(SS400)、外面コーティング(ナイロン樹脂)
45° エルボ サストップシステム(ステンレス製ハウジング形配管システム)
リケン¥7,598税込¥8,3581個3日以内出荷から6日以内出荷トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。用途ステンレス鋼管用材質ステンレス(SCS14)形状45°エルボ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-613圧力2.0MPa以下使用温度(℃)0~80水質水道法の規定に基づく「水道水水質基準」(厚生労働省)と「JRA-GL02冷凍空調機器用水質ガイドライン」(日本冷凍空調工業会)に準拠して下さい。適合流体給水、給湯、冷温水、冷却水、雨水適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管、配管用ステンレス鋼鋼管
エルボ サストップシステム(ステンレス製ハウジング形配管システム)
リケン¥7,898税込¥8,6881個3日以内出荷トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。用途ステンレス鋼管用材質ステンレス(SCS14)形状エルボ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-613圧力2.0MPa以下使用温度(℃)0~80水質水道法の規定に基づく「水道水水質基準」(厚生労働省)と「JRA-GL02冷凍空調機器用水質ガイドライン」(日本冷凍空調工業会)に準拠して下さい。適合流体給水、給湯、冷温水、冷却水、雨水適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管、配管用ステンレス鋼鋼管