「種類」から絞り込む

エルボ(33)
施工時間の短縮。水圧試験前であれば、「専用取外冶具」により取り外しが可能。セーフティ機能付き。
用途給湯、給水、冷温水、冷却水他
形状エルボ
材質ステンレス(SUS304)
種類ステンレス管用継手
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]
最高使用温度(℃)80
適合管一般配管用ステンレス鋼管
RoHS指令(10物質対応)対応
施工時間の短縮。水圧試験前であれば、「専用取外冶具」により取り外しが可能。セーフティ機能付き。
用途給湯、給水、冷温水、冷却水他
種類ステンレス管用継手
形状エルボ90°
材質ステンレス(SUS304)
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]
最高使用温度(℃)80
適合管一般配管用ステンレス鋼管
RoHS指令(10物質対応)対応
一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体
材質SUS304
形状片ソケット90°エルボ
セーフティ機能付き。
用途給湯、給水、冷温水、冷却水他
形状エルボ
材質ステンレス(SUS304)
種類ステンレス管用継手
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20.4]以下
最高使用温度(℃)80
適合管一般配管用ステンレス鋼管
セーフティ機能付き。
用途給湯、給水、冷温水、冷却水他
種類ステンレス管用継手
形状エルボ90°
材質ステンレス(SUS304)
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20.4]以下
最高使用温度(℃)80
適合管一般配管用ステンレス鋼管
一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体
材質SUS304
形状座付水栓エルボショート
一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体
材質SUS304
形状片ソケット45°エルボ
一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体
材質SUS304
形状水栓エルボ
一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体
材質SUS304
形状座付水栓エルボショート2
呼び径(B)1/2
一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体
材質SUS304
形状メスアダプタ付90°エルボ
一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体
材質SUS304
形状水栓エルボショート
一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体
材質SUS304
形状オスアダプタ付90°エルボ2型
一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体
材質SUS304
形状オスアダプタ付90°エルボ1型
一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体
材質SUS304
形状90°コンパクトエルボ
一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体
材質SUS304
形状90°エルボ
一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体
材質SUS304
形状45°エルボ
オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3465)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体
材質SUS304
形状オスアダプタ付90°エルボ1型
呼び径(B)1
呼び径(Su)25
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3462)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体
材質SUS304
形状オスアダプタ付90°エルボ1型
呼び径(B)1/2
呼び径(Su)13
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3463)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体
材質SUS304
形状オスアダプタ付90°エルボ1型
呼び径(B)1/2
呼び径(Su)20
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3464)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体
材質SUS304
形状オスアダプタ付90°エルボ1型
呼び径(B)3/4
呼び径(Su)20
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3453)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体
材質SUS304
形状片ソケット90°エルボ
呼び径(Su)50
1個
¥5,898
税込¥6,488
翌々日出荷
オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3451)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体
材質SUS304
形状片ソケット90°エルボ
呼び径(Su)30
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3454)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体
材質SUS304
形状片ソケット90°エルボ
呼び径(Su)60
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3450)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体
材質SUS304
形状片ソケット90°エルボ
呼び径(Su)25
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3449)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体
材質SUS304
形状片ソケット90°エルボ
呼び径(Su)20
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3452)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体
材質SUS304
形状片ソケット90°エルボ
呼び径(Su)40
1個
¥5,198
税込¥5,718
翌々日出荷
オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3448)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体
材質SUS304
形状片ソケット90°エルボ
呼び径(Su)13
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
施工時間の短縮。水圧試験前であれば、「専用取外冶具」により取り外しが可能。セーフティ機能付き。
用途給湯、給水、冷温水、冷却水他
形状エルボ
材質ステンレス(SUS304)
種類ステンレス管用継手
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]
最高使用温度(℃)80
適合管一般配管用ステンレス鋼管
RoHS指令(10物質対応)対応
施工時間の短縮。水圧試験前であれば、「専用取外冶具」により取り外しが可能。セーフティ機能付き。
用途給湯、給水、冷温水、冷却水他
種類ステンレス管用継手
形状エルボ45°
材質ステンレス(SUS304)
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]
最高使用温度(℃)80
適合管一般配管用ステンレス鋼管
RoHS指令(10物質対応)対応
セーフティ機能付き。
用途給湯、給水、冷温水、冷却水他
種類ステンレス管用継手
形状エルボ
材質ステンレス(SUS304)
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20.4]以下
最高使用温度(℃)80
適合管一般配管用ステンレス鋼管
セーフティ機能付き。
用途給湯、給水、冷温水、冷却水他
種類ステンレス管用継手
形状エルボ
材質ステンレス(SUS304)
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20.4]以下
最高使用温度(℃)80
適合管一般配管用ステンレス鋼管
セーフティ機能付き。
用途給湯、給水、冷温水、冷却水他
種類ステンレス管用継手
形状エルボ45°
材質ステンレス(SUS304)
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20.4]以下
最高使用温度(℃)80
適合管一般配管用ステンレス鋼管
セーフティ機能付き。
用途給湯、給水、冷温水、冷却水他
種類ステンレス管用継手
形状エルボ90°
材質ステンレス(SUS304)
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20.4]以下
最高使用温度(℃)80
適合管一般配管用ステンレス鋼管
『ステンレス鋼管用メカニカル継手』には他にこんなカテゴリがあります
ステンレス鋼管用メカニカル継手 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。