ステンレス鋼管用メカニカル継手(コネクター) :「小口径ます」の検索結果

特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
管に溝加工をした後差し込むだけで接合ができる「差し込み式」のメカニカル継手です。施工性・伸縮可とう性に優れた大変便利な小口径ステンレス鋼鋼管用継手です。
使用圧力(MPa)0~1.0 適合流体給水 適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115) 適合温度(℃)0~40
1個
5,188 税込5,707
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

管に溝加工をした後差し込むだけで接合ができる「差し込み式」のメカニカル継手です。施工性・伸縮可とう性に優れた大変便利な小口径ステンレス鋼鋼管用継手です。
使用圧力(MPa)0~1.0 寸法D(mm)40.6 適合流体給水 適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115) 適合温度(℃)0~40
1個
3,798 税込4,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

管に溝加工をした後差し込むだけで接合ができる「差し込み式」のメカニカル継手です。施工性・伸縮可とう性に優れた大変便利な小口径ステンレス鋼鋼管用継手です。
仕様●ねじR:R1●呼び径(Su×B):25×1 種別25Su×1B 寸法L(mm)73.5 呼び径(B)1 使用圧力(MPa)0~1.0 寸法A(mm)33 寸法D(mm)40.6 寸法B(mm)46 適合流体給水 適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115) 適合温度(℃)0~40
1個
5,598 税込6,158
8日以内出荷

管に溝加工をした後差し込むだけで接合ができる「差し込み式」のメカニカル継手です。施工性・伸縮可とう性に優れた大変便利な小口径ステンレス鋼鋼管用継手です。
使用圧力(MPa)0~1.0 適合流体給水 適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115) 適合温度(℃)0~40
1個
4,498 税込4,948
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング