絞り込み
呼び径(B)
  • 1/4(3)
  • 3/8(5)
  • 1/2(11)
  • 5/8(5)
  • 3/4(9)
  • 1(2)
  • 1-1/4(3)
  • 1-1/2(2)
  • 2(2)
  • 2-1/2(2)
  • 3(2)
  • -(1)
種類
  • 種類その他(4)
  • 種類エルボ(18)
  • 種類キャップ(5)
  • 種類ソケット(22)
  • 種類チーズ(9)
  • 種類ニップル(2)
  • 種類ユニオン(2)
  • 種類レジューサー(2)
材質
  • その他(4)
  • スチール(7)
  • ステンレス(20)
  • 塩化ビニール(PVC)(4)
  • 樹脂(8)
  • 青銅(47)
  • 黄銅(真鍮)(354)
呼び径(A)
  • 10(2)
  • 13(4)
  • 20(4)
  • 25(4)
  • 30(2)
  • 40(2)
  • 50(2)
ねじの種類
  • PF(管用平行)(6)
  • PT(管用テーパ)(9)
ブランド
  • ミヤコ(32)
  • エスコ(21)
  • カクダイ(12)
  • ユニ金属(8)
  • イチネンTASCO(6)
  • 多久製作所(4)
  • 東洋フィッティング(3)
  • オンダ製作所(2)
  • ノーブランド(1)
  • KVK(1)
ミヤコ・エスコ・カクダイ・ユニ金属・イチネンTASCO・多久製作所・東洋フィッティング・オンダ製作所・ノーブランド・KVK
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
90件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅管ソケット カクダイ銅管ソケットカクダイ(12件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質形状ソケット
銅管エルボ カクダイ銅管エルボカクダイ(9件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質形状エルボ90°種類銅管用継手
テクタッチ継手 おねじ付アダプタ 東洋フィッティングテクタッチ継手 おねじ付アダプタ東洋フィッティング(12件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
マーキング部まで差し込むだけで接続できる給水・給湯用銅管継手です。 工具が不要なので火を使えない現場や狭い所でも施工できます。 戸建改修を中心に水がチョロチョロ漏れているような現場で役立ちます。 施工時間が短縮できます。施工時の角度調整が容易です。
材質種類ストレート使用温度範囲(℃)95規格インチ 同径最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])2.0使用流体RoHS指令(10物質対応)対応
テクタッチ継手 めねじ付アダプタ 東洋フィッティングテクタッチ継手 めねじ付アダプタ東洋フィッティング(9件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
マーキング部まで差し込むだけで接続できる給水・給湯用銅管継手です。 工具が不要なので火を使えない現場や狭い所でも施工できます。 戸建改修を中心に水がチョロチョロ漏れているような現場で役立ちます。 施工時間が短縮できます。施工時の角度調整が容易です。
銅管チーズ カクダイ銅管チーズカクダイ(6件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質形状チーズ
銅管ソケットアダプタ ミヤコ銅管ソケットアダプタミヤコ(11件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から8日以内出荷
仕様給湯用銅管継手材質リン脱酸銅形状ソケット種類銅管用継手接続ねじ種類G(めねじ)
銅管外ネジアダプター カクダイ銅管外ネジアダプターカクダイ(3件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質形状ストレート種類銅管用継手
フレアー式ソケット 新冷媒 ノーブランドフレアー式ソケット 新冷媒ノーブランド(45件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
形状ソケット
銅管キャップ カクダイ銅管キャップカクダイ(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
種類銅管用継手形状キャップ材質
銅管レデューサー カクダイ銅管レデューサーカクダイ(3件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から3日以内出荷
種類銅管用継手材質
銅管内ネジアダプター カクダイ銅管内ネジアダプターカクダイ(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質形状ソケット種類銅管用継手
銅管内ネジアダプタ M153 ミヤコ銅管内ネジアダプタ M153ミヤコ(7件のレビュー)
569税込626特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様給湯用銅管継手材質リン脱酸銅形状ソケット種類銅管用継手接続ねじ種類Rc
テクタッチ継手 テクマーキング 東洋フィッティングテクタッチ継手 テクマーキング東洋フィッティング
2,198税込2,418
1個
当日出荷
テクタッチ用 専用工具です。 マーキングと真円を確認できます。
用途差し込みシロのマーキング。材質C1220仕様0.5・3/4兼用
銅管外ネジアダプタ M154 ミヤコ銅管外ネジアダプタ M154ミヤコ(8件のレビュー)
719税込791特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
仕様給湯用銅管継手材質リン脱酸銅形状ニップル種類銅管用継手接続ねじ種類R
銅管用継手ソケット ユニ金属銅管用継手ソケットユニ金属
87税込96
1個
当日出荷
用途水道・給湯用銅継手材質リン脱酸銅形状ソケット種類銅管用継手使用流体入数1個RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.05MB)
ナットつき銅管アダプター カクダイナットつき銅管アダプターカクダイ(2件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質銅、黄銅形状ストレート種類銅管用継手取付ねじ管用平行ネジ
銅管45°エルボ カクダイ銅管45°エルボカクダイ(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質
銅管キャップ(深型) ミヤコ銅管キャップ(深型)ミヤコ(4件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
種類銅管用継手形状キャップ材質リン脱酸銅仕様給湯用銅管継手
銅管キャップ ミヤコ銅管キャップミヤコ(1件のレビュー)
129税込142特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
優れた強度、ろう付が容易な銅管継手です。 ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質リン脱酸銅形状キャップ
銅管ソケットアダプタ ミヤコ銅管ソケットアダプタミヤコ
339税込373
1個
3日以内出荷
給水、給湯関連設備の連結用継手として最適です。 ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質本体/リン脱酸銅、パッキン/ノンアスベスト形状ソケットアダプタ
銅管アダプター オンダ製作所銅管アダプターオンダ製作所
319税込351
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
平行めねじ(G)。銅管ロウ付用継手。ノンアスベストパッキン付。
材質形状アダプタ使用温度範囲(℃)-20~95最高使用圧力(MPa)1.75使用流体冷温水・不凍液・油最高許容圧力(MPa)1.75
銅管エルボアダプタ ミヤコ銅管エルボアダプタミヤコ(1件のレビュー)
579税込637
1個
3日以内出荷
給水、給湯関連設備の連結用継手として最適です。 ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質本体/リン脱酸銅、パッキン/ノンアスベスト
90°銅エルボ(冷凍規格) イチネンTASCO90°銅エルボ(冷凍規格)イチネンTASCO
2,998税込3,298
1セット
翌々日出荷
材質形状エルボ入数10
銅管用継手レデューサー ユニ金属銅管用継手レデューサーユニ金属
319税込351
1個
4日以内出荷
用途水道・給湯用銅継手材質リン脱酸銅形状レデューサー種類銅管用継手入数1個RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.02MB)
銅管用継手90°エルボ ユニ金属銅管用継手90°エルボユニ金属
149税込164
1個
4日以内出荷
用途水道・給湯用銅継手材質リン脱酸銅形状90°エルボ種類銅管用継手入数1個RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.03MB)
銅管エルボ(90°) ミヤコ銅管エルボ(90°)ミヤコ(3件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から3日以内出荷
優れた強度、円滑なる流水、ろう付が容易な銅管継手です。 ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質リン脱酸銅形状90°エルボ
銅管ソケット エスコ銅管ソケットエスコ
1,970税込2,167
1個(5個)
翌日出荷
銅管継手。ストレート。銅管は端部が直角になるように切断した後、リーマーなどで内外面のバリを除去をしてください。接合部は真円になるようにセージングツールで修正してください。ナイロンたわしなどを用いて銅管外面を磨きます。銅管外面の差し込み長さの約2/3にフラックスを薄く塗布してください。塗りすぎますと内面に流れ込み、腐蝕や青水の原因となる可能性があります。加熱はプロパントーチで継手・銅管に均一に行ってください。はんだ等はトーチを遠ざけた状態で行います。使用量は管外周を一回りする程度が適当で、差しすぎるのはムダとなるばかりでなく腐蝕の原因にもなります。徐々に冷却した後、濡れた布等で余剰のフラックスを拭き取ってください。
材質形状ストレート寸法(mm)6.35質量(g)2入数(個)5
銅管用継手異径ティーズ ユニ金属銅管用継手異径ティーズユニ金属
759税込835
1個
4日以内出荷
用途水道・給湯用銅継手材質リン脱酸銅形状異径ティーズ種類銅管用継手使用流体水・湯入数1個RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.01MB)
カジュアルフィツティング銅管継手 多久製作所カジュアルフィツティング銅管継手多久製作所
129税込142
1個
4日以内出荷
ソケット CF
材質形状ソケット
カジュアルフィツティング銅管継手 多久製作所カジュアルフィツティング銅管継手多久製作所
629税込692
1個
4日以内出荷
ティーズ CF
材質C1220形状チーズRoHS指令(10物質対応)対応
両側竹の子ソケット ミヤコ両側竹の子ソケットミヤコ
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
2本のツインホースやグッドホースをストレートに接続する金具です。
形状ソケット
銅キャップ エスコ銅キャップエスコ(1件のレビュー)
2,300税込2,530
1セット(10個)ほか
翌日出荷
形状キャップ材質
銅管エルボアダプタ ミヤコ銅管エルボアダプタミヤコ(1件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様給湯用銅管継手材質リン脱酸銅形状エルボ種類銅管用継手接続ねじ種類G(めねじ)
銅管エルボ (90°) エスコ銅管エルボ (90°)エスコ
4,840税込5,324
1パック(10個)
翌日出荷
10個入り。
材質質量(g)3サイズ(mm)6.35
異径銅ソケット イチネンTASCO異径銅ソケットイチネンTASCO
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
CO2銅管用継手
材質形状異径ソケット設計圧力(MPa)8
銅管ソケット エスコ銅管ソケットエスコ
1,970税込2,167
1袋(5個)
翌日出荷
銅管継手。ストレート。【はんだ及びろう付けのポイント】・銅管は端部が直角になるように切断した後、リーマーなどで内外面のバリを除去してください。・接合部は真円になるようにセージングツールで修正してください。・ナイロンたわしなどを用いて銅管外面を磨きます。・銅管外面の差し込み長さの約2/3にフラックスを薄く塗布してください。塗りすぎますと内面に流れ込み、腐蝕や青水の原因となる可能性があります。・加熱はプロパントーチで継手・銅管に均一に行ってください。・はんだ等はトーチを遠ざけた状態で行います。使用量は管外周を一回りする程度が適当で、差しすぎるのはムダとなるばかりでなく腐蝕の原因にもなります。・徐々に冷却した後、濡れた布等で余剰のフラックスを拭き取ってください。
材質
銅管エルボ エスコ銅管エルボエスコ
5,400税込5,940
1袋(10個)ほか
翌日出荷
材質
銅管用継手キャップ ユニ金属銅管用継手キャップユニ金属
769税込846
1個
4日以内出荷
用途水道・給湯用銅継手材質リン脱酸銅形状キャップ種類銅管用継手入数1個RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.01MB)
銅管用継手ティーズ ユニ金属銅管用継手ティーズユニ金属
239税込263
1個
4日以内出荷
用途水道・給湯用銅継手材質リン脱酸銅形状ティーズ種類銅管用継手使用流体水・湯入数1個RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.04MB)
カジュアルフィツティング銅管継手 多久製作所カジュアルフィツティング銅管継手多久製作所
109税込120
1個
4日以内出荷
45°エルボ CF
材質形状エルボRoHS指令(10物質対応)対応
銅管用継手