絞り込み
呼び径(A)
  • 8(1)
  • 10(7)
  • 13(4)
  • 15(19)
  • 20(25)
  • 25(23)
  • 30(2)
  • 32(16)
  • 40(18)
  • 50(18)
  • 65(10)
  • 80(10)
材質
  • BC6(1)
  • その他(103)
  • アルミ(171)
  • ガラス(25)
  • ゴム(228)
  • シリコン(35)
  • スクリーン:SUS304、バルブ:ダクタイル鋳鉄(1)
  • スチール(923)
  • ステンレス(4,323)
  • メタル(6)
  • 亜鉛合金(81)
  • 塩化ビニール(PVC)(677)
  • (16)
  • 樹脂(1,058)
  • 鋳鉄(1,339)
  • 青銅(1,603)
  • 黄銅(真鍮)(2,476)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ミヤコ(32)
  • エスコ(27)
  • カクダイ(20)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(17)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(9)
  • KITZ(キッツ)(8)
  • 昭和技研工業(8)
  • GAONA(ガオナ)(8)
  • ユニ金属(8)
  • イチネンTASCO(6)
  • ヨシタケ(4)
  • 多久製作所(4)
  • ノーブランド(3)
  • 東洋フィッティング(3)
  • PROMOTE(プロモート)(2)
  • オンダ製作所(2)
  • 伸晃(2)
  • HAMACO(浜田工業)(2)
  • RELIANCE(リラインス)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら

商品豆知識

175件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型ボールバルブ 両外ネジ型 モノタロウ小型ボールバルブ 両外ネジ型モノタロウ(46件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。
用途コンプレッサー等の空圧機器に形状両外ネジ型使用温度範囲(℃)0~80最高使用圧力(MPa)0.68寸法F(mm)40.5接続方式両外ネジ型接続R×G使用流体水、油、空気口径タイプストレート型バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート型
銅管ソケット カクダイ銅管ソケットカクダイ(12件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質形状ソケット
銅管エルボ カクダイ銅管エルボカクダイ(9件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質形状エルボ90°種類銅管用継手
プッシュマスターオスアダプター BRIDGESTONE(ブリヂストン)プッシュマスターオスアダプターBRIDGESTONE(ブリヂストン)(8件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質鉛レス銅合金またはCAC406C(青銅)脱鉛処理他形状オスアダプター使用流体水(給水専用)
テクタッチ継手 おねじ付アダプタ 東洋フィッティングテクタッチ継手 おねじ付アダプタ東洋フィッティング(12件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
マーキング部まで差し込むだけで接続できる給水・給湯用銅管継手です。 工具が不要なので火を使えない現場や狭い所でも施工できます。 戸建改修を中心に水がチョロチョロ漏れているような現場で役立ちます。 施工時間が短縮できます。施工時の角度調整が容易です。
材質種類ストレート使用温度範囲(℃)95規格インチ 同径最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])2.0使用流体RoHS指令(10物質対応)対応
テクタッチ継手 めねじ付アダプタ 東洋フィッティングテクタッチ継手 めねじ付アダプタ東洋フィッティング(9件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
マーキング部まで差し込むだけで接続できる給水・給湯用銅管継手です。 工具が不要なので火を使えない現場や狭い所でも施工できます。 戸建改修を中心に水がチョロチョロ漏れているような現場で役立ちます。 施工時間が短縮できます。施工時の角度調整が容易です。
銅管チーズ カクダイ銅管チーズカクダイ(6件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質形状チーズ
なまし銅管 NJT銅管なまし銅管NJT銅管
7,898税込8,688
1巻(10m)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
光輝焼鈍により、内外面とも清浄で耐食性にすぐれている
用途水・お湯・油・エアー配管などに使用可RoHS指令(10物質対応)対応
銅管ソケットアダプタ ミヤコ銅管ソケットアダプタミヤコ(11件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から8日以内出荷
仕様給湯用銅管継手材質リン脱酸銅形状ソケット種類銅管用継手接続ねじ種類G(めねじ)
銅管外ネジアダプター カクダイ銅管外ネジアダプターカクダイ(3件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質形状ストレート種類銅管用継手
フレアー式ソケット 新冷媒 ノーブランドフレアー式ソケット 新冷媒ノーブランド(45件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
形状ソケット
銅コイル管 ノーブランド銅コイル管ノーブランド(2件のレビュー)
8,798税込9,678
1巻
当日出荷
材質長さ(m)20
りん脱酸銅丸管コイル(なまし銅管) 20m巻き ノーブランドりん脱酸銅丸管コイル(なまし銅管) 20m巻きノーブランド
15,980税込17,578
1巻
4日以内出荷
成分銅/99.9%以上長さ(m)20比重8.94溶融点(℃)1083伝導率70~90%IACS(20℃)材質りん脱酸銅
銅管キャップ カクダイ銅管キャップカクダイ(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
種類銅管用継手形状キャップ材質
プッシュマスターメスアダプター BRIDGESTONE(ブリヂストン)プッシュマスターメスアダプターBRIDGESTONE(ブリヂストン)(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
材質鉛レス銅合金またはCAC406C(青銅)脱鉛処理他形状メスアダプター使用流体水(給水専用)接続ねじ種類Rc
ゴミガード SANEI(旧:三栄水栓製作所)ゴミガードSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
銅製なのでヌメリ防止。 排水目皿の上に乗せて使用。 流れ止めピンでずれを防止。
材質銅、SBR線径(Φmm)0.55網目#8
銅管レデューサー カクダイ銅管レデューサーカクダイ(3件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から3日以内出荷
種類銅管用継手材質
銅管内ネジアダプター カクダイ銅管内ネジアダプターカクダイ(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質形状ソケット種類銅管用継手
髪・ゴミキャッチ SANEI(旧:三栄水栓製作所)髪・ゴミキャッチSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
銅製なのでヌメリが付きにくい。 排水目皿の上に乗せて使用します。 流れ止めピンでずれを防止。
材質銅、SBR
10mmX20m なまし銅管 エスコ10mmX20m なまし銅管エスコ
23,600税込25,960
1個
当日出荷
エスコ品番EA436BA-10材質リン脱酸銅(C1220)厚さ(mm)1全長(mm)20長さ(m)20肉厚(mm)1外径(Φmm)10呼び径(A)10
銅管内ネジアダプタ M153 ミヤコ銅管内ネジアダプタ M153ミヤコ(7件のレビュー)
569税込626特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様給湯用銅管継手材質リン脱酸銅形状ソケット種類銅管用継手接続ねじ種類Rc
テクタッチ継手 テクマーキング 東洋フィッティングテクタッチ継手 テクマーキング東洋フィッティング
2,198税込2,418
1個
当日出荷
テクタッチ用 専用工具です。 マーキングと真円を確認できます。
用途差し込みシロのマーキング。材質C1220仕様0.5・3/4兼用
RXE1000 RXH1000 (単式ネジ取付式) 昭和技研工業RXE1000 RXH1000 (単式ネジ取付式)昭和技研工業
14,980税込16,478
1個
当日出荷から12日以内出荷
パールロータリージョイントRXシリーズは、耐久性に優れ、極めて高度な性能を有し、使用条件に対応するRXE、RXHの2タイプがあります。 本器には、シール材としてファインセラミックと厳選されたカーボンシールリングが組み込まれ、シール面の2ライトバンド以内の超精密ラップ加工と合わせて高速回転・低トルクを実現、さらに回り止めキー溝付のフローティングシールリングの採用によってフローティングリングの高速回転での追従性が図られており、長期にわたるシールの安定性も実現されました。 本体の主材料として、ロータにはステンレス鋼を、ケーシングには銅合金を採用した耐久性のよい、画期的なロータリージョイントです。 シートリング(セラミック)とロータは一体物です。
材質(本体)銅合金種類ロータリージョイント材質(シール)特殊カーボンとセラミックの組合せ流路数1
ゴミこし SANEI(旧:三栄水栓製作所)ゴミこしSANEI(旧:三栄水栓製作所)
849税込934
1個
当日出荷から翌々日出荷
銅管外ネジアダプタ M154 ミヤコ銅管外ネジアダプタ M154ミヤコ(8件のレビュー)
719税込791特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
仕様給湯用銅管継手材質リン脱酸銅形状ニップル種類銅管用継手接続ねじ種類R
なまし銅管 なまし銅管 エスコなまし銅管 なまし銅管エスコ
14,200税込15,620
1巻
当日出荷から翌日出荷
材質リン脱酸銅厚さ(mm)1全長(mm)20長さ(m)20肉厚(mm)1
銅管用継手ソケット ユニ金属銅管用継手ソケットユニ金属
87税込96
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途水道・給湯用銅継手材質リン脱酸銅形状ソケット種類銅管用継手使用流体入数1個RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.05MB)
ナットつき銅管アダプター カクダイナットつき銅管アダプターカクダイ(2件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質銅、黄銅形状ストレート種類銅管用継手取付ねじ管用平行ネジ
キーパロイ製10Kゲートバルブ KITZ(キッツ)キーパロイ製10KゲートバルブKITZ(キッツ)(2件のレビュー)
69,980税込76,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
鉛レス銅合金「キーパロイ」を使用したバルブです。
形状ストレート使用温度範囲(℃)-29~100接続方式ねじ込み形使用流体材質(キャップ)CAC911材質(カバー)CAC911最高許容圧力(MPa)1.4(-29℃~100℃)ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC911材質(ステム)C6803材質(ボディ)CAC911材質(ボンネット)CAC911材質(パッキン)非石綿クラス10K接続形状ねじ込み:JIS B0203バルブ種類ゲートバルブ
銅管45°エルボ カクダイ銅管45°エルボカクダイ(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質
防爆丸型バルブハンドル PROMOTE(プロモート)防爆丸型バルブハンドルPROMOTE(プロモート)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製
用途各種バルブの回転作業や開閉作業に使用します。材質ベリリウム銅合金
RXE3000 RXH3000 (複式内管固定ネジ取付式) 昭和技研工業RXE3000 RXH3000 (複式内管固定ネジ取付式)昭和技研工業(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から12日以内出荷
パールロータリージョイントRXシリーズは、耐久性に優れ、極めて高度な性能を有し、使用条件に対応するRXE、RXHの2タイプがあります。 本器には、シール材としてファインセラミックと厳選されたカーボンシールリングが組み込まれ、シール面の2ライトバンド以内の超精密ラップ加工と合わせて高速回転・低トルクを実現、さらに回り止めキー溝付のフローティングシールリングの採用によってフローティングリングの高速回転での追従性が図られており、長期にわたるシールの安定性も実現されました。 本体の主材料として、ロータにはステンレス鋼を、ケーシングには銅合金を採用した耐久性のよい、画期的なロータリージョイントです。 シートリング(セラミック)とロータは一体物です。
材質(本体)銅合金種類ロータリージョイント材質(シール)特殊カーボンとセラミックの組合せ流路数2
キーパロイ製コアコート5Kゲートバルブ KITZ(キッツ)キーパロイ製コアコート5KゲートバルブKITZ(キッツ)
5,198税込5,718
1個
当日出荷から翌々日出荷
本体にキッツ鉛レス銅合金「キーパロイ」を、管端コアには脱塩ビ材料(給水用/変性PPE)を採用し、水道水における鉛浸出基準をクリアした、給水ラインで安心してお使いいただけるバルブです。 リサイクル性に優れる環境配慮型バルブです。 管端コアが赤水の発生を防ぎます。 ポリ管・塩ビ管の両方に使用できる共用形ですので、管種による使い分けが不要です。 管端コア内蔵(一体射出成形)・組込み(ねじ込み)形なので、コアの入れ忘れが無く安心です。
用途給水ラインに形状ストレート材質(本体)キーパロイ使用温度範囲(℃)40以下最高使用圧力(MPa)0.7(+40℃以下の静流水)、0.5(+40℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体ハンドル形状丸形クラス5Kバルブ種類ゲートバルブ
銅管キャップ(深型) ミヤコ銅管キャップ(深型)ミヤコ(4件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
種類銅管用継手形状キャップ材質リン脱酸銅仕様給湯用銅管継手
銅管キャップ ミヤコ銅管キャップミヤコ(1件のレビュー)
129税込142特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
優れた強度、ろう付が容易な銅管継手です。 ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質リン脱酸銅形状キャップ
これカモ シンク用 銅製ゴミカゴ GAONA(ガオナ)これカモ シンク用 銅製ゴミカゴGAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
キッチンの排水栓用の浅型ゴミカゴです。 銅イオンの殺菌効果でヌメリやにおいを防ぎます。 取っ手が付いているので、取外しが簡単です。 浅型ゴミカゴなので、こまめなゴミ捨てでいつも清潔です。
用途台所(キッチン)、流し台材質上径×下径×高さH(mm)144×118×44.5アズワン品番64-5150-95
バルブハンドル(丸) HAMACO(浜田工業)バルブハンドル(丸)HAMACO(浜田工業)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1丁
当日出荷
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
プッシュマスターバルブ付オスアダプター BRIDGESTONE(ブリヂストン)プッシュマスターバルブ付オスアダプターBRIDGESTONE(ブリヂストン)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質鉛レス銅合金またはCAC406(青銅)脱鉛処理形状ストレート種類塩ビ・樹脂管用継手寸法L(mm)81.7寸法A(mm)27.0寸法D(Φmm)30.4寸法H1(mm)35.8
銅管ソケットアダプタ ミヤコ銅管ソケットアダプタミヤコ
339税込373
1個
3日以内出荷
給水、給湯関連設備の連結用継手として最適です。 ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質本体/リン脱酸銅、パッキン/ノンアスベスト形状ソケットアダプタ
洗面器ゴミ受 SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗面器ゴミ受SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
パンチング穴加工でつまりを防ぎ、ゴミの除去もラクラク 本体高さは13mmで浅く設計しているので、装着時に排水栓部品との干渉も防ぐ
材質適合排水口径(Φmm)35~42仕様洗面器の排水口用

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

配管・水廻り設備部材