銅管用継手 :「エスコ ねじ」の検索結果
仕様外ねじ:PF1/4"(G)
材質黄銅(カドミレス材)
使用圧力(MPa)6.90
最高使用圧力(MPa)6.9
使用温度(℃)-50~150
アズワン品番64-7819-96
内ネジPT1/4”(RC)
1個
¥660
税込¥726
当日出荷
エスコ品番EA443M-22
対辺(mm)17.4
ねじ●メスねじ(NPT)…1/4” ●オスねじ(フレアー)…1/4”
寸法C(mm)31.7
寸法A1/4"
寸法B1/4"
1個
¥535
税込¥589
当日出荷
エスコ品番EA443MB-22
材質真鍮
めねじサイズRc1/4”
フレアサイズ(inch)(オスねじ)1/4”フレアー
1個
¥550
税込¥605
当日出荷
エスコ品番EA442A-22
材質真鍮製
形状ハーフユニオン
質量(g)23
接続ねじ(inch)NPTねじ:1/4、フレアねじ:1/4
最高使用圧力(MPa)4.8
寸法D(mm)14.3
寸法E(mm)4.8
寸法C(mm)31.8
1セット(2個)
¥1,000
税込¥1,100
当日出荷
仕様適合フレアーナット:EA426AW-53
材質真鍮
使用温度範囲(℃)-20~120
適合流体冷温水・不凍液・油・エアー
アズワン品番64-7849-13
ねじサイズG1/4"フレア、R1/4"
1個
¥245
税込¥270
当日出荷
エスコ品番EA426AD-8
使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
チューブ外径(Φmm)8
使用流体空気・水・油
ねじサイズ-
1個
¥120
税込¥132
当日出荷
エスコ品番EA426AD-6
使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
チューブ外径(Φmm)6
使用流体空気・水・油
ねじサイズ1/8"
1個
¥100
税込¥110
当日出荷
エスコ品番EA442A-23
材質真鍮製
形状ハーフユニオン
質量(g)36
接続ねじ(inch)NPTねじ:1/4、フレアねじ:3/8
最高使用圧力(MPa)4.8
寸法D(mm)14.3
寸法E(mm)6.4
寸法C(mm)36.5
1袋(2個)
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
材質真鍮
使用温度範囲(℃)-20~120
適合流体冷温水・不凍液・油・エアー
適合管継手EA426AW-41、-42、-51、-52
アズワン品番64-7849-14
取付ねじサイズG1/4"
ねじサイズG1/4"フレアー、R1/4"
ナット対辺(mm)16
適合銅管外径(mm)8
1個
¥220
税込¥242
当日出荷
仕様適合フレアーナット:EA426AW-53
材質真鍮
使用温度範囲(℃)-20~120
適合流体冷温水・不凍液・油・エアー
アズワン品番64-7849-12
ねじサイズG1/4"フレア、R1/8"
1個
¥245
税込¥270
当日出荷
材質真鍮(C3604BD)
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
最高使用圧力(MPa)3.45
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-44
入数1個
銅管径(Φmm)8
1個
¥290
税込¥319
当日出荷
材質真鍮
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-55
入数1個
ねじサイズR(PT)1/8"
銅管径(Φmm)6
1個
¥440
税込¥484
当日出荷
エスコ品番EA442A-32
材質真鍮製
形状ハーフユニオン
質量(g)32
接続ねじ(inch)NPTねじ:3/8、フレアねじ:1/4
最高使用圧力(MPa)4.8
寸法D(mm)14.3
寸法E(mm)6.4
寸法C(mm)33.3
1袋(2個)
¥1,210
税込¥1,331
当日出荷
材質真鍮製
エスコ品番EA442A-43
形状ハーフユニオン
質量(g)63
接続ねじ(inch)NPTねじ:1/2、フレアねじ:3/8
最高使用圧力(MPa)4.8
寸法D(mm)19.1
寸法E(mm)7.9
寸法C(mm)42.9
1袋(2個)
¥2,230
税込¥2,453
当日出荷
エスコ品番EA442A-12
材質真鍮製
形状ハーフユニオン
質量(g)14
接続ねじ(inch)NPTねじ:1/8、フレアねじ:1/4
最高使用圧力(MPa)4.8
寸法D(mm)9.5
寸法E(mm)4.8
寸法C(mm)27
サイズ(mm)11.1(六角)
1セット(2個)
¥950
税込¥1,045
当日出荷
1個
¥1,410
税込¥1,551
翌々日出荷
材質真鍮
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
最高使用圧力(MPa)3.45
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-37
入数1個
銅管径(Φmm)6
1個
¥215
税込¥237
当日出荷
材質真鍮(C3604BD)
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
最高使用圧力(MPa)3.45
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-42
入数1個
銅管径(Φmm)6
1個
¥290
税込¥319
当日出荷
材質真鍮(C3604BD)
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
最高使用圧力(MPa)3.45
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-31
入数1個
銅管径(Φmm)8
1個
¥460
税込¥506
翌日出荷
1個
¥1,400
税込¥1,540
翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)
使用温度範囲(℃)-20~60
最高使用圧力(MPa)0.6
使用流体JIS1号灯油(白灯油)
アズワン品番64-7848-96
銅管径(Φmm)8
1個
¥475
税込¥523
翌日出荷
材質真鍮
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-61
入数1個
ねじサイズR(PT)1/4"
銅管径(Φmm)8
1個
¥615
税込¥677
翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
最高使用圧力(MPa)3.45
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-34
入数1個
銅管径(Φmm)8
1個
¥460
税込¥506
翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-88
入数1個
ねじサイズG(PF)1/4"
銅管径(Φmm)8
1個
¥150
税込¥165
翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
最高使用圧力(MPa)3.45
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-52
入数1個
銅管径(Φmm)10
1個
¥440
税込¥484
翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
最高使用圧力(MPa)3.45
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-51
入数1個
銅管径(Φmm)9.53(3/8")
1個
¥440
税込¥484
翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
最高使用圧力(MPa)3.45
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-41
入数1個
銅管径(Φmm)10
1個
¥440
税込¥484
翌日出荷
エスコ品番EA442A-33
材質真鍮製
形状ハーフユニオン
質量(g)41
接続ねじ(inch)NPTねじ:3/8、フレアねじ:3/8
最高使用圧力(MPa)4.8
寸法D(mm)14.3
寸法E(mm)6.4
寸法C(mm)36.5
1袋(2個)
¥1,360
税込¥1,496
当日出荷
材質真鍮製
エスコ品番EA442A-45
形状ハーフユニオン
質量(g)81
接続ねじ(inch)NPTねじ:1/2、フレアねじ:5/8
寸法D(mm)19.1
寸法E(mm)9.5
寸法C(mm)50.8
1袋(2個)
¥4,140
税込¥4,554
翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-86
入数1個
ねじサイズG(PF)1/4"
銅管径(Φmm)6
1個
¥150
税込¥165
翌日出荷
1
2
3
次へ
『継手』には他にこんなカテゴリがあります
銅管用継手 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。