銅管用継手 :「6.35mm」の検索結果

特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質真鍮(C3604BD) 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 最高使用圧力(MPa)3.45 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-71 入数1個 銅管径(Φmm)6.35(1/4")
1個
420 税込462
翌日出荷

材質真鍮(C3604BD) 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 最高使用圧力(MPa)3.45 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-38 入数1個 銅管径(Φmm)6.35(1/4")
1個
300 税込330
翌日出荷

材質真鍮(C3604BD) 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 最高使用圧力(MPa)3.45 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-33 入数1個 銅管径(Φmm)6.35(1/4")
1個
460 税込506
翌日出荷

材質真鍮(C3604BD) 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 最高使用圧力(MPa)3.45 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-49 入数1個 銅管径(Φmm)6.35(1/4")
1個
350 税込385
翌日出荷

材質真鍮(C3604BD) 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 最高使用圧力(MPa)3.45 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-43 入数1個 銅管径(Φmm)6.35(1/4")
1個
290 税込319
翌日出荷

1個
120 税込132
当日出荷

材質真鍮 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-56 入数1個 ねじサイズR(PT)1/8" 銅管径(Φmm)6.35(1/4")
1個
615 税込677
翌日出荷

材質真鍮 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-60 入数1個 ねじサイズR(PT)1/4" 銅管径(Φmm)6.35(1/4")
1個
615 税込677
翌日出荷

1個
1,120 税込1,232
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質真鍮(C3604BD) 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-87 入数1個 ねじサイズG(PF)1/4" 銅管径(Φmm)6.35(1/4")
1個
150 税込165
翌日出荷

銅管継手。ストレート。銅管は端部が直角になるように切断した後、リーマーなどで内外面のバリを除去をしてください。接合部は真円になるようにセージングツールで修正してください。ナイロンたわしなどを用いて銅管外面を磨きます。銅管外面の差し込み長さの約2/3にフラックスを薄く塗布してください。塗りすぎますと内面に流れ込み、腐蝕や青水の原因となる可能性があります。加熱はプロパントーチで継手・銅管に均一に行ってください。はんだ等はトーチを遠ざけた状態で行います。使用量は管外周を一回りする程度が適当で、差しすぎるのはムダとなるばかりでなく腐蝕の原因にもなります。徐々に冷却した後、濡れた布等で余剰のフラックスを拭き取ってください。
材質 形状ストレート 寸法(mm)6.35 質量(g)2 入数(個)5
1個(5個)
1,970 税込2,167
翌日出荷

銅管継手 ストレート
材質 形状ソケット 寸法(mm)12.7 質量(g)6
1パック(5個)
2,020 税込2,222
翌日出荷

【はんだ及びろう付けのポイント】銅管は端部が直角になるように切断した後、リーマーなどで内外面のバリを除去してください。接合部は真円になるようにセージングツールで修正してください。ナイロンたわしなどを用いて銅管外面を磨きます。銅管外面の差し込み長さの約2/3にフラックスを薄く塗布してください。塗りすぎますと内面に流れ込み、腐蝕や青水の原因となる可能性があります。加熱はプロパントーチで継手・銅管に均一に行ってください。はんだ等はトーチを遠ざけた状態で行います。使用量は管外周を一回りする程度が適当で、差しすぎるのはムダとなるばかりでなく腐蝕の原因にもなります。徐々に冷却した後、濡れた布等で余剰のフラックスを拭き取ってください。
材質 形状ストレート 寸法(mm)25.4 入数(個)5
1袋(5個)
5,690 税込6,259
翌日出荷

1袋(2個)
2,550 税込2,805
翌日出荷