6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA442A-22 材質真鍮製 形状ハーフユニオン 質量(g)23 接続ねじ(inch)NPTねじ:1/4、フレアねじ:1/4 最高使用圧力(MPa)4.8 寸法D(mm)14.3 寸法E(mm)4.8 寸法C(mm)31.8
1セット(2個)
1,000 税込1,100
当日出荷

エスコ品番EA442A-23 材質真鍮製 形状ハーフユニオン 質量(g)36 接続ねじ(inch)NPTねじ:1/4、フレアねじ:3/8 最高使用圧力(MPa)4.8 寸法D(mm)14.3 寸法E(mm)6.4 寸法C(mm)36.5
1袋(2個)
1,190 税込1,309
当日出荷

エスコ品番EA430A-2.5 管径5/16" ナット対辺(mm)17
1セット(10個)
1,430 税込1,573
翌日出荷

1セット(10個)ほか
2,230 税込2,453
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

銅管継手。ストレート。銅管は端部が直角になるように切断した後、リーマーなどで内外面のバリを除去をしてください。接合部は真円になるようにセージングツールで修正してください。ナイロンたわしなどを用いて銅管外面を磨きます。銅管外面の差し込み長さの約2/3にフラックスを薄く塗布してください。塗りすぎますと内面に流れ込み、腐蝕や青水の原因となる可能性があります。加熱はプロパントーチで継手・銅管に均一に行ってください。はんだ等はトーチを遠ざけた状態で行います。使用量は管外周を一回りする程度が適当で、差しすぎるのはムダとなるばかりでなく腐蝕の原因にもなります。徐々に冷却した後、濡れた布等で余剰のフラックスを拭き取ってください。
材質 形状ストレート 寸法(mm)6.35 質量(g)2 入数(個)5
1個(5個)
1,970 税込2,167
翌日出荷

1個
645 税込710
翌日出荷

おすすめ人気ランキング