銅管用継手 :「銅管 異径」の検索結果
関連キーワード
リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用
材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅
使用温度範囲(℃)-20~150
最高使用圧力(MPa)6.86
常用使用圧力(MPa)3.43
関連資料※寸法表はこちら(0.4MB) ※詳細資料(0.3MB)
『継手』には他にこんなカテゴリがあります
継手 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。