インサートスリーブ(サヤ管)オンダ製作所4日以内出荷から5日以内出荷
ハーフユニオン、ソケットにコイル軟質銅管(質別O・OL、なまし銅管)を接続する場合に使います。
銅管に差し込み、継手に接続して下さい。
材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
水道用銅管継手 ハーフユニオン 黄銅製スリーブオンダ製作所(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
テーパおねじ(R)。銅管との接続はナットの締付けによるメカニカル接続ですので、ロウ付けの熟練作業は不要です。火を使わないので、現場での作業が楽々です。
材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
水道用銅管継手 ナット付ハーフユニオン 黄銅製スリーブオンダ製作所4日以内出荷
平行めねじ(G)。銅管との接続はナットの締付けによるメカニカル接続ですので、ロウ付けの熟練作業は不要です。火を使わないので、現場での作業が楽々です。
材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~100使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75ねじサイズG1/2
水道用銅管継手 ソケット 黄銅製スリーブオンダ製作所4日以内出荷
銅管との接続はナットの締付けによるメカニカル接続ですので、ロウ付けの熟練作業は不要です。火を使わないので、現場での作業が楽々です。
材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
オスアダプターオンダ製作所5日以内出荷
テーパおねじ(Rねじ)。銅管ロウ付用継手。
材質青銅使用温度範囲(℃)-20~120最高使用圧力(MPa)1.75使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
メスアダプターオンダ製作所当日出荷から5日以内出荷
テーパめねじ(Rc)。銅管ロウ付用継手。OS-152-S、OS-153-Sは日本水道協会認証登録品。
材質青銅CAC406C形状アダプタ使用温度範囲(℃)-20~120最高使用圧力(MPa)1.75使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
オスアダプター(平行ねじ)オンダ製作所4日以内出荷
平行おねじ(Gねじ)。銅管ロウ付用継手。
材質黄銅形状アダプタ使用温度範囲(℃)-20~120最高使用圧力(MPa)1.75使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
オスアダプター(テーパねじ)オンダ製作所当日出荷から4日以内出荷
テーパおねじ(Rねじ)。銅管ロウ付用継手。OS-249-S、OS-250-Sは日本水道協会認証登録品。
材質黄銅C3604BD形状アダプタ使用温度範囲(℃)-20~120最高使用圧力(MPa)1.75使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
90°銅管アダプターオンダ製作所4日以内出荷から5日以内出荷
平行めねじ(G)。銅管ロウ付用継手。90°配管に使用します。ノンアスベストパッキン付。
材質銅形状アダプタ使用温度範囲(℃)-20~95最高使用圧力(MPa)1.75使用流体冷温水・不凍液・油最高許容圧力(MPa)1.75
銅管アダプターオンダ製作所4日以内出荷から6日以内出荷
平行めねじ(G)。銅管ロウ付用継手。ノンアスベストパッキン付。
材質銅形状アダプタ使用温度範囲(℃)-20~95最高使用圧力(MPa)1.75使用流体冷温水・不凍液・油最高許容圧力(MPa)1.75
銅管チーズオンダ製作所5日以内出荷
平行めねじ(Rp)。銅管ロウ付用継手。PD-015-S、PD-016-Sは日本水道協会認証登録品。
材質CAC406形状チーズ使用温度範囲(℃)-20~120最高使用圧力(MPa)1.75使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)Rp1/2
スイングスイベルI・Field(アイ・フィールド)税込¥1,978~¥1,798~