33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様給湯用銅管継手 材質リン脱酸銅 形状ソケット 種類銅管用継手 接続ねじ種類Rc
1個
特価
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様給湯用銅管継手 材質リン脱酸銅 形状ソケット 種類銅管用継手 接続ねじ種類G(めねじ)
1個
特価
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様給湯用銅管継手 材質リン脱酸銅 形状エルボ 種類銅管用継手 接続ねじ種類G(めねじ)
1個
739 税込813
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状ユニオン 材質黄銅製 仕様給湯用銅管継手 その他銅管ユニオンは点検や増締め作業等のできる場所で使用してください。 種類銅管用継手
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様給湯用銅管継手 材質リン脱酸銅 形状エルボ 種類銅管用継手
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

硬質銅管用のソロバン玉リング式継手です。給湯、追い焚き用の銅管が狭い場所にある場合や配管内に水が。残っている銅管等、ロー付け作業ができない場合に便利です。片側はG1/2外ネジになっているのでフレキ等への接続に。便利です。
材質黄銅製
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

給水、給湯、排水等の銅配管用の接合に使用する薬材です。 母材(銅管)の酸化物を速やかに取除く強力なクリーン性を有します。
容量(mL)100
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

種類銅管用継手 形状キャップ 材質リン脱酸銅 仕様給湯用銅管継手
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様給湯用銅管継手 材質リン脱酸銅 形状エルボ 種類銅管用継手
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
特価
519 税込571
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

給水、給湯関連設備の連結用継手として最適です。 ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質本体/リン脱酸銅、パッキン/ノンアスベスト 形状ソケットアダプタ
1個
339 税込373
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

給水、給湯関連設備の連結用継手として最適です。 ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質本体/リン脱酸銅、パッキン/ノンアスベスト
1個
579 税込637
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様給湯用銅管継手 その他銅管ユニオンは点検や増締め作業等のできる場所で使用してください。 材質鉄製 形状ユニオン 種類銅管用継手 接続ねじ種類Rc
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様給湯用銅管継手 材質リン脱酸銅 形状ソケット 種類銅管用継手
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様給湯用銅管継手 その他銅管ユニオンは点検や増締め作業等のできる場所で使用してください。 材質青銅製 形状ユニオン 種類銅管用継手 接続ねじ種類Rc
1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

給水、給湯用の銅管用ユニットエルボ(両ルーズ)です。 施工にはルーズ締付専用工具M127AWをご使用ください。
付属品パッキン 材質本体/青銅製、ナット/黄銅製クロームメッキ 形状エルボ 取付穴径(Φmm)(パネル)28 取付可能厚(mm)13
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

給水、給湯用の銅管用ユニットエルボ(片ルーズ)です。 施工にはルーズ締付専用工具M127AWをご使用ください。
付属品パッキン 材質本体/青銅製、ナット/黄銅製クロームメッキ 形状エルボ 取付穴径(Φmm)(パネル)28 取付可能厚(mm)18
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様給湯用銅管継手 材質リン脱酸銅 形状チーズ 種類銅管用継手
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手です。給水や給湯、追い焚き用の銅管が狭い場所にある場合や配管内に水が残っている銅管等、ロー付け作業ができない場合に便利です。片側はG1/2の袋ナットになってるので別の管と接続したり給湯器に接続することも可能です。
材質黄銅製
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手です。給水や給湯、追い焚き用の銅管が狭い場所にある場合や配管内に水が残っている銅管等、ロー付け作業ができない場合に便利です。片側はG1/2の袋ナットになってるので別の管と接続したり給湯器に接続することも可能です。
材質黄銅製
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

給水、給湯、排水等の銅配管用の接合に使用するろう材です。 500gは多いという方に、内容量35gの少量タイプです。
仕様拡がり:最も良い、流動性:最も良い、艶:最も良い 容量(g)35 耐圧(MPa)(耐熱/参考)6.9 主成分Ag3.5%/Sn残部 比重7.39 引張強度(N/mm2)(参考値)33.9 溶融温度(℃)(固相線)221、(液相線)221
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

給水、給湯、排水等の銅配管用の接合に使用するろう材です。
仕様拡がり:最も良い、流動性:最も良い、艶:最も良い、フラックス含有量:1%~1.5% 容量(g)500 耐圧(MPa)(耐熱/参考)6.8 主成分Ag3.5%/Sn残部 比重7.31 引張強度(N/mm2)(参考値)33.8 溶融温度(℃)(固相線)219、(液相線)230
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

仕様給湯用銅管継手 材質リン脱酸銅 形状ニップル 種類銅管用継手 接続ねじ種類R
1個
特価
719 税込791
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様給湯用銅管継手 材質リン脱酸銅 形状ソケット 種類銅管用継手 接続ねじ種類Rc
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様給湯用銅管継手 材質青銅製 形状ソケット 種類銅管用継手 接続ねじ種類R
1個
特価
569 税込626
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様給湯用銅管継手 その他銅管ユニオンは点検や増締め作業等のできる場所で使用してください。 材質黄銅製 形状ユニオン 種類銅管用継手 接続ねじ種類R
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

給水、給湯、排水等の銅配管用の接合に使用するろう材です。
仕様拡がり:良い、流動性:最も良い、艶:良い 容量(g)500 耐圧(MPa)(耐熱/参考)6.8 主成分Ag3.5%/Sn残部 比重7.31 引張強度(N/mm2)(参考値)33.8 溶融温度(℃)(固相線)219、(液相線)230
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

給水、給湯用のユニットエルボ(片ルーズ)です。 施工にはルーズ締付専用工具M127AWをご使用ください。
付属品パッキン 材質本体/青銅製、ナット/黄銅製クロームメッキ 取付穴径(Φmm)(パネル)28 取付可能厚(mm)18
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷

給水、給湯、排水等の銅配管用の接合に使用するろう材です。
仕様拡がり:最も良い、流動性:最も良い、艶:最も良い 容量(g)500 耐圧(MPa)(耐熱/参考)6.9 主成分Ag3.5%/Sn残部 比重7.39 引張強度(N/mm2)(参考値)33.9 溶融温度(℃)(固相線)221、(液相線)221
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

給水、給湯用のユニット用エルボ(外ネジ)です。 施工にはルーズ締付専用工具M127AWをご使用ください。
付属品パッキン 材質本体/青銅製、ナット/黄銅製クロームメッキ 形状エルボ 取付穴径(Φmm)(パネル)28 取付可能厚(mm)18
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

給水、給湯用のユニット用エルボ(両ルーズ)です。 施工にはルーズ締付専用工具M127AWをご使用ください。
付属品パッキン 材質本体/青銅製、ナット/黄銅製クロームメッキ 取付穴径(Φmm)(パネル)28 取付可能厚(mm)13
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷

仕様給湯用銅管継手 材質リン脱酸銅 形状ニップル 種類銅管用継手 接続ねじ種類R
1個
899 税込989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様給湯用銅管継手 材質青銅製 形状ソケット 種類銅管用継手 接続ねじ種類R
1個
599 税込659
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング