12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します
用途銅管用継手 材質快削黄銅棒(C3604BD-F) 形状チーズ ねじ規格PT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します
用途銅管用継手 材質快削黄銅棒(C3604BD-F) 形状チーズ ねじ規格PT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

(銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため) ネジ切りもろう付け溶接も不要です。 袋ナットを締めるだけで接続できます。 特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。 使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。 (外面にニッケルメッキを施してありますから) 外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。 外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。
材質C3604B 形状ハーフユニオン 種類銅管用継手 使用温度範囲(℃)-45~+125 ねじサイズミリサイズ 接続ねじ種類R
1個
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

二方リングチーズ アソー CADデータあり
材質C3771 形状チーズ 材質(本体)C3771B 種類銅管用継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油 材質(ナット)C3604B 材質(玉)C3604B
1個
709 税込780
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

(銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため) ネジ切りもろう付け溶接も不要です。 袋ナットを締めるだけで接続できます。 特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。 使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。 (外面にニッケルメッキを施してありますから) 外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。 外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。
形状エルボハーフユニオン 材質C3771B 接続ねじ種類R 種類銅管用継手 使用温度範囲(℃)-45~+125 ねじサイズミリサイズ
1個
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

(銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため) ネジ切りもろう付け溶接も不要です。 袋ナットを締めるだけで接続できます。 特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。 使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。 (外面にニッケルメッキを施してありますから) 外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。 外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。
材質C3604B 形状ゲージユニオン 種類銅管用継手 使用温度範囲(℃)-45~+125 ねじサイズミリサイズ 接続ねじ種類Rc
1個
819 税込901
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

二方フレアーチーズ アソー CADデータあり
材質C3771 形状チーズ 材質(本体)C3771B 種類銅管用継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油 材質(ナット)C3604BD
1個
939 税込1,033
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

材質C3771B 形状ティーエルユニオン 種類銅管用継手 使用温度範囲(℃)-45~+125 ねじサイズミリサイズ 接続ねじ種類R
1個
2,098 税込2,308
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用 材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅 形状チーズ 使用温度範囲(℃)-20~150 最高使用圧力(MPa)6.86 使用流体水、空気、油 常用使用圧力(MPa)3.43 関連資料※寸法表はこちら(0.5MB) ※詳細資料(0.3MB)
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用 材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅 形状チーズ 使用温度範囲(℃)-20~150 最高使用圧力(MPa)6.86 使用流体水、空気、油 常用使用圧力(MPa)3.43 関連資料※寸法表はこちら(0.4MB) ※詳細資料(0.5MB)
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

材質C3771B 形状ティーエスユニオン 種類銅管用継手 使用温度範囲(℃)-45~+125 ねじサイズミリサイズ 接続ねじ種類R
1個
1,998 税込2,198
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用 材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅 形状チーズ 使用温度範囲(℃)-20~150 最高使用圧力(MPa)6.86 使用流体水、空気、油 常用使用圧力(MPa)3.43 関連資料※寸法表はこちら(0.5MB) ※詳細資料(0.5MB)
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)