商品豆知識
配管に水栓等を取付る際の取出し金具、挟み込み厚み12mm以下、ビス付
用途呼び13用
材質青銅
形状エルボ
種類銅管用継手
接続ねじ種類G(めねじ)
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
マーキング部まで差し込むだけで接続できる給水・給湯用銅管継手です。
工具が不要なので火を使えない現場や狭い所でも施工できます。
戸建改修を中心に水がチョロチョロ漏れているような現場で役立ちます。
施工時間が短縮できます。施工時の角度調整が容易です。
材質青銅もしくは銅(C1220)、樹脂、ステンレス、EPDM
形状エルボ90°
最高使用圧力(MPa)~30℃:1.6~65℃:1.0~95℃:0.6
RoHS指令(10物質対応)対応
種類銅管用継手
形状エルボユニオン
材質C3771B
接続ねじ種類R
ねじサイズミリサイズ
使用温度範囲(℃)-45~+125
『継手』には他にこんなカテゴリがあります
継手 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。