絞り込み
呼び径(B)
  • 3/8(1)
  • 1/2(7)
  • 3/4(5)
  • 1(1)
  • 1-1/4(2)
  • 1-1/2(2)
  • 2(2)
  • 2-1/2(2)
  • 3(2)
種類
  • 種類その他(2)
  • 種類ソケット(7)
  • 種類ニップル(2)
呼び径(A)
  • 10(2)
  • 13(4)
  • 20(4)
  • 25(4)
  • 30(2)
  • 40(2)
  • 50(2)
ねじの種類
  • PF(管用平行)(4)
  • PT(管用テーパ)(9)
材質
  • ステンレス(1)
  • 青銅(13)
  • 黄銅(真鍮)(32)
ブランド
  • ミヤコ(8)
  • カクダイ(3)
  • オンダ製作所(2)
  • 東洋フィッティング(2)
ミヤコ・カクダイ・オンダ製作所・東洋フィッティング
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テクタッチ継手 おねじ付アダプタ 東洋フィッティングテクタッチ継手 おねじ付アダプタ東洋フィッティング(12件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
マーキング部まで差し込むだけで接続できる給水・給湯用銅管継手です。 工具が不要なので火を使えない現場や狭い所でも施工できます。 戸建改修を中心に水がチョロチョロ漏れているような現場で役立ちます。 施工時間が短縮できます。施工時の角度調整が容易です。
材質種類ストレート使用温度範囲(℃)95規格インチ 同径最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])2.0使用流体RoHS指令(10物質対応)対応
テクタッチ継手 めねじ付アダプタ 東洋フィッティングテクタッチ継手 めねじ付アダプタ東洋フィッティング(9件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
マーキング部まで差し込むだけで接続できる給水・給湯用銅管継手です。 工具が不要なので火を使えない現場や狭い所でも施工できます。 戸建改修を中心に水がチョロチョロ漏れているような現場で役立ちます。 施工時間が短縮できます。施工時の角度調整が容易です。
銅管外ネジアダプター カクダイ銅管外ネジアダプターカクダイ(3件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質形状ストレート種類銅管用継手
銅管ソケットアダプタ ミヤコ銅管ソケットアダプタミヤコ(11件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から8日以内出荷
仕様給湯用銅管継手材質リン脱酸銅形状ソケット種類銅管用継手接続ねじ種類G(めねじ)
銅管内ネジアダプター カクダイ銅管内ネジアダプターカクダイ(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質形状ソケット種類銅管用継手
銅管内ネジアダプタ M153 ミヤコ銅管内ネジアダプタ M153ミヤコ(7件のレビュー)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様給湯用銅管継手材質リン脱酸銅形状ソケット種類銅管用継手接続ねじ種類Rc
ナットつき銅管アダプター カクダイナットつき銅管アダプターカクダイ(3件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質銅、黄銅形状ストレート種類銅管用継手取付ねじ管用平行ネジ
銅管外ネジアダプタ M154 ミヤコ銅管外ネジアダプタ M154ミヤコ(8件のレビュー)
779税込857特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
仕様給湯用銅管継手材質リン脱酸銅形状ニップル種類銅管用継手接続ねじ種類R
銅管ソケットアダプタ ミヤコ銅管ソケットアダプタミヤコ
339税込373
1個
3日以内出荷
給水、給湯関連設備の連結用継手として最適です。 ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質本体/リン脱酸銅、パッキン/ノンアスベスト形状ソケットアダプタ
銅管アダプター オンダ製作所銅管アダプターオンダ製作所
319税込351
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
平行めねじ(G)。銅管ロウ付用継手。ノンアスベストパッキン付。
材質形状アダプタ使用温度範囲(℃)-20~95最高使用圧力(MPa)1.75使用流体冷温水・不凍液・油最高許容圧力(MPa)1.75
銅管内ネジアダプタ ミヤコ銅管内ネジアダプタミヤコ
969税込1,066
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
優れた強度、円滑なる流水、ろう付が容易な銅管継手です。 ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質リン脱酸銅
銅管内ネジアダプタ 異径 ミヤコ銅管内ネジアダプタ 異径ミヤコ
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様給湯用銅管継手材質リン脱酸銅形状ソケット種類銅管用継手接続ねじ種類Rc
90°銅管アダプター オンダ製作所90°銅管アダプターオンダ製作所
599税込659
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
平行めねじ(G)。銅管ロウ付用継手。90°配管に使用します。ノンアスベストパッキン付。
材質形状アダプタ使用温度範囲(℃)-20~95最高使用圧力(MPa)1.75使用流体冷温水・不凍液・油最高許容圧力(MPa)1.75
銅管外ネジアダプタ ミヤコ銅管外ネジアダプタミヤコ
979税込1,077
1個
3日以内出荷
優れた強度、円滑なる流水、ろう付が容易な銅管継手です。 ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質リン脱酸銅
銅管外ネジアダプタ 異径 ミヤコ銅管外ネジアダプタ 異径ミヤコ
899税込989
1個
3日以内出荷
仕様給湯用銅管継手材質リン脱酸銅形状ニップル種類銅管用継手接続ねじ種類R
銅管用継手(アダプター)