絞り込み
ブランド
  • I-VALUE(4)
  • 三興マテリアルサプライ(1)
材質
  • 黄銅(真鍮)(5)
呼び径(B)
  • 3/8(4)
種類
  • 種類エルボ(1)
呼び径(A)
  • 10
  • 6(5)
  • 8(4)
  • 13(2)
  • 15(4)
  • 20(1)
  • -(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
黄銅(真鍮)(5)
真鍮製  銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 メールエルボコネクター(テーパーねじタイプ) 三興マテリアルサプライ真鍮製 銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 メールエルボコネクター(テーパーねじタイプ)三興マテリアルサプライ
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
スリーブ付フレアタイプは袋ナットを締付けすることによって生じる、締付力が、スリーブを介して管フレア部の接触面に伝わるので、回転摩擦(ねじり)力が作用せず、管フレア箇所を損傷することなく均一に締付けられ、漏れのない円錐径のシールが得られます。
用途銅管用材質真鍮形状エルボ使用温度範囲(℃)-45~150最高使用圧力(MPa)【常温】6.86
IVL-LC-2403R-BS リング式銅管継手 エルボユニオン 12xR3/8 I-VALUEIVL-LC-2403R-BS リング式銅管継手 エルボユニオン 12xR3/8I-VALUE
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R3/8常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】10材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)12
IVL-LC-2303R-BS リング式銅管継手 エルボユニオン 10xR3/8 I-VALUEIVL-LC-2303R-BS リング式銅管継手 エルボユニオン 10xR3/8I-VALUE
999税込1,099
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R3/8常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】10材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)10
IVL-LC-2203R-BS リング式銅管継手 エルボユニオン 8xR3/8 I-VALUEIVL-LC-2203R-BS リング式銅管継手 エルボユニオン 8xR3/8I-VALUE
919税込1,011
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R3/8常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】10材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)8
IVL-LC-2103R-BS リング式銅管継手 エルボユニオン 6xR3/8 I-VALUEIVL-LC-2103R-BS リング式銅管継手 エルボユニオン 6xR3/8I-VALUE
899税込989
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R3/8常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】10材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)6
銅管用継手(エルボ)