絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 三興マテリアルサプライ(15)
  • カクダイ(11)
  • フジキン(10)
  • 群協製作所(10)
  • アソー(9)
  • シンコー[継手](7)
  • 常栄継手工業(6)
  • SK11(4)
  • イチネンTASCO(3)
  • RS PRO(3)
  • ミヤコ(1)
ねじの種類
  • PT(管用テーパ)(7)
材質
  • 黄銅(真鍮)(46)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
PT1/4xF1/4インチ コネクター エスコPT1/4xF1/4インチ コネクターエスコ(2件のレビュー)
550税込605
1個
当日出荷
エスコ品番EA443MB-22材質真鍮めねじサイズRc1/4”フレアサイズ(inch)(オスねじ)1/4”フレアー
R 1/4" x 8 mm リングジョイント エスコR 1/4" x 8 mm リングジョイントエスコ
370税込407
1個
当日出荷
材質真鍮(C3604BD)使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下最高使用圧力(MPa)3.45使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-44入数1個銅管径(Φmm)8関連資料図面(0.03MB)
8 x  8 mm リングジョイント(中間) エスコ8 x 8 mm リングジョイント(中間)エスコ
605税込666
1個
当日出荷
材質真鍮(C3604BD)使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下最高使用圧力(MPa)3.45使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-72入数1個銅管径(Φmm)8関連資料図面(0.04MB)
R 1/8" x 6 mm リングジョイント エスコR 1/8" x 6 mm リングジョイントエスコ
265税込292
1個
当日出荷
材質真鍮使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下最高使用圧力(MPa)3.45使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-37入数1個銅管径(Φmm)6関連資料図面(0.03MB)
6 x  6 mm リングジョイント(中間) エスコ6 x 6 mm リングジョイント(中間)エスコ
605税込666
1個
当日出荷
材質真鍮(C3604BD)使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下最高使用圧力(MPa)3.45使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-70入数1個銅管径(Φmm)6関連資料図面(0.04MB)
PT3/8xF1/4インチ コネクター エスコPT3/8xF1/4インチ コネクターエスコ
660税込726
1個
当日出荷
エスコ品番EA443MB-32
PT1/4xF3/8インチ コネクター エスコPT1/4xF3/8インチ コネクターエスコ
550税込605
1個
翌日出荷
エスコ品番EA443MB-23
R 1/8"x6.35mm リングジョイント エスコR 1/8"x6.35mm リングジョイントエスコ
395税込435
1個
翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下最高使用圧力(MPa)3.45使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-38入数1個銅管径(Φmm)6.35(1/4")関連資料図面(0.03MB)
5/8インチ 雌フレアー継手 エスコ5/8インチ 雌フレアー継手エスコ
3,170税込3,487
1個
翌日出荷
エスコ品番EA410W-5
NPT 1/4xF 1/4インチ パイプネジコネクター エスコNPT 1/4xF 1/4インチ パイプネジコネクターエスコ
555税込611
1個
当日出荷
エスコ品番EA443M-22対辺(mm)17.4ねじ●メスねじ(NPT)…1/4” ●オスねじ(フレアー)…1/4”寸法C(mm)31.7寸法A1/4"寸法B1/4"
8 x 10 mm リングジョイント(中間) エスコ8 x 10 mm リングジョイント(中間)エスコ(1件のレビュー)
600税込660
1個
翌日出荷
材質真鍮(C3771BE)使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)0.6使用流体JIS1号灯油(白灯油)アズワン品番64-7849-06銅管径(Φmm)8×10
8 x  8 mm リングジョイント(中間) エスコ8 x 8 mm リングジョイント(中間)エスコ
510税込561
1個
当日出荷
材質真鍮(C3771BE)使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)0.6使用流体JIS1号灯油(白灯油)アズワン品番64-7849-05銅管径(Φmm)8×8
12 x 12 mm リングジョイント(中間) エスコ12 x 12 mm リングジョイント(中間)エスコ
1,320税込1,452
1個
翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下最高使用圧力(MPa)3.45使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-75入数1個銅管径(Φmm)12関連資料図面(0.04MB)
R 3/8" x 6 mm リングジョイント エスコR 3/8" x 6 mm リングジョイントエスコ
460税込506
1個
翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下最高使用圧力(MPa)3.45使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-48入数1個銅管径(Φmm)6関連資料図面(0.03MB)
R 1/4"x6.35mm リングジョイント エスコR 1/4"x6.35mm リングジョイントエスコ
370税込407
1個
翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下最高使用圧力(MPa)3.45使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-43入数1個銅管径(Φmm)6.35(1/4")関連資料図面(0.03MB)
R 1/8"x 10 mm リングジョイント エスコR 1/8"x 10 mm リングジョイントエスコ
555税込611
1個
翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下最高使用圧力(MPa)3.45使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-41入数1個銅管径(Φmm)10関連資料図面(0.03MB)
Rc1/4"x  8 mm リングジョイント エスコRc1/4"x 8 mm リングジョイントエスコ
545税込600
1個
翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下最高使用圧力(MPa)3.45使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-34入数1個銅管径(Φmm)8関連資料図面(0.03MB)
1/4インチ 雌フレアー継手 エスコ1/4インチ 雌フレアー継手エスコ
1,870税込2,057
1個
当日出荷
エスコ品番EA410W-2全長(mm)33
NPT 3/4xF 5/8インチ パイプネジコネクター エスコNPT 3/4xF 5/8インチ パイプネジコネクターエスコ
1,790税込1,969
1個
翌日出荷
エスコ品番EA443M-65材質真鍮
PT3/8xF3/8インチ コネクター エスコPT3/8xF3/8インチ コネクターエスコ
660税込726
1個
翌日出荷
エスコ品番EA443MB-33
R 1/8"x 8mm リングジョイント エスコR 1/8"x 8mm リングジョイントエスコ
455税込501
1個
翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)0.6使用流体JIS1号灯油(白灯油)アズワン品番64-7848-93銅管径(Φmm)8
6.35x6.35mm リングジョイント(中間) エスコ6.35x6.35mm リングジョイント(中間)エスコ
605税込666
1個
翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下最高使用圧力(MPa)3.45使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-71入数1個銅管径(Φmm)6.35(1/4")関連資料図面(0.04MB)
R 3/8" x 8 mm リングジョイント エスコR 3/8" x 8 mm リングジョイントエスコ
460税込506
1個
翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下最高使用圧力(MPa)3.45使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-50入数1個銅管径(Φmm)8関連資料図面(0.03MB)
R 3/8"x6.35mm リングジョイント エスコR 3/8"x6.35mm リングジョイントエスコ
460税込506
1個
翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下最高使用圧力(MPa)3.45使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-49入数1個銅管径(Φmm)6.35(1/4")関連資料図面(0.03MB)
R 1/4"x 10 mm リングジョイント エスコR 1/4"x 10 mm リングジョイントエスコ
545税込600
1個
翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下最高使用圧力(MPa)3.45使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-46入数1個銅管径(Φmm)10関連資料図面(0.03MB)
R 1/4" x 6 mm リングジョイント エスコR 1/4" x 6 mm リングジョイントエスコ
370税込407
1個
当日出荷
材質真鍮(C3604BD)使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下最高使用圧力(MPa)3.45使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-42入数1個銅管径(Φmm)6関連資料図面(0.03MB)
Rc1/4"x  6 mm リングジョイント エスコRc1/4"x 6 mm リングジョイントエスコ
289税込318特価
1個
当日出荷
材質真鍮(C3604BD)使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下最高使用圧力(MPa)3.45使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-32入数1個銅管径(Φmm)6
Rc1/8"x  8 mm リングジョイント エスコRc1/8"x 8 mm リングジョイントエスコ
545税込600
1個
翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下最高使用圧力(MPa)3.45使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-31入数1個銅管径(Φmm)8関連資料図面(0.03MB)
1/2インチ 雌フレアー継手 エスコ1/2インチ 雌フレアー継手エスコ
2,420税込2,662
1個
当日出荷
エスコ品番EA410W-4全長(mm)45
PT1/2xF3/8インチ コネクター エスコPT1/2xF3/8インチ コネクターエスコ
1,100税込1,210
1個
翌日出荷
エスコ品番EA443MB-43
エルボユニオン (ロウ付型) エスコエルボユニオン (ロウ付型)エスコ
1,730税込1,903
1個
翌日出荷
適合【冷媒】R11、R12、R22、R123、R134a、R404A、R407C、R502、R507材質真鍮サイズ【フレアー】1/2”、【ロウ付】1/2”最高使用圧力700psi
10 x 10 mm リングジョイント(中間) エスコ10 x 10 mm リングジョイント(中間)エスコ
660税込726
1個
翌日出荷
材質真鍮(C3771BE)使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)0.6使用流体JIS1号灯油(白灯油)アズワン品番64-7849-07銅管径(Φmm)10×10
R 1/2"x10mm リングジョイント エスコR 1/2"x10mm リングジョイントエスコ
500税込550
1個
翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)0.6使用流体JIS1号灯油(白灯油)アズワン品番64-7848-99銅管径(Φmm)10
R 3/8"x10mm リングジョイント エスコR 3/8"x10mm リングジョイントエスコ
500税込550
1個
翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)0.6使用流体JIS1号灯油(白灯油)アズワン品番64-7848-98銅管径(Φmm)10
R 1/4"x10mm リングジョイント エスコR 1/4"x10mm リングジョイントエスコ
460税込506
1個
翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)0.6使用流体JIS1号灯油(白灯油)アズワン品番64-7848-97銅管径(Φmm)10
R 1/2"x 8mm リングジョイント エスコR 1/2"x 8mm リングジョイントエスコ
460税込506
1個
翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)0.6使用流体JIS1号灯油(白灯油)アズワン品番64-7848-96銅管径(Φmm)8
R 3/8"x 8mm リングジョイント エスコR 3/8"x 8mm リングジョイントエスコ
455税込501
1個
翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)0.6使用流体JIS1号灯油(白灯油)アズワン品番64-7848-95銅管径(Φmm)8
R 1/4"x 8mm リングジョイント エスコR 1/4"x 8mm リングジョイントエスコ
455税込501
1個
翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)0.6使用流体JIS1号灯油(白灯油)アズワン品番64-7848-94銅管径(Φmm)8
12.7x12.7mm リングジョイント(中間) エスコ12.7x12.7mm リングジョイント(中間)エスコ
1,320税込1,452
1個
翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下最高使用圧力(MPa)3.45使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-76入数1個銅管径(Φmm)12.7(1/2")関連資料図面(0.04MB)
10 x 10 mm リングジョイント(中間) エスコ10 x 10 mm リングジョイント(中間)エスコ
880税込968
1個
当日出荷
材質真鍮(C3604BD)使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下最高使用圧力(MPa)3.45使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-74入数1個銅管径(Φmm)10関連資料図面(0.04MB)
銅管用継手(コネクター)