140件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
銅管用火なし継手 13×12.7 カクダイ銅管用火なし継手 13×12.7カクダイ
999税込1,099
1個
4日以内出荷
水道用銅管Mタイプ用(Lタイプ不可)ろう付け不要のため、火気を使用できない場所での施工に最適
仕様呼径×適合銅管:13×12.7
メスリングジョイント MR型 シンコー[継手]メスリングジョイント MR型シンコー[継手]
479税込527
1個
6日以内出荷
リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86常用使用圧力(MPa)3.43関連資料※寸法表はこちら(0.4MB) ※詳細資料(0.3MB)
8 x 10 mm リングジョイント(中間) エスコ8 x 10 mm リングジョイント(中間)エスコ(1件のレビュー)
600税込660
1個
翌日出荷
材質真鍮(C3771BE)使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)0.6使用流体JIS1号灯油(白灯油)アズワン品番64-7849-06銅管径(Φmm)8×10
8 x  8 mm リングジョイント(中間) エスコ8 x 8 mm リングジョイント(中間)エスコ
510税込561
1個
当日出荷
材質真鍮(C3771BE)使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)0.6使用流体JIS1号灯油(白灯油)アズワン品番64-7849-05銅管径(Φmm)8×8
12 x 12 mm リングジョイント(中間) エスコ12 x 12 mm リングジョイント(中間)エスコ
1,320税込1,452
1個
翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下最高使用圧力(MPa)3.45使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-75入数1個銅管径(Φmm)12関連資料図面(0.04MB)
R 3/8" x 6 mm リングジョイント エスコR 3/8" x 6 mm リングジョイントエスコ
460税込506
1個
翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下最高使用圧力(MPa)3.45使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-48入数1個銅管径(Φmm)6関連資料図面(0.03MB)
R 1/4"x6.35mm リングジョイント エスコR 1/4"x6.35mm リングジョイントエスコ
370税込407
1個
翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下最高使用圧力(MPa)3.45使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-43入数1個銅管径(Φmm)6.35(1/4")関連資料図面(0.03MB)
R 1/8"x 10 mm リングジョイント エスコR 1/8"x 10 mm リングジョイントエスコ
555税込611
1個
翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下最高使用圧力(MPa)3.45使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-41入数1個銅管径(Φmm)10関連資料図面(0.03MB)
Rc1/4"x  8 mm リングジョイント エスコRc1/4"x 8 mm リングジョイントエスコ
545税込600
1個
翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下最高使用圧力(MPa)3.45使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-34入数1個銅管径(Φmm)8関連資料図面(0.03MB)
1/4インチ 雌フレアー継手 エスコ1/4インチ 雌フレアー継手エスコ
1,870税込2,057
1個
当日出荷
エスコ品番EA410W-2全長(mm)33
NPT 3/4xF 5/8インチ パイプネジコネクター エスコNPT 3/4xF 5/8インチ パイプネジコネクターエスコ
1,790税込1,969
1個
翌日出荷
エスコ品番EA443M-65材質真鍮
PT3/8xF3/8インチ コネクター エスコPT3/8xF3/8インチ コネクターエスコ
660税込726
1個
翌日出荷
エスコ品番EA443MB-33
銅管用平行火なし継手 (20X22.22) カクダイ銅管用平行火なし継手 (20X22.22)カクダイ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
水道用銅管Mタイプ用(Lタイプ不可)ろう付け不要のため、火気を使用できない場所での施工に最適
材質黄銅適合銅管径20×22.22
真鍮製  銅管用リングタイプ継手  フィメールコネクター(テーパーねじタイプ) 三興マテリアルサプライ真鍮製 銅管用リングタイプ継手 フィメールコネクター(テーパーねじタイプ)三興マテリアルサプライ
739税込813
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。
用途銅管用使用温度範囲(℃)-45~150最高使用圧力(MPa)2.94
真鍮製  銅管用ダブルフェルールタイプ継手 メールコネクター(テーパーねじタイプ) 三興マテリアルサプライ真鍮製 銅管用ダブルフェルールタイプ継手 メールコネクター(テーパーねじタイプ)三興マテリアルサプライ
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
銅管用ダブルフェルールタイプは、フロントフェルー ルとバックフェルールの2つのフェルールによりチュ ーブをサポートする構造であり、銅チューブの破壊圧 の1/4程度まで使用することが出来ます。
用途銅管用使用温度範囲(℃)-45~150最高使用圧力(MPa)7.8~20.6
黄銅製 Wフェルール ハーフユニオン 群協製作所黄銅製 Wフェルール ハーフユニオン群協製作所
587税込646
1個ほか
翌日出荷から4日以内出荷
ダブルフェルール式銅管継手は、本体、フェルール(フロント、リア)、ナットの4つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。ナットを締付ける事でパイプにほとんどねじれが生じる事なく、2種類のフェルールがくい込み、管の保持と流体のシールを行います。ダブルフェルール独特の相互連動作用で強固なシール性能を持ちます。
黄銅製 Wフェルール ハーフユニオン(G) 群協製作所黄銅製 Wフェルール ハーフユニオン(G)群協製作所
655税込721
1個ほか
翌日出荷から4日以内出荷
ダブルフェルール式銅管継手は、本体、フェルール(フロント、リア)、ナットの4つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。ナットを締付ける事でパイプにほとんどねじれが生じる事なく、2種類のフェルールがくい込み、管の保持と流体のシールを行います。ダブルフェルール独特の相互連動作用で強固なシール性能を持ちます。
リング式銅管継手(計装用) 圧力計ユニオン(Rc) 群協製作所リング式銅管継手(計装用) 圧力計ユニオン(Rc)群協製作所
340税込374
1個ほか
翌日出荷から4日以内出荷
リング式銅管継手は、本体、ソロバン玉、ナットの3つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。軽量かつ、耐蝕性に優れています。表面処理としてニッケルメッキを施していますので、外観がきれいです。
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ
両口リングジョイント SK11両口リングジョイントSK11
599税込659
1個
当日出荷
銅管パイプの継手です。空気・水・油を流すことが可能です。
用途銅管と銅管の接続。材質真鍮使用温度(℃)-50~+150使用圧力3.45以下使用流体水・空気・油他材質に影響のない物
銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GSP型 圧力計用コネクター 常栄継手工業銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GSP型 圧力計用コネクター常栄継手工業
879税込967
1個
4日以内出荷
用途銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
喰込ジョイント CB型 シンコー[継手]喰込ジョイント CB型シンコー[継手]
529税込582
1個
6日以内出荷
本体・スリーブ、ナットから構成され、スリーブによる食込方式で銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま、配管作業が出来るので非常に効率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86常用使用圧力(MPa)3.43関連資料※商品説明・寸法表はこちら(0.5MB)
R 1/8"x 8mm リングジョイント エスコR 1/8"x 8mm リングジョイントエスコ
455税込501
1個
翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)0.6使用流体JIS1号灯油(白灯油)アズワン品番64-7848-93銅管径(Φmm)8
6.35x6.35mm リングジョイント(中間) エスコ6.35x6.35mm リングジョイント(中間)エスコ
605税込666
1個
翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下最高使用圧力(MPa)3.45使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-71入数1個銅管径(Φmm)6.35(1/4")関連資料図面(0.04MB)
R 3/8" x 8 mm リングジョイント エスコR 3/8" x 8 mm リングジョイントエスコ
460税込506
1個
翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下最高使用圧力(MPa)3.45使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-50入数1個銅管径(Φmm)8関連資料図面(0.03MB)
R 3/8"x6.35mm リングジョイント エスコR 3/8"x6.35mm リングジョイントエスコ
460税込506
1個
翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下最高使用圧力(MPa)3.45使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-49入数1個銅管径(Φmm)6.35(1/4")関連資料図面(0.03MB)
R 1/4"x 10 mm リングジョイント エスコR 1/4"x 10 mm リングジョイントエスコ
545税込600
1個
翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下最高使用圧力(MPa)3.45使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-46入数1個銅管径(Φmm)10関連資料図面(0.03MB)
R 1/4" x 6 mm リングジョイント エスコR 1/4" x 6 mm リングジョイントエスコ
370税込407
1個
当日出荷
材質真鍮(C3604BD)使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下最高使用圧力(MPa)3.45使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-42入数1個銅管径(Φmm)6関連資料図面(0.03MB)
Rc1/4"x  6 mm リングジョイント エスコRc1/4"x 6 mm リングジョイントエスコ
289税込318特価
1個
当日出荷
材質真鍮(C3604BD)使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下最高使用圧力(MPa)3.45使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-32入数1個銅管径(Φmm)6
Rc1/8"x  8 mm リングジョイント エスコRc1/8"x 8 mm リングジョイントエスコ
545税込600
1個
翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下最高使用圧力(MPa)3.45使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-31入数1個銅管径(Φmm)8関連資料図面(0.03MB)
1/2インチ 雌フレアー継手 エスコ1/2インチ 雌フレアー継手エスコ
2,420税込2,662
1個
当日出荷
エスコ品番EA410W-4全長(mm)45
PT1/2xF3/8インチ コネクター エスコPT1/2xF3/8インチ コネクターエスコ
1,100税込1,210
1個
翌日出荷
エスコ品番EA443MB-43
Rジョイント フジキンRジョイントフジキン
66税込73
1個
当日出荷から10日以内出荷
種類銅管用継手
エルボユニオン (ロウ付型) エスコエルボユニオン (ロウ付型)エスコ
1,730税込1,903
1個
翌日出荷
適合【冷媒】R11、R12、R22、R123、R134a、R404A、R407C、R502、R507材質真鍮サイズ【フレアー】1/2”、【ロウ付】1/2”最高使用圧力700psi
リングジョイント継手(ミリ)エルボハーフユニオン 黄銅製 フジキンリングジョイント継手(ミリ)エルボハーフユニオン 黄銅製フジキン
1,798税込1,978
1個
74日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
用途各種プラント計装エアー、オイルライン等全長(mm)33高さ(mm)20材質(本体)C3771B温度範囲(℃)-45~125最高使用圧力(MPa)2.94接続方式リングジョイント式Xねじ込み式接続【A】10、【B】R1/8、【C】-RoHS指令(10物質対応)対応
リングジョイント継手(ミリ)ハーフユニオン 黄銅製 フジキンリングジョイント継手(ミリ)ハーフユニオン 黄銅製フジキン
1,698税込1,868
1個
74日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
用途各種プラント計装エアー、オイルライン等全長(mm)45.5高さ(mm)-材質(本体)C3604B温度範囲(℃)-45~125最高使用圧力(MPa)1.96接続方式リングジョイント式Xねじ込み式接続【A】12、【B】R1/8、【C】-RoHS指令(10物質対応)対応
リングジョイント継手(ミリ)ナット 黄銅製 フジキンリングジョイント継手(ミリ)ナット 黄銅製フジキン
469税込516
1個
74日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
用途各種プラント計装エアー、オイルライン等全長(mm)20高さ(mm)-材質(本体)C3604B温度範囲(℃)-45~125最高使用圧力(MPa)1.96接続方式リングジョイント式接続【A】12、【B】-、【C】-RoHS指令(10物質対応)対応
リングジョイント継手(ミリ)ティーエルユニオン 黄銅製 フジキンリングジョイント継手(ミリ)ティーエルユニオン 黄銅製フジキン
1,998税込2,198
1個
74日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
用途各種プラント計装エアー、オイルライン等全長(mm)50高さ(mm)30材質(本体)C3771B温度範囲(℃)-45~125最高使用圧力(MPa)4.9接続方式リングジョイント式Xねじ込み式Xリングジョイント式接続【A】6、【B】R1/8、【C】6RoHS指令(10物質対応)対応
リングジョイント継手(ミリ)ゲージユニオン(G) 黄銅製 フジキンリングジョイント継手(ミリ)ゲージユニオン(G) 黄銅製フジキン
799税込879
1個
74日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
用途各種プラント計装エアー、オイルライン等高さ(mm)-材質(本体)C3604B温度範囲(℃)-45~125接続方式リングジョイント式Xねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
リングジョイント継手(ミリ)ティーゲージユニオン 黄銅製 フジキンリングジョイント継手(ミリ)ティーゲージユニオン 黄銅製フジキン
3,198税込3,518
1個
74日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
用途各種プラント計装エアー、オイルライン等全長(mm)60高さ(mm)20材質(本体)C3771B温度範囲(℃)-45~125最高使用圧力(MPa)4.9接続方式リングジョイント式Xねじ込み式接続【A】6、【B】6、【C】Rc1/4RoHS指令(10物質対応)対応
リングジョイント継手(ミリ)ティーゲージユニオン(G) 黄銅製 フジキンリングジョイント継手(ミリ)ティーゲージユニオン(G) 黄銅製フジキン
1,698税込1,868
1個
74日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
用途各種プラント計装エアー、オイルライン等全長(mm)60高さ(mm)20材質(本体)C3771B温度範囲(℃)-45~125最高使用圧力(MPa)4.9接続方式リングジョイント式Xリングジョイント式Xねじ込み式接続【A】6、【B】6、【C】G1/8(F)RoHS指令(10物質対応)対応
銅管用継手(コネクター)