61件中 4161
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
R 1/4"x 10 mm リングジョイント(エルボ) エスコR 1/4"x 10 mm リングジョイント(エルボ)エスコ
1,170税込1,287
1個
翌日出荷
材質真鍮使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-63入数1個ねじサイズR(PT)1/4"銅管径(Φmm)10関連資料図面(0.03MB)
R 1/4"x9.53mm リングジョイント(エルボ) エスコR 1/4"x9.53mm リングジョイント(エルボ)エスコ
1,170税込1,287
1個
翌日出荷
材質真鍮使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-62入数1個ねじサイズR(PT)1/4"銅管径(Φmm)9.53(3/8")関連資料図面(0.04MB)
R 1/4"x  8 mm リングジョイント(エルボ) エスコR 1/4"x 8 mm リングジョイント(エルボ)エスコ
730税込803
1個
翌日出荷
材質真鍮使用温度範囲(℃)-50~150寸法L(mm)約26ねじ【取付ねじ】R1/4”寸法L1(mm)22使用圧力(MPa)3.45以下使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-61適合管外径(Φmm)8入数1個ねじサイズR(PT)1/4"銅管径(Φmm)8関連資料図面(0.03MB)PF1/4ナット対辺(mm)17
R 1/4"x6.35mm リングジョイント(エルボ) エスコR 1/4"x6.35mm リングジョイント(エルボ)エスコ
730税込803
1個
翌日出荷
材質真鍮使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-60入数1個ねじサイズR(PT)1/4"銅管径(Φmm)6.35(1/4")関連資料図面(0.04MB)
R 1/4"x  6 mm リングジョイント(エルボ) エスコR 1/4"x 6 mm リングジョイント(エルボ)エスコ
730税込803
1個
翌日出荷
材質真鍮使用温度範囲(℃)-50~150寸法L(mm)約25ねじ【取付ねじ】R1/4”寸法L1(mm)22使用圧力(MPa)3.45以下使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-59適合管外径(Φmm)6入数1個ねじサイズR(PT)1/4"銅管径(Φmm)6関連資料図面(0.03MB)PF1/4ナット対辺(mm)17
R 1/8"x 10 mm リングジョイント(エルボ) エスコR 1/8"x 10 mm リングジョイント(エルボ)エスコ
1,210税込1,331
1個
翌日出荷
材質真鍮使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-58入数1個ねじサイズR(PT)1/8"銅管径(Φmm)10関連資料図面(0.03MB)
R 1/8"x  8 mm リングジョイント(エルボ) エスコR 1/8"x 8 mm リングジョイント(エルボ)エスコ
730税込803
1個
翌日出荷
材質真鍮使用温度範囲(℃)-50~150寸法L(mm)約26ねじ【取付ねじ】R1/8”寸法L1(mm)19使用圧力(MPa)3.45以下使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-57適合管外径(Φmm)8入数1個ねじサイズR(PT)1/8"銅管径(Φmm)8関連資料図面(0.03MB)PF1/4ナット対辺(mm)17
R 1/8"x6.35mm リングジョイント(エルボ) エスコR 1/8"x6.35mm リングジョイント(エルボ)エスコ
730税込803
1個
翌日出荷
材質真鍮使用温度範囲(℃)-50~150寸法L(mm)約25ねじ【取付ねじ】R1/8”寸法L1(mm)19使用圧力(MPa)3.45以下使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-56適合管外径(Φmm)6.35入数1個ねじサイズR(PT)1/8"銅管径(Φmm)6.35(1/4")関連資料図面(0.03MB)PF1/4ナット対辺(mm)17
R 1/8"x  6 mm リングジョイント(エルボ) エスコR 1/8"x 6 mm リングジョイント(エルボ)エスコ(1件のレビュー)
570税込627
1個
当日出荷
材質真鍮使用温度範囲(℃)-50~150寸法L(mm)約20ねじ【取付ねじ】R1/8”寸法L1(mm)17使用圧力(MPa)3.45以下使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-55適合管外径(Φmm)6入数1個ねじサイズR(PT)1/8"銅管径(Φmm)6関連資料図面(0.03MB)PF1/8ナット対辺(mm)12
黄銅製管継手 フレアージョイント FL ユニオンエルボ フジトク黄銅製管継手 フレアージョイント FL ユニオンエルボフジトク
889税込978
1個
4日以内出荷
形状ユニオンエルボ
黄銅製管継手 リングジョイント RL ユニオンエルボ フジトク黄銅製管継手 リングジョイント RL ユニオンエルボフジトク
719税込791
1個
4日以内出荷
形状ユニオンエルボ
黄銅製 Wフェルールジョイント  YUE L型フレヤードユニオン フジトク黄銅製 Wフェルールジョイント YUE L型フレヤードユニオンフジトク
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
形状L型フレヤードユニオン
銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GL1 ユニオンエルボ フジトク銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GL1 ユニオンエルボフジトク
869税込956
1個
4日以内出荷
形状ユニオンエルボ
NPT3/8xF3/8インチ 90°F ハーフユニオン エスコNPT3/8xF3/8インチ 90°F ハーフユニオンエスコ
2,760税込3,036
1袋(2個)
翌日出荷
形状ハーフユニオンエスコ品番EA442AK-33材質真鍮質量(g)50ねじ【NPT】3/8”、【フレアー】3/8”最高使用圧力(MPa)約4.8推奨寸法D(mm)27.8寸法C(mm)27入数2
NPT1/8xF1/4インチ 90°F ハーフユニオン エスコNPT1/8xF1/4インチ 90°F ハーフユニオンエスコ
2,630税込2,893
1袋(2個)
翌日出荷
形状ハーフユニオンエスコ品番EA442AK-12材質真鍮質量(g)18ねじ【NPT】1/8”、【フレアー】1/4”最高使用圧力(MPa)約4.8推奨寸法D(mm)19.8寸法C(mm)20.6入数2
NPT1/4xF1/4インチ 90°F ハーフユニオン エスコNPT1/4xF1/4インチ 90°F ハーフユニオンエスコ
2,720税込2,992
1袋(2個)
翌日出荷
形状ハーフユニオンエスコ品番EA442AK-22材質真鍮質量(g)36ねじ【NPT】1/4”、【フレアー】1/4”最高使用圧力(MPa)約4.8推奨寸法D(mm)23.8寸法C(mm)23入数2
NPT1/2xF3/8インチ 90°F ハーフユニオン エスコNPT1/2xF3/8インチ 90°F ハーフユニオンエスコ
4,100税込4,510
1袋(2個)
翌日出荷
形状ハーフユニオンエスコ品番EA442AK-43材質真鍮質量(g)72ねじ【NPT】1/2”、【フレアー】3/8”最高使用圧力(MPa)約4.8推奨寸法D(mm)32.5寸法C(mm)29.4入数2
Rジョイント エルボユニオン フジキンRジョイント エルボユニオンフジキン
2,498税込2,748
1個
10日以内出荷
種類銅管用継手形状エルボユニオン材質C3771B接続ねじ種類Rねじサイズミリサイズ使用温度範囲(℃)-45~+125
銅管用継手(ユニオンエルボ)