リングジョイント RTL(ティーエルユニオン)型フジキン当日出荷から10日以内出荷
(銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため)
ネジ切りもろう付け溶接も不要です。
袋ナットを締めるだけで接続できます。
特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。
使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。
(外面にニッケルメッキを施してありますから)
外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。
外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。
形状ティーユニオン呼び径(B)1/4材質黄銅(C3771B)接続ねじ種類ミリサイズ×R・Rcねじ接続種類銅管用継手使用温度範囲(℃)-45~+125接続形式リングジョイント式、おねじ寸法AR1/4寸法B14ねじサイズミリサイズ