メカニカル継手 :「給水管」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び径(A)」から絞り込む
10(2)
15(2)
20(2)
25(2)
32(2)
40(2)
80(3)
100(2)
125(2)
150(2)
呼び径(A)をもっと見る
他のLAカップリングとは異なり、本体、ゴムパッキン、ワッシャ、フランジ、ボルト、ナットからなり、フランジをボルトで締め付けることによって管にゴムパッキンを圧着します。
用途水道管 形状ソケット 表面処理亜鉛めっき品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

他のLAカップリングとは異なり、本体、ゴムパッキン、ワッシャ、フランジ、ボルト、ナットからなり、フランジをボルトで締め付けることによって管にゴムパッキンを圧着します。
用途水道管 形状ソケット 表面処理エポキシ樹脂コート品
1個
33,980 税込37,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。
用途水道、ガス、温水などの配管 適合JIS G3452配管用炭素鋼鋼管:水(使用圧力0~0.98MPa)/空気、ガス(使用圧力0~0.29MPa)/マシン油(添加剤入不可)、温水(使用圧力0~0.98MPa)JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管:水(使用圧力0~0.98MPa)JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB):水(使用圧力0~1MPa)JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB):水(使用圧力0~1MPa)JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ):水(使用圧力0~0.98MPa)JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP):水(使用圧力0~0.75MPa) 形状ソケット 材質(本体)黒心可鍛鋳鉄 種類鋼管および塩化ビニル管 使用温度範囲(℃)-10~60 使用流体水道、ガス、温水 材質(パッキン)NBR 材質(ナット)黒心可鍛鋳鉄 材質(ワッシャ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途水道、ガス、温水などの配管 適合JIS G3452配管用炭素鋼鋼管:水(使用圧力0~0.98MPa)/空気、ガス(使用圧力0~0.29MPa)/マシン油(添加剤入不可)、温水(使用圧力0~0.98MPa)JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管:水(使用圧力0~0.98MPa)JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB):水(使用圧力0~1MPa)JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB):水(使用圧力0~1MPa)JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ):水(使用圧力0~0.98MPa)JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP):水(使用圧力0~0.75MPa) 形状ソケット 材質(本体)黒心可鍛鋳鉄 種類鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ 使用温度範囲(℃)-10~60 使用流体水道、ガス、温水 材質(パッキン)NBR 材質(ナット)黒心可鍛鋳鉄 材質(ワッシャ) RoHS指令(10物質対応)対応 特性ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。 材質(ロックリング)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。
用途水道、ガス、温水などの配管 材質(本体・ナット)黒心可鍛鋳鉄、(ゴムパッキン)NBR、(ワッシャ)鋼 形状チーズ 種類鋼管および塩化ビニル管 使用温度範囲(℃)-10~60 使用流体水道、ガス、温水 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。
用途水道、ガス、温水などの配管 材質(本体・ナット)黒心可鍛鋳鉄、(ゴムパッキン)NBR、(ワッシャ・ロックリング)鋼 形状チーズ 種類鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ 使用温度範囲(℃)-10~60 使用流体水道、ガス、温水 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。
用途水道、ガス、温水などの配管 材質(本体・ナット)黒心可鍛鋳鉄、(ゴムパッキン)NBR、(ワッシャ)鋼 形状エルボ 種類鋼管および塩化ビニル管 使用温度範囲(℃)-10~60 使用流体水道、ガス、温水
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。
材質(本体・ナット)黒心可鍛鋳鉄、(ゴムパッキン)NBR、(ワッシャ・ロックリング)鋼 形状エルボ 種類鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ 使用温度範囲(℃)-10~60 使用流体水道、ガス、温水 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)